ジャッキ・馬台 :「持ち上げ」の検索結果
ジャッキ・馬台のカテゴリーでは、ガレージなどで使われる各種ジャッキや馬台、関連商品を取り扱っています。油圧フロアージャッキや油圧ガレージジャッキ、ローダウン車対応ジャッキ、ハイリフトジャッキなど車種や作業に合わせて選べるアイテムが豊富です。ボタンで簡単に操作できるエアー式ガレージジャッキも、アタッチメントを含めて取り揃えています。そのほかパンタグラフジャッキやボトルジャッキ、安全確保に欠かせない各種馬台(リジッドラック)、ドーリー類も豊富で、汎用タイプからプロ用まで、幅広いラインナップから、お選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

パンタジャッキ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
少ない力でスピーディーに車両を持ち上げられます。
能力(t)0.85
付属品ハンドル
トラスコ品番344-9963
ストローク(mm)260
全長(mm)390
質量(kg)5.9
最高位(mm)381
最低位(mm)121
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
少ない力でスピーディに車輌を持ち上げられます。
最低位が低くストロークが長いジャッキです。
車両用ジャッキとしてはコンパクトサイズでさらに持ち運び便利なケース入りです。
用途タイヤ交換、チェーン脱着
能力(kg)850
ストローク(mm)260
長さ(mm)390
質量(kg)5.9
使用温度範囲(℃)-20~40
最高位(mm)381
最低位(mm)121
操作力(N)275
ハンドル寸法(mm)19Φ×375
操作回数35
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
『ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります
- ジャッキ・馬台
- 駐車関連
- 安全・作業用品
- 機械工具・設備機器
- 車庫・ガレージ
- 自動車店舗向け販促品
ガレージ機器・整備設備 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。