商品豆知識
ローラーは80mm毎に調整が可能です。
仕様人間工学的にデザインされたハンドルで、バランスがとりやすく位置決めに最適な形状です。245mmの調節可能ローラーでとても幅の広いタイヤサイズでも対応しています。1つのローラーにつき80mmごとに調節が可能です。簡単に組立時のトラックタイヤ・ホイールを取り外し・取り付けできます。高価なタイヤ・ホイールを傷付けるのを防ぎます。作業時にアシスタントをつける必要がなく作業ができます。スチール製
幅(mm)699
寸法(mm)(地面からローラーまでの距離)152
全長(mm)1193
質量(kg)12.7
車輪径(Φmm)前輪:102後輪:65
ハンドル長さ(mm)965
開き幅(mm)(ローラー)304~609
能力(kg)150
アズワン品番64-7990-91
適合タイヤサイズ23.5”~43.5”(597mm~1105mm)
ローラ長さ(mm)245
1台
¥56,700
税込¥62,370
当日出荷
『ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります
- ジャッキ・馬台
- 駐車関連
- 安全・作業用品
- 機械工具・設備機器
- 車庫・ガレージ
- 自動車店舗向け販促品
ガレージ機器・整備設備 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。