機械工具・設備機器 :「ジャッキ家庭用」の検索結果
機工・設備機器のカテゴリーでは、作業場で欠かせない各種設備、機器類を取り揃えています。重い物を持ち上げたり、運んだりと作業者の負担軽減に役立つものばかり。タイヤチェンジャーやホイールバランサーはガレージの必需品です。ミッションジャッキや油圧プレスは軽自動車用から大型車用まで取り揃えています。
テーブルプレートは、前傾30度、後傾15度、左右15度に傾斜できます。軽車両、普通乗用車のトランスミッションの積み降ろし作業が容易です。上昇、下降とも足踏みレバーで操作できます。
用途普通自動車のミッション交換に。
トラスコ品番851-9892
ストローク(mm)920
高さ(mm)830~1750
揚程(mm)1段目:435、2段目485
能力(t)0.45
能力(kN)4.5
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
リフトアップした車輌のトランスミッションの脱着作業に最適、高い位置でも安全に脱着作業が行える為、作業効率がアップ!
角スライド採用で安全性、剛性を格段に向上!
受板も大きいので四駆等のミッションにも最適です。
収納式ペダルで足下スッキリ。
前後傾斜角度調整機能付(前後15°)。
能力(kg)450
全長(mm)900
質量(kg)110
全幅(mm)900
揚程(mm)800
最高位(mm)(受板)1635
最低位(mm)(受板)835
傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
1台
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
ミッションジャッキの定番商品。
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。
ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。
前後傾斜角度調整機能付(前後30°)
左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg)450
全長(mm)900
質量(kg)70
全幅(mm)500
揚程(mm)585
最高位(mm)(受板)790
最低位(mm)(受板)205
移動距離(mm)(受板)左右/40
傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
『ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります
- ジャッキ・馬台
- 駐車関連
- 安全・作業用品
- 機械工具・設備機器
- 車庫・ガレージ
- 自動車店舗向け販促品
ガレージ機器・整備設備 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。