機械工具・設備機器 :「ジャッキ家庭用」の検索結果
機工・設備機器のカテゴリーでは、作業場で欠かせない各種設備、機器類を取り揃えています。重い物を持ち上げたり、運んだりと作業者の負担軽減に役立つものばかり。タイヤチェンジャーやホイールバランサーはガレージの必需品です。ミッションジャッキや油圧プレスは軽自動車用から大型車用まで取り揃えています。
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。
ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。
前後傾斜角度調整機能付(前後30°)
左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg)600
全長(mm)1110
質量(kg)90
全幅(mm)540
揚程(mm)585
最高位(mm)(受板)790
最低位(mm)(受板)205
移動距離(mm)(受板)左右/40
傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
『ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります
- ジャッキ・馬台
- 駐車関連
- 安全・作業用品
- 機械工具・設備機器
- 車庫・ガレージ
- 自動車店舗向け販促品
ガレージ機器・整備設備 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。