機械工具・設備機器 :「ジャッキ家庭用」の検索結果
機工・設備機器のカテゴリーでは、作業場で欠かせない各種設備、機器類を取り揃えています。重い物を持ち上げたり、運んだりと作業者の負担軽減に役立つものばかり。タイヤチェンジャーやホイールバランサーはガレージの必需品です。ミッションジャッキや油圧プレスは軽自動車用から大型車用まで取り揃えています。
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。
ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。
大型ヅメで左右からミッションを固定、より安定な作業をサポート。
前後傾斜角度調整機能付(前後30°)
左右スライド機構付(左右40mm)
角度調整・スライドはラチェットハンドルを使用すればラクラク調整。
能力(kg)1000
全長(mm)1270
質量(kg)135
全幅(mm)715
揚程(mm)540
最高位(mm)(受板)780
最低位(mm)(受板)240
移動距離(mm)(受板)左右/40
傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
エアーポンプ仕様 。エアー式で楽々ジャッキアップ 。組立完成検品済み
用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。最大能力:1トン 。本体重量:64.5kg
能力(t)1
1個
¥107,250
税込¥117,975
翌々日出荷
ダブルポンプ仕様 。ジャッキアップ速度が2倍速い! 。組立完成検品済み
用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大能力:1トン 。本体重量:64.5kg
能力(t)1
1個
¥85,880
税込¥94,468
翌々日出荷
『ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります
- ジャッキ・馬台
- 駐車関連
- 安全・作業用品
- 機械工具・設備機器
- 車庫・ガレージ
- 自動車店舗向け販促品
ガレージ機器・整備設備 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。