フィルター・エレメント :「カーエアコン用消臭抗菌剤」の検索結果
フィルターエレメントとは、エンジンオイルやエアーなどの汚れを取り除くための部品です。エンジンオイルの場合は、長期間の使用により生じる金属粉等をろ過し、エンジンを守ります。エアフィルターは吸入する空気のチリやホコリを取り除き、エアコンフィルターは粉じんや外気ガスの微粒子などを取り除いてくれます。フューエル(燃料)フィルターは微小なゴミやタンク内の塗装片、サビなどを除去。いずれもトラブル防止や燃費の向上につながるため、定期的な交換が必要です。
商品豆知識
・エアコンの臭いの元であるカビ、最近の繁殖を抑え、悪臭の発生を抑制します。・効果は約1年間持続します。・エアコンフィルター交換と同時の施工が可能です。
用途カーエアコン用消臭剤
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×19×17
メーカートヨタ・レクサス・MAZDA・HONDA
適合品番エアコンフィルター純正代表:87139-28020/87139-58010-79/K131-V9-030A/80292-TTA-941
代表車種ヴォクシー(ZRR80G・80W・85G・85W)/ES(AXZH10・11)/CX-8(KG2P・KG5P)/N-BOX(JF3-4)
関連資料車両適合表(6.17MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
『自動車補修部品』には他にこんなカテゴリがあります
- フィルター・エレメント
- ワイパー
- ブレーキパッド・足回り部品
- 自動車用電球・バルブ
- プラグ
- ベルト・テンショナー
- エンジンルーム内部品
- 排気系・内外装部品
- リビルト部品交換サービス
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。