絞り込み
長さ(mm)
- 430
- 300(53)
- 325(15)
- 330(25)
- 350(82)
- 375(39)
- 380(28)
- 400(92)
- 425(54)
- 450(84)
- 475(66)
- 480(22)
- 500(83)
- 525(47)
- 530(32)
- 550(81)
- 600(78)
- 650(77)
- 700(59)
- 750(25)
- 長さ(mm)をもっと見る
幅(mm)
- 6(10)
- 7.4(1)
- 14(1)
- 14.5(1)
ゴム種類
- グラファイト(13)
- スタンダード(2)
- 撥水(7)
- 油膜落とし(6)
ブランド
- モノタロウ(1)
- マルエヌ(11)
- PIAA(9)
- NWB(日本ワイパブレード)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- SHIFT(1)
- ZAC(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
ワイパーは、ガラス表面についた雨や雪、汚れなどをふき視界を確保する役割をする部品です。実際はガラス表面に均一な水の膜を作る効果によって、水分による光の屈折を抑えています。ゴムの劣化により定期的に交換が必要です。車種によって、長さやR(アール)と呼ばれるガラス面の角度が違う為、車種にあったワイパーを選ぶことがとても重要です。またワイパーが作動するだけでガラス面の撥水効果をもたらす商品もあります。

グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
スノーワイパーブレード グラファイト
(32件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷天然ゴムフードにより雪詰まりと凍結防止。 氷点下の環境で使用可能。 防錆処理がされているためさびにくい!用途寒冷地域などの自動車交換用ワイパーブレードとして適合乗用車用幅(mm)14取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)材質(ゴム)天然ゴムゴム幅(mm)5交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。材質(板バネ)ステンレス(SUS304)商品タイプグラファイト
スノーブレード S1アタックG Uフックタイプ
マルエヌ(128件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷国内3大ワイパーメーカーの1つ「マルエヌ」製で、グラファイトコーティングラバーを採用したスノーブレード。マルエヌワイパーは、長い歴史に鍛え抜かれたテクノロジーが投影されているので高品質!ガラスコーティング剤にも対応。【適合表は下記に添付しております】形状Uクリップ商品タイプグラファイト
ワイパーブレード CREFIT
PIAA(24件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷から5日以内出荷高品質天然ゴムを採用した従来の国産車用純正タイプ。高い払拭性能と耐久性を両立させ、高いコストパフォーマンスを実現取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプスタンダード
超強力シリコート 替えゴム
PIAA(29件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から6日以内出荷ワイパーの大本命。雨を水玉に変え、クリアな視界を確保。ワイパーの常識を変えたベストセラーアイテム。わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。
グラファイトワイパーブレード クレフィットプラス
PIAA(37件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷高品質天然ゴム表面にグラファイト粒子をコーティング。ガラス面との摩擦抵抗を低減し、ビビリのないスムーズな動作を実現。また撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。コストパフォーマンスを追求した製品。取り付け形状Uクリップ(9×2.5)商品タイプグラファイト
ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾
マルエヌ(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から8日以内出荷世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。商品タイプ油膜落とし
クレフィットワイパー 替えゴム
PIAA(26件のレビュー)¥659税込¥7251本当日出荷から6日以内出荷高い払拭性能と耐久性を両立させた高品質天然ゴムを採用。シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。コストパフォーマンスを追求した製品。タイプ板バネなし商品タイプスタンダード
グラファイトデザイン雪用ワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(39件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から翌々日出荷デザイン性と高速性の向上。揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制!。エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。グラファイトラバー採用。摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。商品タイプグラファイト
スノーアンサーSブレードワイパー
ZAC(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から4日以内出荷雪詰まりや凍結を防ぐラバーフード グラファイトラバー採用 厳冬期でもスムーズな拭き取りで視界良好! 防錆加工フレームで、水が侵入しても錆びない商品タイプグラファイト
グラファイトワイパー替えゴム ミューテクノ
マルエヌ(6件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷から9日以内出荷グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。商品タイプグラファイト
ギラレスワイパー替えゴム
マルエヌ(4件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷から6日以内出荷ゴムにねり込まれたトルマリンの力でイオン化された水が、ガラス面の汚れ油膜を落とし、クリアな視界を確保する。商品タイプ油膜落とし
強力撥水コートデザイン雪用ワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(23件のレビュー)¥2,190税込¥2,4091本当日出荷ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制! エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。 乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング! 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。(※撥水被膜の形成には、ワイパーを乾拭き状態で作動させて下さい)取付形状・サイズUクリップ商品タイプ撥水
ギラレススノーブレード Pクリップ6mm巾
マルエヌ(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から12日以内出荷世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。商品タイプ油膜落とし
ギラレススノーブレード Pクリップ7mm巾
マルエヌ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から9日以内出荷世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。商品タイプ油膜落とし
輸入車対応超強力シリコートワイパー(ブラック)
PIAA(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本4日以内出荷から10日以内出荷輸入車対応ワイパーブレード。左右のハンドルを問わず対応。多数のUクリップを設定し、幅広い車に適用(国産車にも適用)。わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。シックなブラックカラー商品タイプ撥水
自己撥水ワイパー替えゴム POPCOAT
マルエヌ(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本5日以内出荷から15日以内出荷シリコンゴムにグラファイトを配合するマルエヌ独自の技術により、 ビビリ音を最小限に抑えるとともに、短時間でガラス面に撥水被膜を形成させることに成功し、優れた撥水性、払拭性、耐久性も実現しました。 シリコンゴムがガラス面を動くときの摩擦抵抗によりシリコン粒子が少しずつガラス面に粘着して皮膜を形成し撥水効果を発揮しますが、ポップコートはシリコンオイルを添加することにより皮膜形成時間を飛躍的に短縮させました。 特殊カット製法による、高精度・高品質ラバー。
スーパーグラファイトワイパー
PIAA(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本6日以内出荷天然ゴム用のコーティング剤では今までにない「グラファイト+モリブデン」配合。コーティング剤長寿命化のため、ラバーとコーティング剤のバインダー(接着剤)は樹脂系を使用。これによりこれまでのグラファイトコーティングワイパーに比べ、フロントガラス上での低μの長寿命化を実現。摩擦係数を大幅に低減。従来の天然ゴムに比べビビリ音の無いスムーズな拭きを実現。あらゆるフロントガラスに対応。幅(mm)14.5取り付け形状Uクリップ(9×2.5)
スノーブレード マルチスノー 9×3Uクリップ
マルエヌ¥2,498税込¥2,7481本5日以内出荷から6日以内出荷マルチスノーはマルエヌのスノーブレードテクノロジーが詰め込まれた、高性能スタンダードモデルスノーブレードとなっております。拭き取り部のゴムはノーマルタイプを使用。厳選された天然ゴムをハイテクプロセッシングした最高級の天然ゴムを使用しております。取付9×3 Uクリップ
ギラレススノーブレード Pクリップ5mm巾
マルエヌ¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から7日以内出荷世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。商品タイプ油膜落とし
ギラレススノーブレード 9×3Uクリップ
マルエヌ¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷から7日以内出荷世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。商品タイプ油膜落とし
アドバンテージ(+)
BOSCH(ボッシュ)¥5,498税込¥6,0481箱(10本)3日以内出荷から9日以内出荷ラバーにはグラファイトコーティングを採用し あらゆるガラスコーティングに順応する最新グラファイトラバーを搭載 エアロダイナミック・スチールフレームにより高い拭き取り性能を長期間維持 純正トーナメントワイパーからの交換需要に対応(国産車適合率95%※) ※2018年4月現在取り付け形状Uフック商品タイプグラファイト
輸入車対応超強力シリコートワイパー(カーボン)
PIAA¥2,898税込¥3,1881本5日以内出荷から6日以内出荷輸入車対応ワイパーブレード。左右のハンドルを問わず対応。多数のUクリップを設定し、幅広い車に適用(国産車にも適用)。わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。スポーティを演出するカーボンカラー商品タイプ撥水
Platinum グラファイトワイパー
AQUA DREAM(アクアドリーム)(1件のレビュー)¥749税込¥8241本翌々日出荷摩擦抵抗を小さくする特性があるグラファイト粒子をコーティングし、ガガガという不快なビビリの音がないスムーズな動きを実現しています。装着ラバーは特殊NRゴムを採用することでビビリ拭きムラが少なく、静かな拭きとゴム寿命を長く保ちます。塗装は耐オゾン特殊塗料二層コーティングを採用しています。用途フロントガラス用ワイパーブレード商品タイプグラファイト
自己撥水ワイパーブレード POPCOAT Uクリップ
マルエヌ(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本5日以内出荷から9日以内出荷シリコンゴムにグラファイトを配合するマルエヌ独自の技術により、 ビビリ音を最小限に抑えるとともに、短時間でガラス面に撥水被膜を形成させることに成功し、優れた撥水性、払拭性、耐久性も実現しました。 シリコンゴムがガラス面を動くときの摩擦抵抗によりシリコン粒子が少しずつガラス面に粘着して皮膜を形成し撥水効果を発揮しますが、ポップコートはシリコンオイルを添加することにより皮膜形成時間を飛躍的に短縮させました。 特殊カット製法による、高精度・高品質ラバー。タイプ9×3Uフック商品タイプグラファイト、撥水