車用ボルト/ネジ/ナット :「自動車部品」の検索結果
ボルト・ネジとは、金属の丸棒にねじを切り、締め具にしたものです。自動車には数多くのボルト・ネジ類が使用されていて、修理やメンテナンス際には適性サイズのものを取り付けます。ボルトには六角ボルトやフランジボルトなど、さまざまな形状のボルトがあります。ネジにはナベ小ネジや皿小ネジなどの種類があります。そのほかにも各種ナット、ワッシャーなども取り扱っています。いずれもサイズや素材、用途などをよく確認して選びます。
関連キーワード
セット内容2.3x25mm(3/32”x1”L)150本入・2.3x38mm(3/32”x1-1/2”L)100本入・3.0x25mm(1/8”x1”L)100本入・3.0x38mm(1/8”x1-1/2”L)70本入・4.0x38mm(5/32”x1-1/2”L)50本入・5.0x50mm(3/16”x2L)30本入
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
自動車でよく使われている、フランジボルトとナットのセット
ネジ・ナット 12種類 各20個入り
ボルトピッチ1.0:6×12、6×16、6×26、ピッチ1.25:8×20、8×26、8×30、10×25、10×30、10×40
ナット6×10、8×1.25、10×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
仕様ステンレスバンド:ANSI#410ネジ:S45C
付属品フレキシブルナットドライバー1本付き
セット内容【126pcs】バンド幅9mm/8~12mm(20個)・10~16mm(20個)・12~22mm(20個)・16~25mm(10個)・20~32mm(10個)・25~40mm(10個)・30~45mm(10個)・32~50mm(5個)・40~60mm(5個)・50~70mm(5個) バンド幅:12mm/60~80mm(5個)・70~90mm(5個)
バンド幅(mm)12/60~80(5個)・70~90(5個)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大負荷能力(kg)バンド幅9mm、60/cm2
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
張力(kg)60kg/cm29W
材質(ねじ部)S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)ASNI#410ステンレス
『排気系・内外装部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 内張りクリップ
- 車用ボルト/ネジ/ナット
- 自動車用マフラー
- O2センサー
- 自動車用電子部品
- フロントガラス
- 自動車用テールレンズ
- 自動車用バイザー
- その他排気系/内外装部品
排気系・内外装部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。