張力(kg)60kg/cm29W
材質(ねじ部)S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)ASNI#410ステンレス
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M3材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっきBZPスチール - メトリックねじ. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. グレード8スチール、光沢亜鉛めっき
ナット径M3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質鉄(クロメート)
サイズ(mm)5×16
仕様ステンレスバンド:ANSI#410ネジ:S45C
付属品フレキシブルナットドライバー1本付き
セット内容【126pcs】バンド幅9mm/8~12mm(20個)・10~16mm(20個)・12~22mm(20個)・16~25mm(10個)・20~32mm(10個)・25~40mm(10個)・30~45mm(10個)・32~50mm(5個)・40~60mm(5個)・50~70mm(5個) バンド幅:12mm/60~80mm(5個)・70~90mm(5個)
バンド幅(mm)12/60~80(5個)・70~90(5個)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大負荷能力(kg)バンド幅9mm、60/cm2
1個
¥16,980
税込¥18,678
35日以内出荷
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M6材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンA4ステンレススチールセルフロック式ナット - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. セルフロック式ナット - メートルねじ DIN985準拠 A4グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ316 S16)
ナット径M6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
頭部に4マークがついたボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。
材質/仕上鉄/三価めっき
ねじピッチ1
六角対辺(mm)10
ねじの呼びM6
ねじ山メートル並目
RoHS指令(10物質対応)対応
1/2DRのハンドルで延長してカシメることが可能。トルクレンチを使用して、ステンレスバンドの締め付けトルクの調整が可能。
用途CVブーツのカシメに。
差込角(DR)12.7
全長(mm)240
全幅(mm)46
全高(mm)29.4
最大口開き(mm)16.5
爪長さ(mm)先端:19
爪幅(mm)先端:15.5
高さ(mm)先端爪:1.4
質量(g)540
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
フューエルラインとEVAPラインの取り外しに最適です
全長(mm)175
アズワン品番64-2215-66
1個
¥6,620
税込¥7,282
翌日出荷
仕様個数 = 624ねじ/ボルトタイプ = セットねじヘッド形状 = 六角ドライブタイプ = 六角ボルト/ねじ長さ = 20 → 50mmナットタイプ = 六角ねじサイズ = M10, M12, M6, M8材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンねじ/ボルト長さの最長 = 50mmねじ/ボルト長さの最短 = 20mmRS Pro A2ステンレススチール六角頭ねじ及びナットキット. RS Proのこのキットは、A2 18//8 (クロムとニッケルの割合)ステンレススチール製のISOメトリックねじ及びナットを取り揃えています。合計624点が用意されています。ステンレススチールはA2グレードで、腐食耐性、洗浄性、極端な高 / 低温への耐性に優れています。. ステンレススチールは腐食や汚れに強く、メンテンナンスが少なくて済み、このキットのねじ、ボルト、ナットの材料として最適です。. 特長と利点. 腐食、化学薬品、最高850 ℃の熱に対する耐性 食品、医療、化学薬品、電子機器、建設用途での使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様ねじサイズ = M3幅 = 6.01mm全体の高さ = 7mm材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンDIN6923. A4ステンレススチール - メートル. ドームナットは、突出したねじ山の端を隠す又は保護する場合に最適です。 すべてDIN6923の要件に準拠し、メートルねじを装備しています。. A4グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ316 S16)
ナット径M3
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
仕様ねじサイズ = M3幅 = 5.5mm材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっきBZP Steel - Metric Thread. Bright zinc plated mild steel
ナット径M3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M4材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンA4ステンレススチールセルフロック式ナット - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. セルフロック式ナット - メートルねじ DIN985準拠 A4グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ316 S16)
ナット径M4
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様ねじサイズ = M6全体の幅 = 13.72mmカットアウト寸法 = 9.53 x 9.53mm材料 = 鋼仕上げ = 亜鉛めっきカットアウト長さ = 9.53mmカットアウト幅 = 9.53mmパネルの厚さ最大 = 2.64mmパネルの厚さ最小 = 1.83mmケージナット. スプリングスチール製のケージに角型のスチールナットを備えたケージナットは、標準の9.5 mm四方の切り抜きへの取り付けに適しています。. 亜鉛めっきスチール及びスプリングスチール構造 パネル厚の範囲に合わせてM5とM6サイズを取り揃え 材質の厚さが0.71 → 1.63 mm (22 → 16 swg)の場合はタイプNを、1.83 → 2.64 mm (15 → 12 swg)の場合はタイプWを使用
ナット径M6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様ねじサイズ = M6ウイング長さ = 30mm材料 = 鋼ステンレスタイプ = BZP仕上げ = 光沢亜鉛めっきBZPスチール. メトリックスチールウィングナット
ナット径M6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
『排気系・内外装部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 内張りクリップ
- 車用ボルト/ネジ/ナット
- 自動車用マフラー
- O2センサー
- 自動車用電子部品
- フロントガラス
- 自動車用テールレンズ
- 自動車用バイザー
- その他排気系/内外装部品
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。