カテゴリ
絞り込み
定格電流(A)
- 15
- 0.5(4)
- 1(13)
- 2(24)
- 3(30)
- 4(12)
- 5(59)
- 6(4)
- 7.5(46)
- 10(75)
- 20(70)
- 25(48)
- 30(63)
- 40(16)
- 50(14)
- 60(10)
- 80(8)
- 100(11)
- 150(6)
- 200(5)
- 定格電流(A)をもっと見る
色
イエロー(5)
オレンジ(4)
グリーン(3)
ブラウン(3)
ブラック(1)
ブルー(29)
ホワイト(1)
レッド(5)
ブランド
- モノタロウ(7)
- BRIDGE[自動車用品](6)
- E-T-A(1)
- EATON(イートン)(1)
- FUJIX(フジックス)(2)
- JTC(7)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- KOITO(小糸製作所)(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- Modes(9)
- PEC(4)
- TIPTOP(3)
- YEC(1)
- エスコ(1)
- エーモン(9)
- ノーブランド(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
電装品の電気部分がショートすると、機器に大きな電流が流れるため機器が破損します。もっと危険であることが感電です。そのようなトラブルが起きないように保護する部品がヒューズ。機器の電気回路上に挿入し、定格以上の電流が流れるとヒューズが断線し、機器を過電流から守ります。平型ヒューズやガラス管ヒューズなどが使われ、便利なものが5Aから約30Aまで数種類のヒューズが集合した自動車用ヒューズセットです。ガラス管ヒューズなどは一度動作するとヒューズが断線するためもう使えませんが、ブレーカー機能付きヒューズは過電流で動作しても、再セットすることで再び使用することができます。
商品豆知識







平型ヒューズ ミニ
(349件のレビュー)¥99税込¥1091パック(5個)当日出荷過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PC使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下サイズ(mm)約11×16.2×4.0販売区分業務用





+1
平型ヒューズ
(301件のレビュー)¥99税込¥1091パック(5個)当日出荷過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PCサイズ(mm)約18.9×18.7×5.1販売区分業務用
管ヒューズ
エーモン(14件のレビュー)¥299税込¥3291パック(5本)当日出荷口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ管使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ6.4×30直径×長さ(mm)約Φ6.4×30





+1
平型ヒューズ 低背
(70件のレビュー)¥149税込¥1641パック(5個)当日出荷用途自動車ヒューズの交換、電装品保護に。材質プラスチック部/ポリカーボネイト、端子部/亜鉛合金寸法(mm)約11×8.75×3.91販売区分業務用
平型ヒューズ 1個
FUJIX(フジックス)(42件のレビュー)¥78税込¥861個当日出荷電装品・配線回路の保護に。定格電圧(V)DC32以下材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1





+3
低背ヒューズ
KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)¥379税込¥4171箱(10個)当日出荷ミニヒューズよりさらに小型化・軽量化になりました。ハウジングカラーで定格電流を識別できます。RoHs、ELV等に対応しており、安心して使用できます。サイズ(mm)8.7×10.9
ミニ平型ヒューズ 1個
FUJIX(フジックス)(25件のレビュー)¥66税込¥731個当日出荷電装品・配線回路の保護に。定格電圧(V)DC32以下材質(ハウジング)PA材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)




ブレーカーヒューズ 平型用
(22件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷自動車・トラック向けのブレーカータイプのヒューズです。 万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。用途自動車・トラック・農機・建機などのヒューズが切れて困る方には必需品です。寸法(幅W×高さH)(mm)19.2×32.2使用可能電圧(V)DC12・24販売区分業務用![マイクロ2ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82631213-220615-02.jpg)
マイクロ2ヒューズ電源
BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(5個)当日出荷電装品の保護に。用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズマイクロ2ヒューズ
防水平型ヒューズホルダー
エーモン(15件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷車外でも安全に配線ができる防水ヒューズホルダー 大容量タイプ 市販のブレードヒューズを入れることができる しっかりと取り付けができる固定穴付き仕様平型ヒューズ専用許容電流(A)15コードAV2sq×約300mm使用可能電力DC12V車/200W以下、DC24V車/400W以下防水性IPX4 相当




ブレーカーヒューズ ミニ・低背用
(14件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷自動車・トラック向けのブレーカータイプのヒューズです。 万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。用途自動車・トラック・農機・建機などのヒューズが切れて困る方には必需品です。使用可能電圧(V)DC12・24販売区分業務用




低背ヒューズ
エーモン¥299税込¥3291パック(5個)当日出荷ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)8タイプ低背使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約11×9×4直径×長さ(mm)約11×9×4
ミニ平型ヒューズセット
エーモン(4件のレビュー)¥299税込¥3291パック(5個)当日出荷ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)9タイプミニ平型サイズ(mm)約11×16×4![平型ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82630888-220615-02.jpg)
平型ヒューズ
BRIDGE[自動車用品]¥559税込¥6151袋(10個)当日出荷から8日以内出荷電装品の保護に。用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズ平型ヒューズ
ミニ&低背ヒューズセット
Modes¥2,798税込¥3,0781セット(71個)当日出荷ATMブレードヒューズが入ったセット品です。用途ヒューズの交換セット内容ATMヒューズ5A 5個、ATMヒューズ7.5A 5個、ATMヒューズ10A 5個、ATMヒューズ15A 5個、ATMヒューズ20A 5個、ATMヒューズ25A 5個、ATMヒューズ30A 5個、低背ヒューズ5A 5個、低背ヒューズ7.5A 5個、低背ヒューズ10A 5個、低背ヒューズ15A 5個、低背ヒューズ20A 5個、低背ヒューズ25A 5個、低背ヒューズ30A 5個、低背用ヒューズ抜き1個色レッド、グリーン、イエロー、ブルー、オレンジ、ホワイト、ブラウン電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30





+3
ATCヒューズ
Modes¥519税込¥5711セット(10個)当日出荷から4日以内出荷ATCブレードヒューズです。アンペアごとに色分けしています。用途ヒューズの交換寸法(幅W×高さH)(mm)19.1×18.7
ヒューズブレーカー 平型
KIJIMA(キジマ)(17件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷多くの車輌で使用されている平型(ブレード)ヒューズに対応するタイプ。 5A・10A・15A・20Aと電装系で使われるアンペアを御用意しました。 対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 ピンを押すと再使用可能。ショートの原因探究の間に無駄なヒューズを消費しません。サイズ(mm)31(ツメ部除き25)×20×6
ヒューズブレーカー ミニ平型
KIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷新型の車輌で使用されている事が多くなった平型(ブレード)ヒューズよりも小さなミニタイプに対応するタイプ。 5A・10A・15A・20Aと電装系で使われるアンペアを御用意しました。 対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 ピンを押すと再使用可能。ショートの原因探究の間に無駄なヒューズを消費しません。サイズ(mm)36(ツメ部除き27)×12×7






マイクロ2ブレードヒューズ
Modes(1件のレビュー)¥589税込¥6481セット(5個)当日出荷から4日以内出荷マイクロ2ブレードヒューズです。ヒューズの幅を縮小しスペースメリットを実現したブレードヒューズです。用途ヒューズの交換寸法W(mm)9.1



















![マイクロ2ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82631213-220615-02.jpg)
![ミニ平型ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82631003-220615-02.jpg)








![平型ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82630888-220615-02.jpg)
















![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)







![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)