絞り込み
定格電流(A)
  • 7.5
  • 0.5(4)
  • 1(13)
  • 2(25)
  • 3(30)
  • 4(12)
  • 5(59)
  • 6(5)
  • 10(75)
  • 15(64)
  • 20(70)
  • 25(48)
  • 30(63)
  • 40(16)
  • 50(13)
  • 60(10)
  • 80(8)
  • 100(11)
  • 150(6)
  • 200(5)
色
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(4)
  • 色グリーン(4)
  • 色ブラウン(27)
  • 色ブルー(7)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(4)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • Modes(8)
  • エーモン(6)
  • JTC(6)
  • BRIDGE[自動車用品](4)
  • KOITO(小糸製作所)(4)
  • PEC(4)
  • TIPTOP(3)
  • FUJIX(フジックス)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • サトーパーツ(1)
  • ノーブランド(1)
  • E-T-A(1)
  • WICKMANN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電装品の電気部分がショートすると、機器に大きな電流が流れるため機器が破損します。もっと危険であることが感電です。そのようなトラブルが起きないように保護する部品がヒューズ。機器の電気回路上に挿入し、定格以上の電流が流れるとヒューズが断線し、機器を過電流から守ります。平型ヒューズやガラス管ヒューズなどが使われ、便利なものが5Aから約30Aまで数種類のヒューズが集合した自動車用ヒューズセットです。ガラス管ヒューズなどは一度動作するとヒューズが断線するためもう使えませんが、ブレーカー機能付きヒューズは過電流で動作しても、再セットすることで再び使用することができます。
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平型ヒューズ ミニ モノタロウ

    平型ヒューズ ミニ

    モノタロウ(349件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1パック(5個)
    当日出荷
    過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
    用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PC使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下サイズ(mm)約11×16.2×4.0販売区分業務用
  • 平型ヒューズ モノタロウ

    平型ヒューズ

    モノタロウ(301件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1パック(5個)
    当日出荷
    過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
    用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PCサイズ(mm)約18.9×18.7×5.1販売区分業務用
  • 平型ヒューズ KOITO(小糸製作所)

    平型ヒューズ

    KOITO(小糸製作所)(32件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1箱(10個)
    当日出荷
    サイズ(mm)19×19
  • 平型ヒューズ 低背 モノタロウ

    平型ヒューズ 低背

    モノタロウ(69件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1パック(5個)
    当日出荷
    用途自動車ヒューズの交換、電装品保護に。材質プラスチック部/ポリカーボネイト、端子部/亜鉛合金寸法(mm)約11×8.75×3.91販売区分業務用
  • 平型ヒューズ 1個 FUJIX(フジックス)

    平型ヒューズ 1個

    FUJIX(フジックス)(42件のレビュー)
    ¥78税込¥86
    1個
    当日出荷
    電装品・配線回路の保護に。
    定格電圧(V)DC32以下材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1
  • ミニ平型ヒューズ KOITO(小糸製作所)

    ミニ平型ヒューズ

    KOITO(小糸製作所)(19件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1箱(10個)
    当日出荷
    サイズ(mm)16.5×11
  • ミニ平型ヒューズ 1個 FUJIX(フジックス)

    ミニ平型ヒューズ 1個

    FUJIX(フジックス)(25件のレビュー)
    ¥66税込¥73
    1個
    当日出荷
    電装品・配線回路の保護に。
    定格電圧(V)DC32以下材質(ハウジング)PA材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)
  • 低背ヒューズ KOITO(小糸製作所)

    低背ヒューズ

    KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1箱(10個)
    当日出荷
    ミニヒューズよりさらに小型化・軽量化になりました。ハウジングカラーで定格電流を識別できます。RoHs、ELV等に対応しており、安心して使用できます。
    サイズ(mm)8.7×10.9
  • ミニ平型ヒューズ PEC

    ミニ平型ヒューズ

    PEC(5件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型ヒューズ PEC

    平型ヒューズ

    PEC(15件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ平型ヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    ミニ平型ヒューズ

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    電装品の保護に。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズミニ平型ヒューズ
  • 平型ヒューズ エーモン

    平型ヒューズ

    エーモン(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    質量(g)13タイプ平型サイズ(mm)約19×19×5
  • ミニ平型ヒューズ エーモン

    ミニ平型ヒューズ

    エーモン(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1パック(5個)
    当日出荷
    質量(g)9タイプミニ平型サイズ(mm)約11×16×4
  • 低背ヒューズ PEC

    低背ヒューズ

    PEC(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低背ヒューズセット エーモン

    低背ヒューズセット

    エーモン(5件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1パック(5個)
    当日出荷
    ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)8タイプ低背使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約11×9×4直径×長さ(mm)約11×9×4
  • 低背ヒューズ エーモン

    低背ヒューズ

    エーモン
    ¥299税込¥329
    1パック(5個)
    当日出荷
    ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)8タイプ低背使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約11×9×4直径×長さ(mm)約11×9×4
  • ミニ平型ヒューズセット エーモン

    ミニ平型ヒューズセット

    エーモン(4件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1パック(5個)
    当日出荷
    ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)9タイプミニ平型サイズ(mm)約11×16×4
  • 平型ヒューズセット エーモン

    平型ヒューズセット

    エーモン(3件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1パック(5個)
    当日出荷
    ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)13タイプ平型サイズ(mm)約19×19×5
  • 平型ヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    平型ヒューズ

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥559税込¥615
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    電装品の保護に。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズ平型ヒューズ
  • マイクロ2ブレードヒューズセット Modes

    マイクロ2ブレードヒューズセット

    Modes(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(35個)
    当日出荷
    マイクロ2ブレードヒューズのセット品です。
    用途ヒューズの交換
  • ATCヒューズ Modes

    ATCヒューズ

    Modes
    ¥519税込¥571
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ATCブレードヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
    用途ヒューズの交換寸法(幅W×高さH)(mm)19.1×18.7
  • ミニ&低背ヒューズセット Modes

    ミニ&低背ヒューズセット

    Modes
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(71個)
    当日出荷
    ATMブレードヒューズが入ったセット品です。
    用途ヒューズの交換セット内容ATMヒューズ5A 5個、ATMヒューズ7.5A 5個、ATMヒューズ10A 5個、ATMヒューズ15A 5個、ATMヒューズ20A 5個、ATMヒューズ25A 5個、ATMヒューズ30A 5個、低背ヒューズ5A 5個、低背ヒューズ7.5A 5個、低背ヒューズ10A 5個、低背ヒューズ15A 5個、低背ヒューズ20A 5個、低背ヒューズ25A 5個、低背ヒューズ30A 5個、低背用ヒューズ抜き1個色レッド、グリーン、イエロー、ブルー、オレンジ、ホワイト、ブラウン電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30
  • 低背ヒューズ Modes

    低背ヒューズ

    Modes(2件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1セット(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    低背ヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
    用途ヒューズの交換寸法W(mm)11
  • マイクロ2ブレードヒューズ Modes

    マイクロ2ブレードヒューズ

    Modes(1件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1セット(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    マイクロ2ブレードヒューズです。ヒューズの幅を縮小しスペースメリットを実現したブレードヒューズです。
    用途ヒューズの交換寸法W(mm)9.1
  • ブレードヒューズセット Modes

    ブレードヒューズセット

    Modes
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(210個)
    当日出荷
    セット品です。
    用途ヒューズの交換
  • ATOブレーカーヒューズ E-T-A

    ATOブレーカーヒューズ

    E-T-A
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ATOブレードヒューズと同様の端子形状。リセットが可能なだけでなくマニュアルで回路を遮断可能なので回路の点検が容易に行うことができる
    用途ATOブレードヒューズの代わりに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低背ヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    低背ヒューズ

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥559税込¥615
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    電装品の保護に。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズ低背ヒューズ
  • ブレードヒューズ(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    ブレードヒューズ(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1パック(3個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ATCヒューズセット Modes

    ATCヒューズセット

    Modes
    ¥6,598税込¥7,258
    1セット(140個)
    4日以内出荷
    ATCブレードヒューズが入ったセット品です。
    用途ヒューズの交換
  • ATMヒューズ Modes

    ATMヒューズ

    Modes
    ¥439税込¥483
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ATMブレードヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
    用途ヒューズの交換寸法W(mm)11
  • ATSヒューズ 平型ミニ 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    ATSヒューズ 平型ミニ 12V-24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    ¥59税込¥65
    1個
    4日以内出荷
    自動車、オートバイ、トラック、等の交換用ヒューズ。 新しく電装系等を取り付ける際などに本体保護の為に使用して下さい。 12V24V兼用の為トラックにも使用可能です。
    材質プラスチック部/ポリアミド、可溶体部/亜鉛合金、端子部/亜鉛合金寸法(mm)16×11×4適合車種汎用
  • 平型ヒューズ LED付き TIPTOP

    平型ヒューズ LED付き

    TIPTOP(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    LED内蔵なので暗い場所での作業もヒューズ切れが分かりやすい。ヒューズ本体の耐熱温度が250℃まで対応、エンジンルームなどの過酷な条件にも使用できます
    サイズ(mm)19×18.5×5.1
  • BFSLヒューズ PEC

    BFSLヒューズ

    PEC
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋
    7日以内出荷
    BFMNの幅を縮小した最新型ブレードヒューズ
    用途電装品の保護。電圧(V)32入数(個)20
  • マイクロ2ブレードヒューズセット JTC

    マイクロ2ブレードヒューズセット

    JTC
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    新規格マイクロ2 ヒューズ 2019年以降の日産車、輸入車に多く採用されています。
    用途日産セレナ、リーフのインバーター等にも使用されています。主な適合純正品番24319-7991A、24319-7992Aセット内容ヒューズプーラー×1個、ヒューズ7種(5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A)×各5個電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30
  • ATSヒューズ 平型 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    ATSヒューズ 平型 12V-24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥59税込¥65
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車、オートバイ、トラック、等の交換用ヒューズ。 新しく電装系等を取り付ける際などに本体保護の為に使用して下さい。 12V24V兼用の為トラックにも使用可能です。
    材質プラスチック部/ポリアミド、可溶体部/亜鉛合金、端子部/亜鉛合金寸法(mm)19×19×5適合車種汎用
  • ミニ平型ヒューズ LED付き TIPTOP

    ミニ平型ヒューズ LED付き

    TIPTOP
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    LED内蔵なので暗い場所での作業もヒューズ切れが分かりやすい。ヒューズ本体の耐熱温度が250℃まで対応、エンジンルームなどの過酷な条件にも使用できます
  • ブレードヒューズ サトーパーツ

    ブレードヒューズ

    サトーパーツ
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ブレードヒューズ オートヒューズ 自動車用 低背 LPBF 省スペース
    仕様定格遮断電流:1000A適合規格ISO 8820-9材質(絶縁体)ナイロン絶縁抵抗DC58VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーカーヒューズ JTC

    ブレーカーヒューズ

    JTC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    JTCIMCB用 7.5A
    用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)7.5
  • マイクロ2ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]

    マイクロ2ヒューズセット

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット
    当日出荷
    電装品の保護に。
    用途最新のマイクロ2ヒューズセット。セット内容5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各5個電流(A)5/7.5/10/15/20/25/30
  • Wickmann 車 ヒューズ, 定格電流 7.5A 定格電圧 32V dc WICKMANN

    Wickmann 車 ヒューズ, 定格電流 7.5A 定格電圧 32V dc

    WICKMANN
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(50個)
    当日出荷
    MINIRヒューズは、世界各国で急速に車載回路保護の新基準となりつつあるヒューズです。Littelfuseが特許を取得したミニチュア設計は、省スペースで多くの回路を保護するというニーズを満たします。また、劣悪な環境でも高温に対応可能なため、MINIRヒューズは保護用に最適な製品です。
    仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32V dc長さ = 10.9mm幅 = 3.8mm高さ = 8.8mm全体の寸法 = 10.9 x 3.8 x 8.8mm本体材質 = PA 66動作温度 Min = -40℃シリーズ = MINI℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A @ 32 V dc色茶電流(A)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ