絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • BRIDGE[自動車用品](2)
  • MTA(2)
定格電流(A)
  • 150
  • 1(14)
  • 2(26)
  • 3(31)
  • 4(13)
  • 5(59)
  • 6(5)
  • 7.5(46)
  • 8(5)
  • 10(75)
  • 15(65)
  • 20(72)
  • 25(49)
  • 30(68)
  • 40(16)
  • 50(16)
  • 60(11)
  • 80(8)
  • 100(11)
  • 200(5)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブルー(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電装品の電気部分がショートすると、機器に大きな電流が流れるため機器が破損します。もっと危険であることが感電です。そのようなトラブルが起きないように保護する部品がヒューズ。機器の電気回路上に挿入し、定格以上の電流が流れるとヒューズが断線し、機器を過電流から守ります。平型ヒューズやガラス管ヒューズなどが使われ、便利なものが5Aから約30Aまで数種類のヒューズが集合した自動車用ヒューズセットです。ガラス管ヒューズなどは一度動作するとヒューズが断線するためもう使えませんが、ブレーカー機能付きヒューズは過電流で動作しても、再セットすることで再び使用することができます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーカーヒューズ 平型用 モノタロウブレーカーヒューズ 平型用モノタロウ(21件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
自動車・トラック向けのブレーカータイプのヒューズです。 万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。
用途自動車・トラック・農機・建機などのヒューズが切れて困る方には必需品です。寸法(幅W×高さH)(mm)19.2×32.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)使用可能電圧(V)DC12・24
ANL・ヒューズ BRIDGE[自動車用品]ANL・ヒューズBRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
電装回路の保護に!音質の向上に!
ブレーカーヒューズ ミニ・低背用 モノタロウブレーカーヒューズ ミニ・低背用モノタロウ(14件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
自動車・トラック向けのブレーカータイプのヒューズです。 万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。
用途自動車・トラック・農機・建機などのヒューズが切れて困る方には必需品です。使用可能電圧(V)DC12・24
MIDIヒューズ BRIDGE[自動車用品]MIDIヒューズBRIDGE[自動車用品]
1,398税込1,538
1個
当日出荷
大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで、時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
用途大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。寸法(mm)41×12定格DC52V以下ボルト径M5RoHS指令(10物質対応)対応
メガヒューズ MTAメガヒューズMTA
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
メガヒューズは、高電流回路を保護できるよう設計されています。 タイムラグ型の特長を備えています。 バッテリーや発電機の保護アプリケーションのほか、超高電流保護を必要とするヘビーゲージケーブルでの使用に最適です。
用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に
サーキットブレーカー MTAサーキットブレーカーMTA(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途自動車の電装整備に電圧(V)12~48
ヒューズ