絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • Modes(10)
  • BRIDGE[自動車用品](9)
  • エーモン(8)
  • JTC(7)
  • EATON(イートン)(7)
  • KOITO(小糸製作所)(6)
  • PEC(5)
  • ノーブランド(3)
  • TIPTOP(3)
  • FUJIX(フジックス)(3)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • E-T-A(1)
定格電流(A)
  • 20
  • 1(14)
  • 2(26)
  • 3(31)
  • 4(13)
  • 5(59)
  • 6(5)
  • 7.5(46)
  • 8(5)
  • 10(75)
  • 15(65)
  • 25(49)
  • 30(68)
  • 40(16)
  • 50(16)
  • 60(11)
  • 80(8)
  • 100(11)
  • 150(6)
  • 200(5)
  • 色イエロー(29)
  • 色オレンジ(4)
  • 色グリーン(4)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブルー(7)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電装品の電気部分がショートすると、機器に大きな電流が流れるため機器が破損します。もっと危険であることが感電です。そのようなトラブルが起きないように保護する部品がヒューズ。機器の電気回路上に挿入し、定格以上の電流が流れるとヒューズが断線し、機器を過電流から守ります。平型ヒューズやガラス管ヒューズなどが使われ、便利なものが5Aから約30Aまで数種類のヒューズが集合した自動車用ヒューズセットです。ガラス管ヒューズなどは一度動作するとヒューズが断線するためもう使えませんが、ブレーカー機能付きヒューズは過電流で動作しても、再セットすることで再び使用することができます。
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型ヒューズ モノタロウ平型ヒューズモノタロウ(300件のレビュー)
99税込109
1パック(5個)
当日出荷
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PCサイズ(mm)約18.9×18.7×5.1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
平型ヒューズ ミニ モノタロウ平型ヒューズ ミニモノタロウ(346件のレビュー)
99税込109
1パック(5個)
当日出荷
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換にサイズ(mm)約11×16.2×4.0材質亜鉛+PC使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
平型ヒューズ 低背 モノタロウ平型ヒューズ 低背モノタロウ(66件のレビュー)
149税込164
1パック(5個)
当日出荷
用途自動車ヒューズの交換、電装品保護に。材質プラスチック部/ポリカーボネイト、端子部/亜鉛合金寸法(mm)約11×8.75×3.91
平型ヒューズ KOITO(小糸製作所)平型ヒューズKOITO(小糸製作所)(30件のレビュー)
559税込615
1箱(10個)
当日出荷
サイズ(mm)19×19
管ヒューズ エーモン管ヒューズエーモン(13件のレビュー)
299税込329
1パック(5本)
当日出荷
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ直径×長さ(mm)約Φ6.4×30使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ6.4×30
ガラス管ヒューズ KOITO(小糸製作所)ガラス管ヒューズKOITO(小糸製作所)(38件のレビュー)
559税込615
1箱(10個)
当日出荷
サイズ(mm)30×6.5
ミニ平型ヒューズ KOITO(小糸製作所)ミニ平型ヒューズKOITO(小糸製作所)(19件のレビュー)
539税込593
1箱(10個)
当日出荷
サイズ(mm)16.5×11
平型ヒューズ 1個 FUJIX(フジックス)平型ヒューズ 1個FUJIX(フジックス)(42件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
電装品・配線回路の保護に。
材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)定格電圧(V)DC32以下サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1
低背ヒューズ KOITO(小糸製作所)低背ヒューズKOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
399税込439
1箱(10個)
当日出荷
ミニヒューズよりさらに小型化・軽量化になりました。ハウジングカラーで定格電流を識別できます。RoHs、ELV等に対応しており、安心して使用できます。
サイズ(mm)8.7×10.9
ミニ平型ヒューズ 1個 FUJIX(フジックス)ミニ平型ヒューズ 1個FUJIX(フジックス)(23件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷
電装品・配線回路の保護に。
定格電圧(V)DC32以下材質(ハウジング)PA材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)
ホルダー 分離式 管ヒューズ用 モノタロウホルダー 分離式 管ヒューズ用モノタロウ(58件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
リード線がついているので取付の際に便利にご使用頂けます。
用途電装品・回路の保護や漏電防止等コード径(Φmm)約15適合ヒューズ管サイズ(mm)6.5×30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ミニ平型ヒューズ PECミニ平型ヒューズPEC(5件のレビュー)
799税込879
1袋(20個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
平型ヒューズ PEC平型ヒューズPEC(13件のレビュー)
799税込879
1袋(20個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低背ヒューズセット エーモン低背ヒューズセットエーモン(5件のレビュー)
299税込329
1パック(5個)
当日出荷
ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)8タイプ低背使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約11×9×4直径×長さ(mm)約11×9×4
ミニ平型ヒューズ エーモンミニ平型ヒューズエーモン(1件のレビュー)
299税込329
1パック(5個)
当日出荷
質量(g)9タイプミニ平型サイズ(mm)約11×16×4
ブレーカーヒューズ 平型用 モノタロウブレーカーヒューズ 平型用モノタロウ(21件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
自動車・トラック向けのブレーカータイプのヒューズです。 万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。
用途自動車・トラック・農機・建機などのヒューズが切れて困る方には必需品です。寸法(幅W×高さH)(mm)19.2×32.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)使用可能電圧(V)DC12・24
ミニ平型ヒューズ BRIDGE[自動車用品]ミニ平型ヒューズBRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズミニ平型ヒューズ
低背ヒューズ PEC低背ヒューズPEC(4件のレビュー)
879税込967
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ2ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]マイクロ2ヒューズ電源BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズマイクロ2ヒューズ
低背ヒューズ エーモン低背ヒューズエーモン
299税込329
1パック(5個)
当日出荷
ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)8タイプ低背使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約11×9×4直径×長さ(mm)約11×9×4
平型ヒューズ エーモン平型ヒューズエーモン(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
サイズ(mm)約19×19×5質量(g)13タイプ平型
ブレーカーヒューズ ミニ・低背用 モノタロウブレーカーヒューズ ミニ・低背用モノタロウ(14件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
自動車・トラック向けのブレーカータイプのヒューズです。 万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。
用途自動車・トラック・農機・建機などのヒューズが切れて困る方には必需品です。使用可能電圧(V)DC12・24
スローブローヒューズ・SBFC‐AS PECスローブローヒューズ・SBFC‐ASPEC(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(5個)
当日出荷
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れます。その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)15寸法D(mm)30寸法W(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ平型ヒューズセット エーモンミニ平型ヒューズセットエーモン(4件のレビュー)
299税込329
1パック(5個)
当日出荷
ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)9タイプミニ平型サイズ(mm)約11×16×4
マキシヒューズ BRIDGE[自動車用品]マキシヒューズBRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]管ヒューズホルダーBRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷
リード線付きで取付けに便利
用途電装品、電装回路の保護に。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
ヒュージブルリンク ModesヒュージブルリンクModes(22件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ヒューズブレーカー 平型 KIJIMA(キジマ)ヒューズブレーカー 平型KIJIMA(キジマ)(17件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
多くの車輌で使用されている平型(ブレード)ヒューズに対応するタイプ。 5A・10A・15A・20Aと電装系で使われるアンペアを御用意しました。 対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 ピンを押すと再使用可能。ショートの原因探究の間に無駄なヒューズを消費しません。
サイズ(mm)31(ツメ部除き25)×20×6
低背ヒューズホルダー FUJIX(フジックス)低背ヒューズホルダーFUJIX(フジックス)(9件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
電装品の保護に。防滴タイプ。配線時の出っ張りが少ないコンパクトタイプ。
材質端子: 銅合金(スズメッキ)ハウジング: PBTキャップ・ワイヤーシール: NBR電線: 軟銅撚線・PVC定格電圧(V)DC58以下コード長さ(mm)左右各100
ミニガラス管ヒューズ KOITO(小糸製作所)ミニガラス管ヒューズKOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
549税込604
1箱(10個)
当日出荷
サイズ(mm)26×6.5
平型ヒューズセット エーモン平型ヒューズセットエーモン(3件のレビュー)
299税込329
1パック(5個)
当日出荷
ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)13タイプ平型サイズ(mm)約19×19×5
管ヒューズセット エーモン管ヒューズセットエーモン(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。直径×長さ(mm)約Φ6.4×30質量(g)16タイプ
マイクロ2ブレードヒューズセット Modesマイクロ2ブレードヒューズセットModes(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(35個)
当日出荷
マイクロ2ブレードヒューズのセット品です。
用途ヒューズの交換
低背ヒューズ Modes低背ヒューズModes(2件のレビュー)
189税込208
1セット(5個)
当日出荷から5日以内出荷
低背ヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
用途ヒューズの交換寸法W(mm)11
ATCヒューズ ModesATCヒューズModes
519税込571
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ATCブレードヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
用途ヒューズの交換寸法(幅W×高さH)(mm)19.1×18.7
スローブローヒューズ・SBFC-LPJ BRIDGE[自動車用品]スローブローヒューズ・SBFC-LPJBRIDGE[自動車用品]
2,598税込2,858
1袋
5日以内出荷
電気回路でスイッチを入れた瞬間、大きな電流が瞬間的に流れ、その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいますが、このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず、連続の電流が流れたときに切れる仕様となっております。
用途ヒューズ切れの交換用、もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)12寸法D(mm)15.9寸法W(mm)14.1入数(個)5RoHS指令(10物質対応)対応
平型ヒューズ BRIDGE[自動車用品]平型ヒューズBRIDGE[自動車用品]
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズ平型ヒューズ
ブレードヒューズセット ModesブレードヒューズセットModes
4,498税込4,948
1セット(120個)ほか
当日出荷
セット品です。
用途ヒューズの交換
マイクロ2ブレードヒューズ Modesマイクロ2ブレードヒューズModes(1件のレビュー)
589税込648
1セット(5個)
当日出荷から5日以内出荷
マイクロ2ブレードヒューズです。ヒューズの幅を縮小しスペースメリットを実現したブレードヒューズです。
用途ヒューズの交換寸法W(mm)9.1
ヒューズブレーカー ミニ平型 KIJIMA(キジマ)ヒューズブレーカー ミニ平型KIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
新型の車輌で使用されている事が多くなった平型(ブレード)ヒューズよりも小さなミニタイプに対応するタイプ。 5A・10A・15A・20Aと電装系で使われるアンペアを御用意しました。 対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 ピンを押すと再使用可能。ショートの原因探究の間に無駄なヒューズを消費しません。
サイズ(mm)36(ツメ部除き27)×12×7
ヒューズ