絞り込み
ブランド
  • BRIDGE[自動車用品](3)
  • PEC(2)
  • PACIFIC(1)
  • MTA(1)
  • Modes(1)
定格電流(A)
  • 80
  • 1(14)
  • 2(26)
  • 3(31)
  • 4(13)
  • 5(59)
  • 6(5)
  • 7.5(46)
  • 8(5)
  • 10(75)
  • 15(65)
  • 20(72)
  • 25(49)
  • 30(68)
  • 40(16)
  • 50(16)
  • 60(11)
  • 100(11)
  • 150(6)
  • 200(5)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電装品の電気部分がショートすると、機器に大きな電流が流れるため機器が破損します。もっと危険であることが感電です。そのようなトラブルが起きないように保護する部品がヒューズ。機器の電気回路上に挿入し、定格以上の電流が流れるとヒューズが断線し、機器を過電流から守ります。平型ヒューズやガラス管ヒューズなどが使われ、便利なものが5Aから約30Aまで数種類のヒューズが集合した自動車用ヒューズセットです。ガラス管ヒューズなどは一度動作するとヒューズが断線するためもう使えませんが、ブレーカー機能付きヒューズは過電流で動作しても、再セットすることで再び使用することができます。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ANL・ヒューズ BRIDGE[自動車用品]ANL・ヒューズBRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
電装回路の保護に!音質の向上に!
スローブローヒューズ・SBFC‐BT PECスローブローヒューズ・SBFC‐BTPEC(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(5個)
当日出荷
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法D(mm)43.2寸法H(mm)15寸法W(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応
MIDI ヒューズ BRIDGE[自動車用品]MIDI ヒューズBRIDGE[自動車用品]
1,198税込1,318
1個
当日出荷
大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
スローブローヒューズ・SBFC‐CT PECスローブローヒューズ・SBFC‐CTPEC(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(5個)
当日出荷
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)15寸法W(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
マキシヒューズ BRIDGE[自動車用品]マキシヒューズBRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒュージブルリンク ModesヒュージブルリンクModes(22件のレビュー)
539税込593特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
スローブローヒューズ・SBFC-ES PACIFICスローブローヒューズ・SBFC-ESPACIFIC
2,398税込2,638
1袋(5個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~120規格ISO8820-4定格電圧(V)DC32以下定格遮断容量(A)1000挿入力44.1N以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜力9.8~24.5N
サーキットブレーカー MTAサーキットブレーカーMTA(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途自動車の電装整備に電圧(V)12~48
ヒューズ