絞り込み
ブランド
  • WICKMANN
  • モノタロウ(17)
  • EATON(イートン)(61)
  • JTC(55)
  • BRIDGE[自動車用品](45)
  • エスコ(33)
  • エーモン(18)
  • Modes(15)
  • ノーブランド(12)
  • PEC(11)
  • RS PRO(8)
  • KOITO(小糸製作所)(6)
  • アイエルモータースポーツ(6)
  • FUJIX(フジックス)(5)
  • MTA(5)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • マリンテック(4)
  • サトーパーツ(3)
  • TIPTOP(3)
  • YEC(3)
  • Bullcon(3)
定格電流(A)
  • 7.5(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wickmann 車 ヒューズ, 定格電流 7.5A 定格電圧 32V dc WICKMANNWickmann 車 ヒューズ, 定格電流 7.5A 定格電圧 32V dcWICKMANN
1,798税込1,978
1袋(50個)
7日以内出荷
MINIRヒューズは、世界各国で急速に車載回路保護の新基準となりつつあるヒューズです。Littelfuseが特許を取得したミニチュア設計は、省スペースで多くの回路を保護するというニーズを満たします。また、劣悪な環境でも高温に対応可能なため、MINIRヒューズは保護用に最適な製品です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32V dc長さ = 10.9mm幅 = 3.8mm高さ = 8.8mm全体の寸法 = 10.9 x 3.8 x 8.8mm本体材質 = PA 66動作温度 Min = -40℃シリーズ = MINI℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A @ 32 V dc電流(A)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
Wickmann 車 ヒューズ, 定格電流 50A 定格電圧 32V dc WICKMANNWickmann 車 ヒューズ, 定格電流 50A 定格電圧 32V dcWICKMANN
3,198税込3,518
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ヒューズタイプ = ボルト止め定格電圧 = 32V dc長さ = 16mm幅 = 12mm高さ = 8mm全体の寸法 = 16 x 12 x 8mm動作温度 Min = -40℃シリーズ = MIDI℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A @ 32 V dc電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応
Wickmann 車 ヒューズ, 定格電流 60A 定格電圧 32V dc WICKMANNWickmann 車 ヒューズ, 定格電流 60A 定格電圧 32V dcWICKMANN
1,498税込1,648
1袋(1個)
5日以内出荷
MEGARヒューズは、「Diffusion Pill Technology」により大電流回路を保護できるようになっています。また、MEGARヒューズはタイムラグ型の特性も備えています。Littelfuseが設計し、特許を取得したMEGARヒューズは、バッテリや発電機の保護用途の他に、超高電流保護を必要とするヘビーゲージケーブルでの使用に最適です。
仕様定格電流 = 60Aヒューズタイプ = ボルト止め定格電圧 = 32V dc長さ = 29.2mm幅 = 9.9mm高さ = 19.05mm全体の寸法 = 29.2 x 9.9 x 19.05mm本体材質 = PPA動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃ULクラス = UL 248電流(A)60RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ