絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(17)
  • EATON(イートン)(61)
  • JTC(55)
  • BRIDGE[自動車用品](45)
  • エスコ(33)
  • エーモン(18)
  • Modes(15)
  • ノーブランド(14)
  • PEC(11)
  • KOITO(小糸製作所)(6)
  • アイエルモータースポーツ(6)
  • FUJIX(フジックス)(5)
  • MTA(5)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • マリンテック(4)
  • サトーパーツ(3)
  • TIPTOP(3)
  • YEC(3)
  • Bullcon(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ヒューズホルダアクセサリ, (カバー) RS PRORS PRO ヒューズホルダアクセサリ, (カバー)RS PRO
319税込351
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダアクセサリ = カバーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒューズホルダアクセサリ, (カバー) RS PRORS PRO ヒューズホルダアクセサリ, (カバー)RS PRO
59,980税込65,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダアクセサリ = カバーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソーラー発電用カートリッジヒューズ 30A 10 x 38mm 1kV dc (速断型) RS PRORS PRO ソーラー発電用カートリッジヒューズ 30A 10 x 38mm 1kV dc (速断型)RS PRO
16,980税込18,678
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電流 = 30Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 1kV dc本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gPVシリーズ = SolarBetter World 製品 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒューズブロック 20A, 250V RS PRORS PRO ヒューズブロック 20A, 250VRS PRO
169税込186
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズタイプ = ブレード定格電流 = 20A定格電圧 = 250V併用可能製品 = AST Mini Blade Type FuseRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒューズブロック 15A, 250V RS PRORS PRO ヒューズブロック 15A, 250VRS PRO
63税込69
1個
翌々日出荷
RS PRO Blade Fuse BlockThe RS PRO blade fuse block has a current rating of 15A and voltage rating of 250V. The material used for the block is tin-plated brass and is suitable for ATQ blade type fuse.Features and Benefits Dielectric Strength: AC 2000V min(60 Seconds) Flame Retardant Insulation Resistance: 100Mohm min(at 500VDC) Low Contact Resistance Low Cost Maximum operating range of 50℃ Tolerance is ±0.2Certifications UL 94 V-0 approved
仕様ヒューズタイプ = ブレード定格電流 = 15A定格電圧 = 250V動作温度範囲 = Maximum of +50 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 車 ヒューズ, 定格電流 25A 定格電圧 32V dc RS PRORS PRO 車 ヒューズ, 定格電流 25A 定格電圧 32V dcRS PRO
869税込956
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro ブレード車載用ヒューズ. RS PRO RS Pro ブランドのこの Blade Automotive ヒューズは、車両におけるワイヤと電気機器を効果的に保護します。ミニチュア設計でスペースを節約し、劣悪な環境で高温に対応できる Ability により、これらのヒューズは保護に最適です。特長と利点. .端子 Terminal :銀めっき亜鉛合金 .ハウジング材質: PA66 .熱衝撃や機械的衝撃に対する優れた耐性 .透明なボディ . さまざまな色を用意. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様定格電流 = 25Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32V dcカラー = ナチュラル幅 = 5mm高さ = 18.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 車 ヒューズ, 定格電流 7.5A 定格電圧 32V dc RS PRORS PRO 車 ヒューズ, 定格電流 7.5A 定格電圧 32V dcRS PRO
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro ミニブレード車載用ヒューズです. RS PRO RS Pro ブランドのこの Blade Automotive ヒューズは、車両におけるワイヤと電気機器を効果的に保護します。ミニチュア設計でスペースを節約し、劣悪な環境で高温に対応できる Ability により、これらのヒューズは保護に最適です。特長と利点. .端子 Terminal :銀めっき亜鉛合金 .ハウジング材質: PA66 .熱衝撃や機械的衝撃に対する優れた耐性 .透明なボディ .さまざまな色が用意されています. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様定格電流 = 7.5Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32V dcカラー = 茶幅 = 3.8mm高さ = 16.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 車 ヒューズ, 定格電流 15A 定格電圧 32V dc RS PRORS PRO 車 ヒューズ, 定格電流 15A 定格電圧 32V dcRS PRO
269税込296
1袋(10個)
翌々日出荷
RS Pro ミニブレード車載用ヒューズです. RS PRO RS Pro ブランドのこの Blade Automotive ヒューズは、車両におけるワイヤと電気機器を効果的に保護します。ミニチュア設計でスペースを節約し、劣悪な環境で高温に対応できる Ability により、これらのヒューズは保護に最適です。特長と利点. .端子 Terminal :銀めっき亜鉛合金 .ハウジング材質: PA66 .熱衝撃や機械的衝撃に対する優れた耐性 .透明なボディ .さまざまな色が用意されています. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様定格電流 = 15Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32V dcカラー = 青幅 = 3.8mm高さ = 16.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ