絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(17)
  • EATON(イートン)(60)
  • JTC(55)
  • BRIDGE[自動車用品](45)
  • エーモン(18)
  • Modes(15)
  • ノーブランド(14)
  • PEC(11)
  • RS PRO(8)
  • KOITO(小糸製作所)(6)
  • アイエルモータースポーツ(6)
  • FUJIX(フジックス)(5)
  • MTA(5)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • マリンテック(4)
  • サトーパーツ(3)
  • TIPTOP(3)
  • YEC(3)
  • Bullcon(3)
定格電流(A)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 30(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30A ミニ平型ヒューズホルダー(防水型) エスコ30A ミニ平型ヒューズホルダー(防水型)エスコ
905税込996
1個
当日出荷
材質PVC定格電圧30A以下、DC12360W以下アズワン品番64-7916-09線径(sq)3.0
管ヒューズ (消弧剤入) エスコ管ヒューズ (消弧剤入)エスコ
790税込869
1袋(2本)
翌日出荷から3日以内出荷
入数:2本。定格特性B種(普通溶断型)。消弧剤入。交流電圧・電流(AC)にて認可を受けています。(※直流回路(DC)では十分な性能は得られません。)PSEマーク取得商品。RoHSⅡ適合商品。本商品に水銀は使用されておりません。
寸法(mm)Φ6.4×30定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
平型ヒューズセット エスコ平型ヒューズセットエスコ
4,070税込4,477
1セット
翌日出荷
セット内容:ミニ型:3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 平型:3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A。入数:各15個。ミニ型と平型のセット。
ケース寸法(mm)220 (W)×150 (D)×47 (H)全質量(g)500
自動車用管ヒューズセット エスコ自動車用管ヒューズセットエスコ
6,990税込7,689
1セット
翌日出荷
セット内容:30mm:1A・2A・3A・5A・10A・15A・20A・30A、26mm:5A・10A・15A・20A。各10個入り。
100V/15A[6.4x30mm]ヒューズホルダー エスコ100V/15A[6.4x30mm]ヒューズホルダーエスコ
560税込616
1個
当日出荷
定格100V15Aケーブル1.25mm2(KlV)
低背ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット エスコ低背ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセットエスコ
5,998税込6,598特価
1セット
当日出荷
セット内容2A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)8.7×10.9ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
自動車用低背ヒューズ エスコ自動車用低背ヒューズエスコ
680税込748
1箱(10個)
翌日出荷
入数:10個。
寸法(mm)8.7×10.9定格電流(A)30色(ハウジング)緑色
自動車用スローブローヒューズセット エスコ自動車用スローブローヒューズセットエスコ
13,200税込14,520
1セット
翌日出荷
セット内容:・20A(5個)、・30A(5個)、・40A(5個)、・50A(5個)、・60A(5個)、・80A(5個)、・100A(5個)。メス型。定格電圧 32V、ケースサイズ 220(W)×150(D)×47(H)mm。
定格電圧(V)32ケース寸法(mm)220(W)×150(D)×47(H)
管ヒューズセット エスコ管ヒューズセットエスコ
8,580税込9,438
1組
翌日出荷
セット内容:125V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。250V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。各10個本入り。電気的特性:B種 普通溶断型 温度上昇:115% 100℃以下、通電:130%溶断:160% 60分以内 200% 2分以内。普通溶断型セット。ケース入り。RoHS適合商品
RoHS指令(10物質対応)対応ヒューズ(mm)Φ6.4×30
管ヒューズ エスコ管ヒューズエスコ
565税込622
1パック(10本)
翌日出荷
入数:10本。電気的特性B種(普通溶断型)。EA940DL-17・-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応。RoHSⅡ対応品。PSEマーク取得商品。本商品に水銀は使用されておりません。
寸法(mm)Φ6.4×30定格電圧(V)250定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
[防水型]低背ヒューズホルダー エスコ[防水型]低背ヒューズホルダーエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
防水。低背ヒューズ用防水ヒューズホルダー。エンジンルームにも使用可能。防水型なので、エンジンルームや水のかかる場所でも使用できます。
ミニヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット エスコミニヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセットエスコ
6,890税込7,579
1セット
翌日出荷
セット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)16.5×11ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
30A 自動車用マイクロヒューズ(10個) エスコ30A 自動車用マイクロヒューズ(10個)エスコ
2,200税込2,420
1袋(10個)
翌日出荷
寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H)定格電圧30Aアズワン品番64-7916-08
25A 自動車用マイクロヒューズ(10個) エスコ25A 自動車用マイクロヒューズ(10個)エスコ
2,200税込2,420
1袋(10個)
翌日出荷
寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H)定格電圧25Aアズワン品番64-7916-07
10A 自動車用マイクロヒューズ(10個) エスコ10A 自動車用マイクロヒューズ(10個)エスコ
2,200税込2,420
1袋(10個)
当日出荷
寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H)定格電圧10Aアズワン品番64-7916-04
自動車用管ヒューズセット エスコ自動車用管ヒューズセットエスコ
4,460税込4,906
1セット
翌日出荷
セット内容:1A・2A・3A・5A・10A・15A・20A・30A。各10個入り。
寸法(mm)Φ6.5×30定格電圧(V)32
自動車用平型ヒューズセット エスコ自動車用平型ヒューズセットエスコ
5,570税込6,127
1組
翌日出荷
セット内容:・3A(紫)・5A(黄褐色)・7.5A(茶)・10A(赤)・15A(青)・20A(黄)・25A(透明)・30A(緑)。各10個入り。
定格電圧(V)32ケース寸法(mm)165×95×30 (H)
自動車用平型ヒューズセット エスコ自動車用平型ヒューズセットエスコ
4,900税込5,390
1組
翌日出荷
セット内容:・5A(黄褐色)・7.5A(茶)・10A(赤)・15A(青)・20A(黄)・25A(透明)・30A(緑)。各10個入り。
定格電圧(V)32ケース寸法(mm)165×95×30 (H)
自動車用低背ヒューズセット エスコ自動車用低背ヒューズセットエスコ
5,480税込6,028
1セット
翌日出荷
セット内容:2A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A。各10個入り。
寸法(mm)8.7×10.9
自動車用低背ヒューズ電源 エスコ自動車用低背ヒューズ電源エスコ
3,020税込3,322
1袋(10本)
翌日出荷
入数:10本。ギボシ端子付き。
全長(mm)230電流(A)定格電流コード:3ヒューズ容量(A)7.5ヒューズ(mm)8.7×10.9
管ヒューズホルダー (防水型) エスコ管ヒューズホルダー (防水型)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
防水型なのでエンジンルームや水のかかる場所でも使用できます。
適合適用管ヒューズサイズ:Φ6.5×30取付方式圧着式定格電流(A)3
平型ミニヒューズセット エスコ平型ミニヒューズセットエスコ
5,030税込5,533
1セット
翌日出荷
セット内容:2A、3A、4A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A。入数:各20個。
ケース寸法(mm)220 (W)×150 (D)×47 (H)全質量(g)340
平型ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット エスコ平型ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセットエスコ
7,560税込8,316
1セット
翌日出荷
セット内容3A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)19×19ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
DC12・24V/15A/6極 自動車用平型ヒューズブロック エスコDC12・24V/15A/6極 自動車用平型ヒューズブロックエスコ
6,370税込7,007
1個
翌日出荷
寸法(mm)100(W)×45.2(D)×36.3(H)定格電圧15A以下、DC12540W以下アズワン品番64-7916-10
10A 自動車用低背ヒューズ分岐コード(5本) エスコ10A 自動車用低背ヒューズ分岐コード(5本)エスコ
3,430税込3,773
1袋(5本)
翌日出荷
材質スリーブ:PVC、端子:黄銅全長(mm)165最大電流(A)10アズワン品番64-7915-97ケーブルサイズ(AWG)16
10A 自動車用平型ヒューズ分岐コード(5本) エスコ10A 自動車用平型ヒューズ分岐コード(5本)エスコ
3,430税込3,773
1袋(5本)
翌日出荷
材質スリーブ:PVC、端子:黄銅全長(mm)165最大電流(A)10アズワン品番64-7915-96ケーブルサイズ(AWG)16
10A 自動車用マイクロヒューズ分岐コード(5本) エスコ10A 自動車用マイクロヒューズ分岐コード(5本)エスコ
3,840税込4,224
1袋(5本)
翌日出荷
材質スリーブ:PVC、端子:黄銅全長(mm)165最大電流(A)10アズワン品番64-7915-95ケーブルサイズ(AWG)16
10A 自動車用ミニ平型ヒューズ分岐コード(5本) エスコ10A 自動車用ミニ平型ヒューズ分岐コード(5本)エスコ
3,430税込3,773
1袋(5本)
翌日出荷
材質スリーブ:PVC、端子:黄銅全長(mm)165最大電流(A)10アズワン品番64-7915-94ケーブルサイズ(AWG)16
20A 自動車用マイクロヒューズ(10個) エスコ20A 自動車用マイクロヒューズ(10個)エスコ
2,200税込2,420
1袋(10個)
翌日出荷
寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H)定格電圧20Aアズワン品番64-7916-06
15A 自動車用マイクロヒューズ(10個) エスコ15A 自動車用マイクロヒューズ(10個)エスコ
2,200税込2,420
1袋(10個)
当日出荷
寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H)定格電圧15Aアズワン品番64-7916-05
7.5A 自動車用マイクロヒューズ(10個) エスコ7.5A 自動車用マイクロヒューズ(10個)エスコ
2,200税込2,420
1袋(10個)
翌日出荷
寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H)定格電圧7.5Aアズワン品番64-7916-03
5A 自動車用マイクロヒューズ(10個) エスコ5A 自動車用マイクロヒューズ(10個)エスコ
2,200税込2,420
1袋(10個)
翌日出荷
寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H)黄褐色定格電圧5Aアズワン品番64-7916-02
自動車用ショート管ヒューズセット エスコ自動車用ショート管ヒューズセットエスコ
2,420税込2,662
1箱
翌日出荷
セット内容:0.2A・0.5A・1A・2A・3A・5A・8A・10A・15A・20A、サイズ M5×20mm。各10個入。
ヒューズ