絞り込み
定格電流(A)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 7.5(1)
  • 10(3)
  • 色グレー(3)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ブロンズ(1)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • サトーパーツ
  • JTC(55)
  • BRIDGE[自動車用品](44)
  • エーモン(18)
  • Modes(15)
  • ノーブランド(14)
  • PEC(11)
  • エスコ(7)
  • KOITO(小糸製作所)(6)
  • マリンテック(6)
  • アイエルモータースポーツ(6)
  • FUJIX(フジックス)(5)
  • MTA(5)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • TIPTOP(3)
  • YEC(3)
  • Bullcon(3)
  • 矢崎総業(2)
  • 日立オートパーツ&サービス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレードヒューズ サトーパーツ

    ブレードヒューズ

    サトーパーツ
    979税込1,077
    1セット(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ブレードヒューズ オートヒューズ 自動車用 低背 LPBF 省スペース
    仕様定格遮断電流:1000A適合規格ISO 8820-9材質(絶縁体)ナイロン絶縁抵抗DC58VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズホルダ(ヒューズ溶断確認窓付き) サトーパーツ

    ヒューズホルダ(ヒューズ溶断確認窓付き)

    サトーパーツ
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ(ヒューズ溶断確認窓付き)。※窓が付いてますので、ヒューズの断線を確認できます。
    材質(絶縁体)ポリプロピレン (UL94V-0)定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50 Max.)定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上接続可能電線(mm2)1.25mm2 以下、仕上り外径 Φ3.5mm以下端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 (1分間)
  • ヒューズホルダ(ヒューズ溶断確認窓付き) サトーパーツ

    ヒューズホルダ(ヒューズ溶断確認窓付き)

    サトーパーツ
    849税込934
    1個
    当日出荷
    ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ(ヒューズ溶断確認窓付き)。※リード線片側約20cm付き。※窓が付いてますので、ヒューズの断線を確認できます。
    材質(絶縁体)ポリプロピレン (UL94V-0)定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50 Max.)定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上接続可能電線(mm2)1.25mm2 以下、仕上り外径 Φ3.5mm以下端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 (1分間)
ヒューズ