絞り込み
定格電圧(V)
  • 12(2)
  • 24(2)
定格電流(A)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 40(1)
ブランド
  • BRIDGE[自動車用品]
  • エーモン(3)
  • RIZDE(3)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
  • ミツバサンコーワ(2)
  • ミヤコ自動車(1)
  • YEC(1)
  • IPF(1)
  • 永興電機工業(1)
  • UDトラックス(1)
  • motopresto(1)
  • BRIDGE[溶接用品](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
12(2)
24(2)
  • チェンジオーバーリレー BRIDGE[自動車用品]

    チェンジオーバーリレー

    BRIDGE[自動車用品]
    699税込769
    1個
    当日出荷
    各種電装品の切替に使用することが可能です。
    用途DC12V車専用定格電圧(V)12定格電流(A)40・30
  • 5極リレーDC24V30A BRIDGE[自動車用品]

    5極リレーDC24V30A

    BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    各電装品の切り替えに。
    定格電圧(V)24定格電流(A)30使用可能電力(合計)(W)A接点:720(30A)B接点:720(30A)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5極リレー サージキラー回路付 BRIDGE[自動車用品]

    5極リレー サージキラー回路付

    BRIDGE[自動車用品]
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    スイッチをOFFにする際のサージ電圧を抑制する機能付き
    用途各種電装の切替に定格電圧(V)DC24定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×25×28
  • 汎用4極リレー(ISOマイクロリレー) BRIDGE[自動車用品]

    汎用4極リレー(ISOマイクロリレー)

    BRIDGE[自動車用品]
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    マイクロISOリレー。ファンモーター、ヒーター、ヘッドライト、コンプレッサー等に。
    用途車載電装用定格電圧(V)DC12V定格電流(A)25電流(mA)66作動温度(℃)-40~100抵抗値(Ω)【コイル】180±10%定格作動回数10万
  • リレーボックスキット・ISOマイクロリレー BRIDGE[自動車用品]

    リレーボックスキット・ISOマイクロリレー

    BRIDGE[自動車用品]
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    用途アフターパーツの取付の際に使用します。規格7個用
  • リレーボックスキット・ISOミニリレー BRIDGE[自動車用品]

    リレーボックスキット・ISOミニリレー

    BRIDGE[自動車用品]
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    用途アフターパーツの取付の際に使用します。規格4個用
自動車用リレー