自動車用研磨 :「ペーパー研磨」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤハウスのきわやU字形やV字形のプレスラインの溝部の研磨に便利。にぎり台と各ブロックはワンタッチで取付出来ます。マジックペーパー用
セット内容にぎり台/23×45mm・86g、半丸・大/38Φ・36g、半丸・中/25Φ・22g、半丸・小/20Φ・12g、三角・大/25×25mm・34g 長さ(mm)130 危険物の類別非危険物
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

研磨粒子が磨き量により徐々に小さくなっていくので、1500番程度のペーパー目を除去し、 肌調整から仕上げまでこれ1本で完了します。 水溶性なのでバフがらみや飛び散りが少なく、ふきとりも簡単に出来ます。 すべての補修塗料に対応。もちろん水性塗料にも対応しております。
用途肌調整から仕上げまで使用できる塗膜用液体コンパウンド 成分水溶性 種類ノンシリコン・ノンワックス 危険物の類別非危険物
1本(750mL)
5,298 税込5,828
当日出荷

ソリッドの黒色車に抜群の威力を発揮します。黒色車専用黄金塗膜は黒色車、濃色車に使う為に製作した画期的な最終仕上げ剤です。フッ素樹脂がオーロラマークを完全に除去し、光沢、深み、すかした艶も抜群で塗りたての輝きを長期間持続します。中古車販売時や整備納車前の艶出し等「塗りたて塗膜以外」にも素晴らしい効果を発揮します。Wアクションポリッシャー又は手仕上げにてご使用下さい。ノンシリコン
用途黒色車、濃色車用 危険物の類別非危険物
1本(300mL)
4,898 税込5,388
当日出荷

ビッグの黄金塗膜は、塗りたての塗膜に使う為に製作した画期的な最終仕上げ剤です。ノンシリコンですが、素晴らしい光沢を演出し、深みが有り、すかした艶も抜群で持続性にも優れています。極細コンパウンドの後、ご使用下さい。従来の最終仕上げ剤で消えなかった「#1500より細かいバフ目」も消すことが出来ます。淡色車は勿論、濃色車の仕上げ作業も短時間で完璧に仕上がります。水性タイプです。
用途自動車補修用。塗りたて塗膜専用 主成分光沢剤、紫外線反射剤、保護剤等 危険物の類別非危険物
1缶(2L)
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります