膨らみとしなやかさを兼ね備えたウール素材の1本1本に、特殊二重加工(AirFreed製法)を施した世界初のポリッシングボアスタイルです
細目から極超微粒子までの幅広いレンジで使用が可能です
市場に流通している製品と比較した場合、残留するバフ目がより微細になる為、これまで以上に仕上げまでのプロセスがスムーズに行えます
羊毛に付着したコンパウンドを容易にクリーニングすることが可能で、耐久性が向上しメンテナンス性、コストパフォーマンスに大変優れています
用途中度から重度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/細目~超微粒子目
厚さ(mm)42
危険物の類別非危険物
毛足(cm)2.2
コンパウンド・ポリッシュ・保護剤を兼ね備えた、オールインワンタイプです。ワンステップで軽~中程度のキズを取り除き、高光沢な仕上がりを生み出します。UNO PROTECTはあまり労力をかけることなく、最大限の効果を発揮しますので、エクスプレスディテーリングサービスや数をこなす施工店での作業、カーディラー、カーオークションなどに最適です。
用途研磨と同時に高光沢なワックスをかけたい時に
容量(mL)1000
液色白
危険物の類別非危険物
1本
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。