ドット穴をあけることにより適度な柔軟性があり、軽量で水に浮きます。
用途手研ぎプラサフ研磨
寸法(mm)70×140×20
危険物の類別非危険物
ハンドファイル、サンダー各種にカットして使用でき、大変経済的です。
種別マジック式
寸法(mm×m)75×15
仕様目詰まり防止処理
基材Cw紙
砥粒AA
接着剤R/R
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
マジックディスク Φ50
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。
目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。
研磨性があり硬質塗膜面に向きます。
用途乾式研磨、湿式研磨ともに向いてます。
仕様目詰まり防止処理
種別マジック式、穴なし
基材Cw紙
外径(Φmm)50
砥粒AA
接着剤R/R
危険物の類別非危険物
用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。
適合機種コンパクト803CD-MP(98×175)
仕様目詰まり防止処理
種別マジック式、穴あき
寸法(mm)100×180
基材Cw紙
砥粒AA
接着剤R/G
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。
必要なサイズにカットして使用できます。
仕様目詰まり防止処理
種別のり付き
基材Cw紙
砥粒AA
接着剤R/G
危険物の類別非危険物
用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。
仕様目詰まり防止処理
種別マジック式、穴なし
寸法(mm)100×180
基材Cw紙
砥粒AA
接着剤R/G
危険物の類別非危険物
取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。
目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。
仕上げ重視のためペーパー目がやさしいです。
用途乾式研磨に向きます。
仕様目詰まり防止処理
種別マジック式、穴なし
基材Cw紙
外径(Φmm)50
砥粒AA
接着剤R/G
危険物の類別非危険物
ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。必要なサイズにカットして使用できます。
仕様目詰まり防止処理
種別のり付き
基材Cw紙
砥粒AA
接着剤R/G
危険物の類別非危険物
用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。
仕様目詰まり防止処理
種別マジック式、穴あき
寸法(mm)95×180
基材Cw紙
砥粒AA
接着剤R/R
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ペーパーがライナー(離型紙)から簡単にはがせます。
目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。
パテ研磨から仕上げ研磨まで幅広く使用できます。
用途乾式研磨に向きます。
仕様目詰まり防止処理
種別のり付き、穴あき
基材Cw紙
外径(Φmm)125
砥粒AA
接着剤R/R
危険物の類別非危険物
ペーパーがライナー(離型紙)から簡単にはがせます。
目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。
研削性があり金属素地、塗装面に威力を発揮します。
用途乾式研磨に向きます。
仕様目詰まり防止処理
種別のり付き、穴あき
基材Cw紙
外径(Φmm)125
砥粒AA
接着剤R/G
危険物の類別非危険物
鈑金・塗装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。