自動車用研磨 :「スポンジ バフ 仕上げ用」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
キメが細かく柔らかいアタリのスポンジバフ。
コンパウンドを吸い込みすぎず拭きあがりやすい設計になっています。
用途ツヤ出し、濃色仕上げ
厚さ(mm)約25
外径(Φmm)(バフ面)180、(マジック面)150
危険物の類別非危険物
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
アクリル、ウレタン塗膜その他高級仕上げの研磨に塗膜をキズつけることなく研磨仕上げができます。
バフは、ウールバフ、タオルバフ、スポンジバフのいずれも使用できます。
タイプリキッドタイプ
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量4.5kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4.5L)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
環境対策品 NON VOC。
抜群の研磨力・すばらしい光沢・らくらく作業。
P2000ペーパーの目が除去できます。
ウールバフで研磨、スポンジバフで仕上げができます。
用途研磨・仕上用
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.3kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
。約15μmの微粒研磨材を採用。ブライト0でついた研磨傷(バフ目)、及び3000番相当のペーパー目を素早く除去します。スポンジバフと組み合わせれば、白やシルバーなどの淡色の仕上げにも使用可能です。微細で均一な丸い粒子を凝集した自己破砕型の研磨材を使用。研磨力を保ちつつ、深い傷が入りません。溶剤分の配合を極限まで抑えているため、視認性が良好で磨き残しや磨き過ぎなどのトラブルを低減できます。塗膜への焼き付きやバフヘのカラミが少ない設計になっています。ノンシリコン、ノンワックスです。
用途自動車補修、塗膜研磨、中研磨・ペーパー目消し・淡色仕上げに
仕様ノンシリコン、ノンワックス
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量500g
関連資料関連資料(0.61MB)
最適なバフの種類マルチコットンバフ♯170
研磨剤の中心粒径(μm)15
1本(500mL)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
。約3μmの超微粒研磨材を採用。ブライト1の研磨傷をさらに微小化し深いツヤを生み出します。余分なツヤ出し剤を含んでおらず、クリヤー本来の輝きを取り戻すことができます。微細で均一な丸い粒子を凝集した自己破砕型の研磨材を使用。研磨力を保ちつつ、深い傷が入りません。溶剤分の配合を極限まで抑えているため、視認性が良好で磨き残しや磨き過ぎなどのトラブルを低減できます。塗膜への焼き付きやバフヘノカラミが少ない設計になっています。ノンシリコン、ノンワックスです。
用途自動車補修、塗膜研磨、艶出し・濃色仕上げに
仕様ノンシリコン、ノンワックス
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量500g
関連資料関連資料(0.61MB)
最適なバフの種類スポンジバフブラック♯180
研磨剤の中心粒径(μm)3
1本(500mL)
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。