絞り込み
ブランド
  • メグロ化学
  • モノタロウ(3)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(28)
  • ニッぺ(日本ペイント)(18)
  • イサム塗料(12)
  • PROST's(12)
  • 3M(スリーエム)(11)
  • UNiCON(ユニコン)(7)
  • ラプターライナー(7)
  • ENDOX(エンドックス)(6)
  • インレット(6)
  • 関西ペイント(5)
  • セメダイン(4)
  • SOFT99(4)
  • 武蔵ホルト(4)
  • ソーラー(3)
  • ロックペイント(3)
  • DJ(ドライブジョイ)(3)
  • FINIXA(3)
  • GYEON(ジーオン)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーリングテープジャスト メグロ化学シーリングテープジャストメグロ化学(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1ロール
当日出荷
新車形状に近く仕上りがきれい。新人・ベテランにかかわらず仕上がりは一定。コーナー・段差もこれ一本でらくらく作業時間を大幅に短縮。 シーリングテープのジャスト使い切りサイズ。
用途交換パーツの補修用シーリング剤
ラップロン メグロ化学ラップロンメグロ化学
1,598税込1,758
1本(420mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
1液型塗料密着剤。密着性がよくアルミ、ステンレス、メッキ等幅広く対応。速乾タイプ。クリアー。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
水性ビームクッション メグロ化学水性ビームクッションメグロ化学(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(300g)
当日出荷
パネルとビームの隙間のクッション剤。弾力性に優れて振動低減に効果的。高張力鋼板も引っ張り無し。
使用方法塗布面の油分・水分・汚れを充分に取り除いて市販のカートリッジガンを使用して充填して下さい危険物の類別非危険物
アーチテープ メグロ化学アーチテープメグロ化学(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
新車形状に近く仕上りがきれい。新人・ベテランにかかわらず仕上がりは一定。コーナー・段差もこれ一本でらくらく作業時間を大幅に短縮。 タイヤハウス専用テープ状シーラー。
長さ(m)5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
アーチテープ専用ローラー メグロ化学アーチテープ専用ローラーメグロ化学
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
アーチテープ貼り付け後の圧着、エア抜き用の専用ローラー。
形状右フラット、左半円型危険物の類別非危険物
MKフラットエイトツー メグロ化学MKフラットエイトツーメグロ化学
3,198税込3,518
1巻
翌々日出荷
特にプリウスに代表されますハイブリッドカーにシーリングされております平らで、厚みのあるタイプを実現しました。
幅(mm)8厚さ(mm)2長さ(m)9寸法(幅W×厚さ)(mm)8×2危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類他社品番インレット品番:081628
水性塗料密着剤 メグロ化学水性塗料密着剤メグロ化学
6,598税込7,258
1個(1.8kg)ほか
3日以内出荷
一般的な材質に使用可能。凍結しても元に戻る・腐らない。環境・人体への影響がありません。塗布後のレベリングが一定です。道具の洗浄が簡単です。上塗りには合成樹脂ペイント・ラッカー・弱溶剤ウレタン・エポキシ水性塗料・強溶剤ウレタンなどどれでも密度します。
用途建築内外装、サンディングボード・アルミサッシ・ガラス・磁器タイル・ガルバニューム鋼板・カラートタン等に。仕様引火性なしその他【耐塩水性】3%食塩水使用方法1塗布面に埃・油分等が付着していないか確認。2原料をウーローラー(短毛)・又は、ナイロン刷毛で1回塗布します。3塗布後の乾燥時間 (透明なり、タックフリーになればOK)。4り、タックフリーになればOK)。径(Φmm)【屈曲性】3温度(℃)【ヒートサイクル】-50~+50pH6.5不揮発分13.50%密着性【一次物性】100/100耐衝撃性40cm危険物の類別非危険物関連資料(1.75MB)
スポットセラミック メグロ化学スポットセラミックメグロ化学
3,500税込3,850
1本(340mL)
当日出荷
スポット溶接用ゴム状シーラー。通電性があり燃えにくい。溶接の合わせ目に使うゴム状シーラー。 スポット溶接面の合わせ面に均一に塗布します。 バイスプライヤーで固定し、30分以内に作業をして下さい。すると、ペースト状のものが溶接後はゴム状に固まります。
危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
トナーブラウン メグロ化学トナーブラウンメグロ化学(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(80g×4本)
4日以内出荷
塗料密着剤の着色剤。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スポットクール メグロ化学スポットクールメグロ化学
4,998税込5,498
1本(1.2kg)
4日以内出荷
ジェル状熱吸収剤。溶接時の熱を吸収し鋼板の歪みを抑える。 溶接時の鉄板の歪みを防ぎます。
使用方法「スポットクール」をヘラでしごいてエア抜きをしっかりして下さい。スポット溶接する場所に「スポットクール」を直に付けて下さい。幅2cm以上、高さ1cm以上。危険物の類別非危険物
ボウセイシーラー メグロ化学ボウセイシーラーメグロ化学
24,980税込27,478
1箱(350mL×6本)
5日以内出荷
溶接用水性防錆剤。 半自動・スポット溶接の合わせ目に使用。 燃えにくく、防錆力がよい。ハケ付。
危険物の類別非危険物
メグロンシリコンカット メグロ化学メグロンシリコンカットメグロ化学
9,998税込10,998
1箱(1kg×6本)
5日以内出荷
塗料・密着剤等を使用する際に、素地に付着しているシリコン・油・水アカなどを除去します。
危険物の類別非危険物
シリコンカット(細目) メグロ化学シリコンカット(細目)メグロ化学
29,980税込32,978
1箱(4kg×4本)
5日以内出荷
足付け、脱脂が同時にできる。
仕上がり相当番手1000番クラス危険物の類別非危険物
シリコンカット(中目) メグロ化学シリコンカット(中目)メグロ化学
29,980税込32,978
1箱(4kg×4本)
5日以内出荷
足付け、脱脂が同時にできる。
仕上がり相当番手800番クラス危険物の類別非危険物
SF-21 メグロ化学SF-21メグロ化学
23,980税込26,378
1箱(3.5kg×4缶)
6日以内出荷
1液反応型プラサフ。 幅広い塗料に対応。 密着性が良く吸込みが少ない。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
S0105 メグロ化学S0105メグロ化学
27,980税込30,778
1箱(3.5kg×4缶)ほか
6日以内出荷
1液反応型プラサフ。 防錆鋼板、アルミ素材に対応。 密着性がよく吸込みが少ない。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
トナーホワイト メグロ化学トナーホワイトメグロ化学
4,698税込5,168
1箱(80g×4本)
6日以内出荷
塗料密着剤の着色剤。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
水性塗料密着剤 メグロ化学水性塗料密着剤メグロ化学
36,980税込40,678
1箱(3.5kg×3缶)ほか
5日以内出荷
環境に配慮した水性の塗料密着剤です。上塗りが困難な素材でも密着剤を塗布することで、塗料の剥離が発生しません。
危険物の類別非危険物
スティックロンJTH メグロ化学スティックロンJTHメグロ化学
35,980税込39,578
1缶(16L)
6日以内出荷
1液型塗料密着剤。 密着性が良くアルミ、ステンレス、メッキ等幅広く対応。 ウェットオンタイプ。
ホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スティックロンEX メグロ化学スティックロンEXメグロ化学
24,980税込27,478
1缶(16L)
6日以内出荷
1液型塗料密着剤。 密着性が良くアルミ、ステンレス、メッキ等幅広く対応。 ウェットオンタイプ。
クリヤー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性

自動車用塗装』には他にこんなカテゴリがあります

シーラー/下地処理