4ページ目: カークリーナー

285件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
虫取りクリーナー 横浜油脂工業(Linda)虫取りクリーナー横浜油脂工業(Linda)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
車のボディー、ガラスに付着した虫や鳥のフンをフッ素系界面活性剤が強力に除去します。
用途車のボディー、ガラスに付着した虫や鳥のフンの除去に。容量(L)4質量(kg)4仕様ボトル入りトラスコ品番400-3659材質陰イオン系界面活性剤、非イオン界面活性剤、2-アミノエタノール、メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
クロームクリーン(小) 武蔵ホルトクロームクリーン(小)武蔵ホルト
719税込791
1本(40g)
当日出荷
微粒子アルミナとクリーナーの働きで、メッキのサビをキレイに落とします。自転車・オートバイ・その他の金属メッキ部分に使用できます。
危険物の類別非危険物
黒樹脂パーツハードコーティング CARALL黒樹脂パーツハードコーティングCARALL
2,198税込2,418
1個
13日以内出荷
速乾仕上げで黒ツヤ復活 ! 高耐水シリコーンレジン配合。雨に強い耐水被膜を形成し、白化した黒樹脂パーツの黒ツヤが復活します。速乾コートなので、乾燥待ち時間がいりません。UV吸収剤+光安定剤HALS配合で、黒ツヤ耐久6ヶ月 ! 大容量100mlなので、黒樹脂パーツの多いSUVにもおすすめです。
仕様●容量:100mL●本体寸法:W42.5×H134×D43mm●本体重量:125gアズワン品番68-1981-02危険物の類別非危険物
本当によく落ちる 汚れ水アカ用ウェットシート カーメイト本当によく落ちる 汚れ水アカ用ウェットシートカーメイト
499税込549
1枚
4日以内出荷
雨ジミや白っぽい汚れを強力除去。マイクロファイバー繊維配合のメッシュシート採用でボデイを傷つけずに汚れを除去。
用途車の洗車成分特殊洗浄レベリング剤/アルコール類材質合成繊維幅(mm)125ブラック&ダークカラー用高さ(mm)220入数(枚)10奥行(mm)10危険物の類別非危険物
ウインドウウォッシャー液 EA922ABシリーズ エスコウインドウウォッシャー液 EA922ABシリーズエスコ
1,770税込1,947
1本
8日以内出荷
フロントガラスに付着した油膜や汚れを除去します。凍結温度は、原液使用で-35℃です。
仕様●内容量:4L●サイズ:Φ150×310mm●成分:水、メタノール●Ph:8.4●希釈:任意●弱アルカリ性●冬季用アズワン品番65-9310-67危険物の類別非危険物
業務用 スーパークリーナーゴールド スーパーワックス業務用 スーパークリーナーゴールドスーパーワックス
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
車の肌に優しく、水アカを瞬時に浮かす液化クリーナー車のどの部分についてもOK汚れを除去し、光沢力も抜群少ない量でよく伸び、少ない力で簡単に汚れがとれます塗りこんだ時に白いカスがでません
用途カークリーナー/水垢除去付属品スポンジ・タオル・詰め替え容器容量(L)1危険物の類別非危険物
Q2M WaterSpot 品番(Q2M-WS100) 1000 ml GYEON(ジーオン)Q2M WaterSpot 品番(Q2M-WS100) 1000 mlGYEON(ジーオン)
3,100税込3,410
1個
当日出荷
ボディに付着したウォータースポットをスムーズに除去できる専用クリーナーです。
容量(mL)1000危険物の類別非危険物
ネンドスムーサー シュアラスターネンドスムーサーシュアラスター
999税込1,099
1本(400mL)
当日出荷
ネンドクリーナーの必須アイテム! 水を使わずラクラクスピード施工! ネンドクリーナー専用潤滑剤。 水がなくてもこれさえあればネンド施工が可能に! 30cm四方に5噴霧してネンドを滑らせ仕上げは乾いたクロスで拭き上げるだけ! 施工時の滑り性が良く塗面への粘着を防ぎキズもつきにくい。 門型洗車機やセルフ洗車機の後など、シャワーを自由に使えない場所でもお手軽簡単ネンド施工。
用途ネンド施工クリーナー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×56×205内容量(mL)400危険物の類別非危険物
生分解性洗浄剤 マルチウォッシュTFR AUTOGLYM生分解性洗浄剤 マルチウォッシュTFRAUTOGLYM
7,998税込8,798
1個
15日以内出荷
非常に費用効果の高い、車のインテリアにもエクステリアにも幅広く使える多用途な生分解性洗浄剤です。 環境への影響を最小限に抑えながらオイルやグリースを安全かつ効果的に除去します。 濃縮されていますので、ご利用に合わせて希釈してください。 さわやかな柑橘系の香りです。 また、高圧洗浄機でもご利用いただけます。 カーシャンプーの前にTFRを使用しておけば、汚染物質が除去され、塗装による損傷のリスクが最小限に抑えられます。 使用する前に、内装生地の目立たないところで変色したりしないか事前に試してみてください。 用途に合わせて希釈してください。 屋外で使用する場合は、低い位置から車両に均等に塗布してください。 製品を乾燥させないでください。 高圧水で洗い流してください。 室内で使用する場合は、ハンドスプレーで塗布し、スポンジまたはブラシなどを使い、湿らせた綿布で拭き取ります。
用途生分解性多目的洗浄剤容量(L)5区分ボディー用危険物の類別非危険物
液体鉄粉除去剤 リキッド・クレイ AUTOGLYM液体鉄粉除去剤 リキッド・クレイAUTOGLYM(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
14日以内出荷
液体タイプの鉄粉除去剤でボディーにもホイールにも使用が可能です。 主にブレーキパッドの摩耗による鉄粉の大気散布により、ホイールやボディには知らず知らずのうちに鉄粉が付着しています。 この鉄粉は通常の洗車では落ちない為、「洗車をしてもザラザラとした汚れが付着したままで仕上がり悪いのは何故?」と、良く相談をいただいていました。 そこでオートグリムは全く新しいタイプの鉄粉除去剤を開発しました。
用途液体鉄粉除去剤容量(L)5区分ボディー用使用方法1.事前に使用箇所に水を掛け、表面に付着した汚れを洗い流いしておいてください。2.使用箇所にまんべんなく、直接本製品を吹き付け3分ほど放置してください。3.白っぽい液剤が紫色に変化したら鉄粉に反応した証拠です。4.軽く水を含ませたスポンジで洗車をする様に擦って、鉄粉を洗い流してください。5.使用箇所に水を掛けて泡を流してください。その後、手で触ってみて未だ鉄粉が付着していれば、上記作業を繰り返してください。危険物の類別非危険物
液体鉄粉除去剤 マグマ AUTOGLYM液体鉄粉除去剤 マグマAUTOGLYM
5,198税込5,718
1個
当日出荷
マグマは液体タイプの鉄粉除去剤で、ボディーにもホイールにも使用が可能です。 主にブレーキパッドの摩耗による鉄粉の大気散布により、ホイールやボディには知らず知らずのうちに鉄粉が付着しています。 この鉄粉は通常の洗車では落ちない為、「洗車をしてもザラザラとした汚れが付着したままで仕上がり悪いのは何故?」と、良く相談をいただいていました。 そこでオートグリムは全く新しいタイプの鉄粉除去剤を開発しました。それがマグマです。 鉄粉に反応し色が変化した状態が、まるで火山が噴火した「マグマ」に似ている事から、この製品の名前が誕生しました。
用途液体鉄粉除去剤容量(mL)500区分ボディー用使用方法1.事前に使用箇所に水を掛け、表面に付着した汚れを洗い流いしておいてください。2.使用箇所にまんべんなく、直接マグマを吹き付け3分ほど放置してください。3.白っぽい液剤が紫色に変化したら鉄粉に反応した証拠です。4.軽く水を含ませたスポンジで洗車をする様に擦って、鉄粉を洗い流してください。5.使用箇所に水を掛けて泡を流してください。その後、手で触ってみて未だ鉄粉が付着していれば、上記作業を繰り返してください。危険物の類別非危険物
中性業務用洗浄剤 オレンジクリーナーPEB-60 サンエスエンジニアリング中性業務用洗浄剤 オレンジクリーナーPEB-60サンエスエンジニアリング
12,980税込14,278
1個(20L)
翌々日出荷
オレンジオイルに含まれるリモネンがしつこい油汚れを溶解洗浄!従来のアルカリ性洗浄剤と同等の洗浄力を持った環境にやさしい中性洗浄剤です。新幹線の外装洗浄でも使用されており、各車両やフロアーの油汚れ・手あか・虫の付着汚れなどのメンテナンスに最適!金属腐食性が大変少なくアルミ・真鍮・メッキ部品などにも影響し難い洗浄剤
用途油汚れ・手あか・プラスチックなどの洗浄 各種車両の虫取りとして フロアクリーナーとして成分非イオン系界面活性剤・グリコール・オレンジオイル・キレート剤・イオン交換水使用方法【1】汚れの程度により次のとおり水で薄めます(「標準希釈倍率」:軽い汚れ・・・5倍、ガンコな汚れ・・・原液~3倍【2】汚れている面にスプレーやスポンジなどで散布します【3】数分間放置後スポンジやブラシなどで軽くこすり洗いします4水で十分にすすぎ洗いを行ってください(※用途によって希釈倍率や洗浄方法が異なります)液性中性危険物の類別非危険物
超強力虫取りクリーナー クリスタルプロセス超強力虫取りクリーナークリスタルプロセス(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(500mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
固くこびりついた虫が本品を吹き付けるだけで瞬時に柔らかくなり、約10~20秒後に軽く擦るだけで簡単に除去できます。
用途自動車ボディ用洗車・下処理液性アルカリ性危険物の類別非危険物
スピードアップ 横浜油脂工業(Linda)スピードアップ横浜油脂工業(Linda)
15,980税込17,578
1個(16kg)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ボディの水アカ取りワックス(全色対応) 全ての塗装色に使用できます。ふき取りが楽でワックス効果・作業性に優れています。
用途自動車ボディの水アカ取りワックス【業務用】危険物の類別非危険物
カーマイン ウチマドクリーナー イーグルスターカーマイン ウチマドクリーナーイーグルスター
1,798税込1,978
1個(1L)
翌日出荷
危険物の類別非危険物
165 フロアクリーナー UNiCON(ユニコン)165 フロアクリーナーUNiCON(ユニコン)
5,798税込6,378
1個(18L)
翌日出荷
危険物の類別非危険物
アイアンダストコンディショナー イーグルスターアイアンダストコンディショナーイーグルスター
2,898税込3,188
1本(1kg)ほか
当日出荷から翌日出荷
自動車ボディやアルミホイールについた鉄粉や水垢などの簡単に落ちない汚れを、スッキリ除去します。
危険物の類別非危険物
楽落水アカ取りマーベラスカラー イーグルスター楽落水アカ取りマーベラスカラーイーグルスター
7,698税込8,468
1個(4L)
翌日出荷
板状の超微粒子コンパウンドを採用。キズをつけることなく塗装面の凸凹を平滑にし、ボディにツヤを与えます。 ダークカラー・ダークメタリック車用
危険物の類別非危険物
フロアクリナー(床洗浄剤)(環境対応品) PITWORK(日産)フロアクリナー(床洗浄剤)(環境対応品)PITWORK(日産)
8,398税込9,238
1缶(18L)
11日以内出荷
優れた洗浄力を持ちながら、環境にも優しい床用クリーナーです。 BOD・COD値が低く、また環境ホルモン物質やPRTR法該当物質を含んでいません。
危険物の類別非危険物
ボディリフレッシュ(強力水垢取り剤) DJ(ドライブジョイ)ボディリフレッシュ(強力水垢取り剤)DJ(ドライブジョイ)
2,798税込3,078
1本(800mL)
当日出荷
1つで2つの効果。科学的に水アカを崩し、物理的に水アカを除去する、塗装にもやさしい強力水アカ取り剤で、ボディー色を選ばず使用可能です。
危険物の類別非危険物使用可能回数約8台
サビ取り消しゴム 粗め 武蔵ホルトサビ取り消しゴム 粗め武蔵ホルト
689税込758
1個
4日以内出荷
ガリガリとサビを落とせる粗めのサビ取り消しゴムです。消しゴム感覚で簡単にサビを落とせます。
危険物の類別非危険物
64バスター(ムシバスター) PROSTAFF(プロスタッフ)64バスター(ムシバスター)PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
429税込472
1本(220mL)
当日出荷
ボディー・窓ガラスに付着した虫汚れや鳥フンを、手軽に落とす泡タイプの虫取りスプレーです。 使い方はとっても簡単。気になる虫汚れにシュッとスプレーして拭くだけでOK。ミクロの泡が汚れを包み込んで、浮かせて落とします。さらに、鳥フンなどのガンコな汚れは、数秒間つけ置きすることで効果的に落とします。 また、車内側のガラスにも使用でき、たばこのヤニなどもスッキリ落とします。 塗装にやさしく、コーティング施工車にも使用できる超便利アイテムです。
仕様ノーコンバウンド適合全塗装色対応質量(g)275寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)178×53×53危険物の類別非危険物
No.49 ボディシャイン Auto Magic(オートマジック)No.49 ボディシャインAuto Magic(オートマジック)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(473mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ボディの艶出し効果もある鉄粉取りネンド潤滑剤トラップネンド使用時の潤滑剤トラップネンド作業の効率アップ。コンパウンド作業時の潤滑剤としても使えます。ボディの艶出しとしても使えます
用途カーボディ全体に使用可能希釈倍率原液使用pH値(原液)6~9液性中性危険物の類別非危険物
粘土クリーナー SOFT99粘土クリーナーSOFT99(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(100g×5個)
当日出荷
塗装を傷めることなく鉄粉やしつこい汚れなど塗装表面の付着物を取り除き、塗装面の状態を回復します。 コーティング施工前のボンネットやバンパーの処理に、また「BGホイールコート」の下地作りにも強力に効果を発揮します。
質量(g)100×5個危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応
ポリマー粘土 JOYBONDポリマー粘土JOYBOND(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(200g)
翌日出荷
「ポリマーネンド」は「トラップネンド」を進化させたもので、塗装面上の汚染物質除去と同時に塗装面保護のポリマーをコートし、ポリマー加工後のメンテナンス用として開発しました。一般に使用されているワックスよりも、塗装面のスベスベ感に優れています。 この「ポリマーネンド」を使用する事によって、以来のポリマー加工素材の性能を更に長期間保護いたします。研磨能力は、ポリマー加工前の汚染除去及び鉄粉除去に使用する、以来のトラップネンドのメタリック用の(青)よりも微細な光沢研磨剤を使用しています。
使用方法(1)あらかじめ水洗いをし、砂やほこりを落としてください。(2)塗装面にポリマーネンドを置き、軽く押しつけます。(3)30cm四方を目安に塗装面を滑らせるようにして下さい。(4)塗装面に乗っていた水分が弾ける様になったら、次に場所に移って下さい。(5)作業の手順として、ボンネット部、ルーフ部、トランク部の3分割にし、拭き取ります。(6)最後に乾いた柔らかい布で乾拭きして下さい。危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.34g
All purpose stain remover VOODOORIDEAll purpose stain removerVOODOORIDE
2,298税込2,528
1個(473mL)
8日以内出荷
とにかく便利な使い勝手環境と使用者にもやさしいクリーナー塩カリ(融雪剤)汚れの洗浄除去 ⇒ 融雪剤汚れの洗浄除去
内容量(mL)473使用箇所ボディ、窓、タイヤ、モール・バンパー、ヘッドライト・レンズ、エンジンルーム危険物の類別非危険物
虫&油膜イレーサー ティーケーマックス虫&油膜イレーサーティーケーマックス
699税込769
1個
5日以内出荷
従来製では落ちにくかった"高速道路走行中に付着した頑固な虫汚れ"を分解して強力に除去します。虫汚れや鳥のフン、ガラスの油脂も強力除去!コーティング施工車にも対応しております!ボディ、バンパー、ガラス、ヘッドライト等用途は様々!
用途虫汚れや鳥のフン、ガラスの油脂の除去使用方法1あらかじめ水をかけ、砂ホコリを洗い流す(残っているとキズの原因になります)2虫などが付着した部分にスプレーする320~60秒ほど放置し、乾かないうちにスポンジ等で軽くこする4水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかいタオル等で完全に拭き上げる※汚れが残る場合は2~4を繰り返してください容量(mL)300危険物の類別非危険物
FMCマイスター仕上げクロス 石原ケミカルFMCマイスター仕上げクロス石原ケミカル
1,798税込1,978
1枚
6日以内出荷
直径4~6ミクロンの超極 細繊維がキズを付けずに汚れを絡め取り、拭き取った汚れを再付着させません。洗濯することによって、繰り返しの使用が可能です。
仕様●素材:マイクロファイバーアズワン品番65-8887-19危険物の類別非危険物
コーティング施工車クレイクリーナー SOFT99コーティング施工車クレイクリーナーSOFT99
799税込879
1箱(50g×2個)
当日出荷
水をかけながらこするだけで水洗いだけでは落とせない、ボディの鉄粉やザラつきを除去するコーティング施工車専用ねんどクリーナー。ソフトタイプで、練りやすく使いやすい仕様です。虫、鳥フン、ピッチ・タールの除去にも。全塗装色対応。
用途自動車塗装表面の付着物の除去成分合成樹脂、充填剤危険物の類別非危険物
オートグリム タール ピッチ除去剤 インテンシブ・タール・リムーバー 油分 シリコン グリース 樹液 燃料シミ 糊ベト付きも 20AITR500JP AUTOGLYM AUTOGLYMオートグリム タール ピッチ除去剤 インテンシブ・タール・リムーバー 油分 シリコン グリース 樹液 燃料シミ 糊ベト付きも 20AITR500JP AUTOGLYMAUTOGLYM
3,500税込3,850
1個(500mL)
5日以内出荷
インテンシブ・タール・リムーバーは、『スピーディー』かつ『効果的』にタールやピッチ、ステッカーを剥がした後の糊を除去します。
用途塗装面やプラスチックに付着した油汚れや糊を素早く除去します。使用箇所ボディ、ガラス・ミラー危険物の類別非危険物
SONAXフォールアウトクリーナー SONAXSONAXフォールアウトクリーナーSONAX(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
落ちにくい鉄粉に直接スプレー。ボデイ/ホイール/窓ガラス/ヘッドライトに付着した鉄粉を溶かして落とします。プロコーテイング施工車にも使用可能です。
用途車の洗車質量(g)649内容量(mL)500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×237×57危険物の類別非危険物
鉄粉除去タオル ロイヤル化学研究所鉄粉除去タオルロイヤル化学研究所
3,998税込4,398
1枚
7日以内出荷
水を掛けながら車に付いた鉄粉などを力を入れることなく簡単に取れます。タオルタイプなので作業が楽です。
用途鉄粉除去等使用方法[1]車のボディを十分に洗浄して下さい。[2]水で塗装面を十分濡れた状態にして、本製品裏側の粘度面(黒色部分)が塗装面と平滑になるよう軽く拭きあげる。[3]作業後は水で十分に流して下さい。寸法(mm)300×310ブルー危険物の類別非危険物
マイティクリーナー ビッグマイティクリーナービッグ
5,598税込6,158
1セット(1L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
下地を侵さず汚れを取る、万能洗剤! 泡立ちが少ないので、シートなどの液剤がしみ込みやすい生地に最適。 用途に応じて原液~100倍まで希釈できます。 不燃性、無リン、生分解性、低公害性でありオレンジ抽出液「dリモネン」を配合し、地球にやさしい品質です。
用途アルミホイールやタイヤ。モケットシートやフロアマット・バンパー・ウインドーガラス・エンジンルーム・ダッシュボードなどの自動車内外装の汚れ落とし。頑固な水垢落としにも威力を発揮します。 事務所、店舗、工場、一般家庭屋内外などの汚れ落とし。セット内容原液、スプレー空ボトル、スポンジたわし、取扱説明書液性アルカリ性危険物の類別非危険物
パワーズワン泡 ニューホープパワーズワン泡ニューホープ
8,998税込9,898
1個(4L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
ガンコな汚れを泡で包み込むように落とす洗浄剤 高純度有機溶剤配合により洗浄力を一層強化 泡効果で汚れた部分に長く付着しガンコな汚れも包み込むように落とします。
危険物の類別非危険物
カリフォルニアゴールド インスタントディテイラー 710mL マザーズカリフォルニアゴールド インスタントディテイラー 710mLマザーズ
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
ショータイム インスタントディテイラーは水を使わずスプレーして拭き取るだけで、ボディ表面の指紋や汚れ、水滴跡などをきれいに除去します。外出前のちょっとした瞬間に使用すれば、愛車の色と輝きを引き立ててくれます。綺麗にしたいところに、そのまま直接スプレーし、キレイなウエスで拭上げるだけの、簡単&スピーディーな液体クリーナーWAXです。ボディー、フェンダーなどの塗装面、金属面やクロームパーツに付着した、鳥のフンやダスト、指紋や水滴跡などを除去し、光沢を取り戻します。水は使わないので、場所を選ばず、手軽にWAX仕上げが出来ます。
用途自動車・オートバイのボディの洗浄適合自動車・オートバイのボディ、金属面容量(mL)710アズワン品番64-3280-72危険物の類別非危険物
カリフォルニアゴールド インスタントディテイラー 473mL マザーズカリフォルニアゴールド インスタントディテイラー 473mLマザーズ
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
ショータイム インスタントディテイラーは水を使わずスプレーして拭き取るだけで、ボディ表面の指紋や汚れ、水滴跡などをきれいに除去します。外出前のちょっとした瞬間に使用すれば、愛車の色と輝きを引き立ててくれます。綺麗にしたいところに、そのまま直接スプレーし、キレイなウエスで拭上げるだけの、簡単&スピーディーな液体クリーナーWAXです。ボディー、フェンダーなどの塗装面、金属面やクロームパーツに付着した、鳥のフンやダスト、指紋や水滴跡などを除去し、光沢を取り戻します。水は使わないので、場所を選ばず、手軽にWAX仕上げが出来ます。
用途自動車・オートバイのボディの洗浄適合自動車・オートバイのボディ、金属面容量(mL)473アズワン品番64-3280-71危険物の類別非危険物
パワープラスチック4ライト マザーズパワープラスチック4ライトマザーズ
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷
パワープラスチック4ライトは、一回の工程で、多種多様な硬質または透明プラスチックを素早く簡単に磨いて保護するために、パワーボールツールシリーズと一緒に使用するためにラインナップされています。ヘッドライトやテールライト・コンバーチブルトップの窓などをキレイに洗浄し、酸化防止ポリマー・UV シールド・超微 細コンパウンドが同時に効果を発揮するように特別にブレンドされています。
用途パワーボールツールシリーズを使用してのプラスチック磨き適合自動車、オートバイのヘッドライト・テールレンズ・スクリーンなど容量(mL)236アズワン品番64-3280-25危険物の類別非危険物
R3レーシングラバーリムーバー マザーズR3レーシングラバーリムーバーマザーズ
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
マザーズR3は、ボディの塗装面、ガラス、ビニールラップなどの外装パーツから、ラバーのこびりつき、泥、汚れなどを素早く安全に除去するスプレー式のクリーナーです。マザーズR3は、外装には優しく安全ですが、頑固なラバーや汚れには強い効き目を発揮します。
用途ラバー、泥などのこびり付き落とし適合自動車、オートバイの塗装面、ガラスなど外装表面容量(mL)710アズワン品番64-3280-24危険物の類別非危険物
スピード クレイ2.0 マザーズスピード クレイ2.0マザーズ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
素早く簡単に塗装面をレストアする!次世代クレイの登場!スピード・クレイ2.0は、洗車用・ワックス用どちらにも使用できる次世代ペイント・レストレーションツールです。塗装面のポリッシュやワックスの下準備として、塗装面を洗浄して滑らかに回復させます。特許を取得したゴムポリマーテクノロジーは、水アカや樹液、鳥のフン、ブレーキダストなどはもちろん、塗装面に埋め込まれた鉄粉なども素早くせん断して除去してくれます。ざまざまな汚染物質からのダメージを食い止め、塗装面はもちろん、クローム、ガラスなどの光沢を取り戻します。
用途塗装面の清掃および復元適合自動車・オートバイの塗装面・金属面・ガラス面・プラスチック面アズワン品番64-3280-14危険物の類別非危険物
Q2M APC 品番(Q2M-APC100) 1000 ml GYEON(ジーオン)Q2M APC 品番(Q2M-APC100) 1000 mlGYEON(ジーオン)
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
車外から車内まで使用可能な万能クリーナーです。 ボディや布製品、プラスティック類などに付着した汚れを除去します。
希釈の目安1:5~1:20容量(mL)1000危険物の類別非危険物

ボディー用』には他にこんなカテゴリがあります

カークリーナー