クリーナーは、洗車だけでは落とせないボディの汚れや、エンジンルーム、床などに使用します。ボディの汚れには、鉄粉をとる粘土タイプ、こびりついた油まで落とすことができるクリーナー、ボディに付着した虫の死骸やフンなどをピンポイントで除去するクリーナーなどがあります。エンジン部分は油汚れが溜まりやすい場所でもあるので、専用のエンジンクリーナーを使用しましょう。金属部分に付着する水アカやサビを強力に落とすクリーナーを使用すれば、愛車をキレイに甦らせることができます。
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジンクリーナー 超強力 モノタロウ

    エンジンクリーナー 超強力

    モノタロウ(229件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(18L)
    当日出荷
    超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。
    用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)付属品コック成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、3-メトキシ-3-メチル-1-ブタノール、ジナトリウム ジオキシド(オキソ)シラン;メタけい酸ナトリウム、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水pH値13.4(代表値)液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • ピットクリーナー モノタロウ

    ピットクリーナー

    モノタロウ(28件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(18L)
    当日出荷
    グリース・オイル等のしつこい油汚れから作業場のクリーニングまで使い方豊富な水性アルカリクリーナー。 床の油汚れなど強力に洗浄・日々の清掃に最適! 自動車修理工場などコンクリート床またはカラーコンクリート床に適量を振り撒いてデッキブラシや床清掃用ポリシャーなどでブラッシング後、水で洗い流してください。
    用途鉄・ステンレス・コンクリートの床・壁等の硬質表面の洗浄に。成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、グリコールエーテル、水酸化ナトリウム、キレート剤、有機酸、水使用方法汚れに応じて原液~5倍希釈液を、スポンジやブラシにつけてこすり洗い水ですすいで下さい。液色透明液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • 鉄粉取り粘土 モノタロウ

    鉄粉取り粘土

    モノタロウ(175件のレビュー)
    699税込769
    1個(200g)
    当日出荷
    鉄粉を取ってツルツルボディに。 鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。 ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
    用途車の鉄粉・塗料等の除去成分オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ危険物の類別非危険物
  • ウルトラハードクリーナー 水アカ・ウロコ・ウォータースポット用 リンレイ

    ウルトラハードクリーナー 水アカ・ウロコ・ウォータースポット用

    リンレイ(22件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    水アカ・ウロコ・ウォータースポット・イオンデポジットまで強力溶解! 超進化、ウロコ除去成分約140%UP! 黒ズミ(垂れ筋)はもちろん、頑固な水アカウロコもノーコンパウンドで溶解除去! 水アカスポットクリーナーでも落としきれないイオンデポジット(ウォータースポット・水シミ・水滴痕)までスッキリ除去! ボディにスプレーできなかった水アカスポットクリーナーから直接スプレー可能な安全性を実現! 乾きにくい泡タイプで洗浄効果UP!※スプレー後放置はNG ボディーにスプレー、クロスで拭くだけ!シャンプーでは落ちないガンコな汚れにこれ1本で全て対応!最強の水アカスポットを超える最強へ!
    用途自動車ボディの洗浄用・全塗装色対応容量(mL)700タイプ液体危険物の類別非危険物
  • エンジンクリーナー UNiCON(ユニコン)

    エンジンクリーナー

    UNiCON(ユニコン)(17件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(18L)
    当日出荷
    環境に優しく、強力に汚れを落とす!作業される方の健康を考えた洗浄剤です。洗浄力を落とさずに、アルミ素材に影響を与えないマイルドな処方です。用途に応じて希釈して使用でき、経済的です。環境対応タイプ。自動車のエンジン外部に密着したガンコな油汚れを強力に洗浄する業務用クリーナーです。
    用途自動車エンジン外部品、及び、部品、工場、工場床などの油汚れの洗浄に。仕様水溶性希釈倍率エンジン廻りの汚れ(原液~5倍希釈)部品工具の洗浄(原液~2倍希釈)工場の床面(3~5倍希釈)pH値12.9液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • αマルチクリーナー(強力洗浄剤) TRUSCO

    αマルチクリーナー(強力洗浄剤)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
    用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)希釈倍率原液~15倍pH値13(アルカリ性)危険物の類別非危険物
  • 業務用虫取り鳥フン泡クリーナー 古河薬品工業

    業務用虫取り鳥フン泡クリーナー

    古河薬品工業(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(4L)
    当日出荷
    特殊タンパク質分散剤の働きで車のボディに付着した頑固な虫汚れ&鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。 ガラスの油膜も強力に除去します。
    用途自動車のボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に付属品専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズルトラスコ品番401-0426セット内容虫取り剤4L、専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズル使用方法1.キズの原因になるので、あらかじめ水をかけ、砂・ホコリ等を洗い流してください。2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。内容量(L)4液性弱アルカリ性サイズ(mm)W195×D110×H261危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 虫取り泡クリーナー トリガー500 古河薬品工業

    虫取り泡クリーナー トリガー500

    古河薬品工業(7件のレビュー)
    469税込516
    1本(500mL)
    当日出荷
    泡の力で強力洗浄。 ALE特殊増泡剤が汚れに密着、洗浄成分の浸透力・分解除去力をキープ。 特殊タンパク質分散剤と湿潤浸透剤が、強固に付着した虫汚れや鳥のフンに浸透して分解・除去します。 洗車後に残ったしつこい虫汚れにもおすすめです! ボディ・フロントガラス・ヘッドライト・ナンバープレート・メッキ部に使用可能。 洗浄効果が高まり少ない拭き取り作業で汚れをすっきり綺麗に落とします。
    液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄粉取りクロス モノタロウ

    鉄粉取りクロス

    モノタロウ(22件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    車に付いた鉄粉や虫などの汚れに力を入れる事無く除去できます。 黒い面のラバークロスは鉄粉除去用、青い面のマイクロファイバーは仕上げ用です。
    用途洗車時の鉄粉除去に寸法(mm)300×300危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • 業務用虫取り鳥フン泡クリーナー 古河薬品工業

    業務用虫取り鳥フン泡クリーナー

    古河薬品工業(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10L)
    7日以内出荷
    特殊タンパク質分散剤の働きで車のボディに付着した頑固な虫汚れ&鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。 ガラスの油膜も強力に除去します。
    用途自動車のボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に付属品コック使用方法1.キズの原因になるので、あらかじめ水をかけ、砂・ホコリ等を洗い流してください。2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。寸法(mm)W248×D250×H244液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • パープルマジック 虫&鳥フンクリーナー カーメイト

    パープルマジック 虫&鳥フンクリーナー

    カーメイト(16件のレビュー)
    499税込549
    1本(400mL)
    当日出荷
    虫の死骸や鳥フンを強力除去。 強力タイプなので、今まで苦労していた虫取りのゴシゴシこすりが不要!
    成分界面活性剤・アルカリ剤タイプ強力液性アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗い油添加剤 モノタロウ

    洗い油添加剤

    モノタロウ(29件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(1L)
    当日出荷
    灯油に溶かすだけで脱脂洗浄剤ができますので、とってもお得で経済的です! 本製品1Lと灯油18Lを混ぜれば19Lの脱脂洗浄剤ができ上がります。 濃縮タイプなので使用目的に応じて希釈率(10~20倍)を変えてください。 泡立ちが少なく、余分な水を使わずに洗い流せます。
    用途工場の機械金属部材・床・壁等のオイル・グリースの脱脂洗浄用。洗い油調合の添加剤。成分ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテルpH値5%水溶液で5~7液性中性使用方法1.本製品1本に対して、灯油18Lの割合で混ぜてください。2.この脱脂洗浄用洗い油で被洗浄部材を浸透または塗布し、ブラッシング後にウエスなどで吹き上げるか、水で十分すすいでください。3.鉄製の部品は水ですすいだ後、水切り乾燥して、防錆油などで防錆対策をおこなってください。4.使用後は手肌を石鹸でよく洗ってください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
  • オイルクリーン(エンジン外部洗浄剤) ニューホープ

    オイルクリーン(エンジン外部洗浄剤)

    ニューホープ(34件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    従来の洗浄剤で落しづらかった汚れを強力に落し、速効性を重視して開発されたメーカー独自の製品です。ガンコな汚れ、油のコビリ付きの強い汚れも強力に落し、金属の風化、発錆の原因、合成ゴム質、樹脂質、塗装膜に対する悪材料も解決し、廃水処理のBOD,CODの規制考慮により毒性の強い物質が規制され、これらの問題も解決された、高性能な新開発の水溶型強力洗浄剤です。
    用途各種の油、グリース、カーボン、タイヤ、ニコチン等の汚れを洗浄除去する。 電機部品系統、ゴム質、樹脂質に対して安定である。 エンジン廻りの金属に影響がなく、又防錆効果を有します。 洗浄後、再び油、グリース、その他の汚れが付着しにくいです。成分非イオン系界面活性剤・脂肪酸アミド活性剤液性アルカリ性、無色透明(コンパウンド無し)pH値13~14危険物の類別非危険物
  • ニューピッチクリーナー SOFT99

    ニューピッチクリーナー

    SOFT99(20件のレビュー)
    629税込692
    1個(420mL)
    当日出荷
    洗車しても落とせない、ガンコなタール・ピッチなどの油性の汚れや、こびりついた虫の死骸に、スプレーするだけでカンタンに落とせます。 同時に汚れ防止被膜を形成し、汚れの再付着を防止できます。
    用途自動車用塗装面のピッチ&タールの除去、洗浄用成分石油系溶剤・シリコーントラスコ品番478-7706タイプエアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL適合塗装色オールカラー危険物の性状非水溶性
  • αコンクリートフロアクリーナー 18L TRUSCO

    αコンクリートフロアクリーナー 18L

    TRUSCO(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個(18L)
    当日出荷
    床面に付着した頑固な油汚れを素早くきれいに洗浄できます。コンクリートおよびカラーコンクリートを問わず使用できます。汚れの度合いに応じて希釈して使用できますので経済的です。火気にも安全な水性タイプの洗剤です。
    用途機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンドなどの床面洗浄に最適。希釈割合:頑固な汚れ⇒原液~3倍 ひどい汚れ⇒3倍~10倍 普通の汚れ⇒10倍~20倍 軽い汚れ⇒20倍以上トラスコ品番405-4628材質非イオン界面活性剤・無機塩・グリコール類・キレート剤形状液体質量(kg)19.38容量(L)18危険物の類別非危険物商品タイプ業務用
  • TZ62 ワンタッチクリーナーES ツメカ 横浜油脂工業(Linda)

    TZ62 ワンタッチクリーナーES ツメカ

    横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個(2kg)
    当日出荷
    アズワン品番64-9077-45危険物の類別非危険物
  • コーティング専門店の虫とりクリーナー KeePer

    コーティング専門店の虫とりクリーナー

    KeePer(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(300mL)
    当日出荷
    泡の洗浄力で虫の死骸や鳥のフンをふやかし、簡単に落とします。(泡トリガー採用)。コーティング車に対応。
    液性中性危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色
  • 鉄粉除去シリーズZEUS ボディ用ラバーパッド円形タイプ ZEUS

    鉄粉除去シリーズZEUS ボディ用ラバーパッド円形タイプ

    ZEUS(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1枚
    当日出荷
    粘土はもう古い!水をかけながらこするだけで驚くほどの鉄粉除去効果! 機械作業、手作業兼用モデルです。 ハードタイプで除去性能に優れ、研磨作業前の下地作りに最適です。 ボディカラーに応じて仕様を選択して作業できます。 50台目安。
    寸法(mm)Φ150タイプハード危険物の類別非危険物
  • 水アカストロングクリア SOFT99

    水アカストロングクリア

    SOFT99(21件のレビュー)
    669税込736
    1本(500mL)
    当日出荷
    汚れた部分に吹き付けて、サッと拭き取るだけ。 白い粉が残ることもなく、二度拭きの必要がありません。 シャンプーでは落とせない、ガンコな水アカや汚れも、化学的に分解し洗い流します。 ノーコンパウンドタイプなので、塗装を傷める心配もなく安心。 さわやかなグレープフルーツの香りで、作業中のニオイも気になりません。
    用途自動車ボディ用水アカ取りトラスコ品番478-7692液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
  • コーティング専門店の鉄粉クリーナー ボディ用 KeePer

    コーティング専門店の鉄粉クリーナー ボディ用

    KeePer(18件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(300mL)
    当日出荷
    ボディに付着している鉄粉を、化学的な力で強力に洗浄。中性タイプなので、スプレーして水を流すだけで塗装面のコーティングを傷めず、コーティングも落としません。全塗装色対応。
    質量(g)393寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×185×65液性中性危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色対応
  • 床洗浄剤 225 環境対応 UNiCON(ユニコン)

    床洗浄剤 225 環境対応

    UNiCON(ユニコン)(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1缶(18L)
    当日出荷
    床に密着した油汚れを強力に洗浄!。ガンコな油汚れに強力に浸透し剥離する床用クリーナーです。自動車整備工場、ガソリンスタンドをはじめ、あらゆる工場での床洗浄にご使用いただけます。(リノリウム、ピータイルの床面には使用できません)。環境対応品
    pH値13.6液性水性危険物の類別非危険物
  • 水アカスポットクリーナーStrongBubble リンレイ

    水アカスポットクリーナーStrongBubble

    リンレイ(8件のレビュー)
    939税込1,033
    1本(700mL)
    当日出荷
    「水アカスポットクリーナー」の強力上位版。洗車機などで落ちないガンコな水アカ・黒ずみ・垂れスジを落とします。ノーコンパウンドタイプ。
    用途自動車ボディの洗浄用成分界面活性剤、洗浄助剤、アルカリ剤形式液体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×74液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色対応
  • ステンレス用洗剤 トレシモンソフトwith除菌 コスケム

    ステンレス用洗剤 トレシモンソフトwith除菌

    コスケム(1件のレビュー)
    779税込857
    1本(200mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    【除菌成分配合 指紋・手あか除去クリーナー】ヘアラインやバイブレーション加工を施したエレベーターのドアや操作パネルに日常的についた手垢や指紋を除去し、汚れがつきにくくなります。 新たに除菌成分(塩化ベンザルコニウム)を配合し、汚れを拭き取りながら除菌もできる仕様に生まれ変わりました。 シリコンを配合していないため拭きムラをつくりにくい設計で、水拭きも不要。 だれでも簡単に使える日常用の除菌ツヤ出しクリーナーです。
    用途ヘアライン加工&バイブレーション加工のステンレス素材に対応(商業施設や病院、ホテル、マンションや学校などのエレベーターやドアなど)使用方法原液をクロスに数回スプレーし、拭き掃除してください。筋目に沿う必要はありません。液性中性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類希釈率(%)原液危険物の性状水溶性
  • 水アカ スポットクリーナー リンレイ

    水アカ スポットクリーナー

    リンレイ(26件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(500mL)
    当日出荷
    水アカ、油汚れまで分解除去 傷に入り込んだ水アカや古くなったワックス、コート剤も取れる 無着色で塗装に安心 種類/液体・コンパウンドを含まず
    用途自動車ボディの洗浄用液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
  • 鉄粉取りバフ 円形 モノタロウ

    鉄粉取りバフ 円形

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    車に付いた鉄粉や虫などの汚れに力を入れる事無く除去できます。 カーシャンプーで表面の汚れを取り除いた後、手作業の他、150Φの面ファスナータイプのダブルアクションポリシャーに取り付けることで、素早く鉄粉取り作業が可能です。
    用途洗車時の鉄粉除去に材質特殊加工クレイ+ウレタン+面ファスナー(ナイロン)寸法(Φmm)150推奨回転数(min-1[r.p.m])600以下適合ダブルアクションポリシャー(オービット幅8mmまで)使用方法カーシャンプーなどの潤滑剤と同時に使用。ポリシャー使用の場合、力を入れず自重で使用。危険物の類別非危険物対応ボディー色濃色・淡彩色兼用販売区分業務用
  • メタルクリーンα サンエスエンジニアリング

    メタルクリーンα

    サンエスエンジニアリング(7件のレビュー)
    2,351税込2,586
    1個(600g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    従来の灯油、軽油に代る環境に優しい新しい洗油として開発された複合洗浄剤です。 エンジン内部のピストン・バルブ部分に付着しているカーボンを落とす洗浄剤です。エンジンリビルトには不可欠な洗浄剤です。 油汚れや排気ガスでのスス汚れなどにも効果的です。 従来の粉末アルカリ洗浄剤に比べて洗浄力が強く、シリンダーヘッド、シリンダーライナー、ピストンなどに付着したカーボン等もキレイに落とす事ができます。また、部品などに使われるほとんどの金属の洗浄が可能であり、洗い油や軽油、灯油が放つ臭いもありません。 メタルクリーンは、従来の洗油と異なり水に溶かして使用するため、引火や火災などの心配がありません。また、アルカリ度や公害性は、家庭用洗剤(衣料用洗剤)と同程度ですので、メタルクリーン自体の危険度もとても低くなっています。 一度に大量にご使用いただく場合などにおすすめ!
    用途各種機械の手入れ、部品の洗浄。メッキ又は塗装前の処理剤。油汚れの床洗い。作業服の洗濯、ウエスの更正。エンジン内外部のオイル・カーボンを洗浄する専用洗剤成分非イオン系界面活性剤(20%)、炭酸塩、珪酸塩、ボウ硝危険物の類別非危険物
  • コーティング専門店のコート前のクリーナー KeePer

    コーティング専門店のコート前のクリーナー

    KeePer(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ワックス・コーティングの仕上げを良くするコーティング前の下地処理剤。ガンコなアカだけでなく、黄砂・効き目の落ちたワックス・コート剤を簡単に落とします。塗装を傷めない安全タイプです(全塗装色対応)。
    質量(g)350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×160×45液性アルカリ性危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色対応
  • RAIN・X ウォーターリペレント 錦之堂

    RAIN・X ウォーターリペレント

    錦之堂(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(355mL)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ピッチクリーナー ダイヤケミカル

    ピッチクリーナー

    ダイヤケミカル(12件のレビュー)
    639税込703
    1本(420mL)
    当日出荷
    ピッチ・タール等の油汚れに効果的なクリーナー。 便利なツヤ出し兼用タイプです。 ノズルはさかさまに向けても使用できるタイプです 。
    仕様スプレータイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • 鉄粉クロス ネットワーク

    鉄粉クロス

    ネットワーク(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    ボディに付着した鉄粉・虫・塗料ミスト・雨染みなどの汚れをすばやく除去できます。洗えば繰り返し使用できますのでとても経済的です。
    用途自動車ボディ用外形寸法(mm)320×300危険物の類別非危険物
  • スケールZERO 撥水道場

    スケールZERO

    撥水道場(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(50mL)ほか
    当日出荷
    ボディ塗装面に付いたスケール痕を、コンパウンドを使用することなく 塗って拭き取るだけで除去ができるクリーナーです。 コーティングの前処理や、施工後のメンテナンスにも
    タイプスケール除去剤形式液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M クリーナーねんど 3M(スリーエム)

    3M クリーナーねんど

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個(200g)
    当日出荷
    塗装面の付着物を除去することにより、ポリマーワックス処理後の鮮映性を高めます。 固形タイプです。
    用途塗装面に付着した鉄粉等の付着物の除去。トラスコ品番282-5902質量(g)200危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応
  • 魁 磨き塾 メッキクリーナー PROSTAFF(プロスタッフ)

    魁 磨き塾 メッキクリーナー

    PROSTAFF(プロスタッフ)(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(80mL)
    当日出荷
    外装メッキパーツのくすみ・水アカを落とす、プロ仕上げのクリーナーキットです。 クリーナー+鏡面コンパウンドのダブル配合で、汚れ・くすみ等を落とし、更にツヤ出し保護成分で表面をコーティングします。メッキホイールやバイク等にも使用可能で、メッキ本来の輝きを取り戻します。グリル・ドアノブ等の気になるくすみを落として鏡面のように蘇らせる、本格派キットです。 鏡面コンパウンド:頑固な汚れ・水アカをサッと落とします。(1ミクロン) 専用クリーナー:メッキに付着した汚れに浸透し、浮かせて落とします。 ツヤ出し保護成分:表面コーティング成分を配合。輝くツヤが甦ります。 バイクのメッキにもOK:メッキミラー、サイドカバー、フロントフォーク等
    付属品綿100%ネルクロス(180×180mm)×1/拭き取り用クロス(約220×330mm)×4質量(g)157寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×35危険物の類別非危険物
  • 高速水垢取りスプレー クリスタルプロセス

    高速水垢取りスプレー

    クリスタルプロセス(17件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本(1L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    隙間まで入り込んで水垢汚れを瞬時に分解! 吹き付けて洗車スポンジで洗うだけで頑固な水垢をあっという間に落とし、新車時の色合いがよみがえる。
    用途自動車ボディ用洗車・下処理液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • 強力水性クリーナー 古河薬品工業

    強力水性クリーナー

    古河薬品工業(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本(20L)
    当日出荷
    性能の優れた数種類の界面活性剤、アルカリ性添加剤、グリコール類を効果的に組み合わせることによりスタミナのある強力な洗浄力を発揮し、こびりついた油汚れでも分解除去します。防錆剤を配合しており、金属面を保護する効果がありますので自動車のエンジンルームから工場の床、外壁まで様々な油汚れの洗浄に最適です。腐食作用がある苛性ソーダを使用せず、防食性を兼ねたアルカリ剤を配合しています。使用範囲が原液から10倍までの濃縮タイプで、用途に合わせて使用できますので大変経済的です。缶と違って錆が発生せず、ご使用後の処分も簡単なバッグインボックスタイプです。専用コックが付属しているため、簡単に取扱いでき、液もこぼれません。
    成分ブチルジグリコール、界面活性剤、水、防錆剤その他pH値12.4液性水性使用方法エンジンルーム・各種機械・部品工具・工場フロアー、其々希釈割合を変えて使用トラスコ品番401-0469希釈倍率(各種エンジンルームや機械にこびり付いた油汚れの場合)原液~3倍程度に希釈 (取り外しのできる部品や工具の油汚れの洗浄)原液~5倍程度に希釈 (工場の床や外壁の場合)5~10倍に程度に希釈危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネンドクリーナーソフト シュアラスター

    ネンドクリーナーソフト

    シュアラスター(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(100g)
    当日出荷
    塗装面に付いたザラザラをすっきり落とす。輝きに差がつく下地処理。シャンプーやクリーナーでも落とせない汚れを、研磨剤を使わずに落とすネンドクリーナーソフトは、新車やコーティング車にも使用可能です。
    寸法(mm)82×27×110危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応
  • 鉄粉取りスポンジL AUG

    鉄粉取りスポンジL

    AUG(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ねんどのようにこねなくてもいいので、作業が非常にラクで簡単。ボディに付着している鉄粉や頑固な虫の死骸、鳥フンを落とし、ボディをつるつるにします。ワックス、コーティング剤の前処理として欠かせない一品。ねんどより使い勝手が良く、鉄粉がかんたんに取れます。ノーコンパウンドだから、コーティング施工車でも使用可。落としても、洗えばまた使えます。
    用途鉄粉除去タイプ50台分寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×88×34危険物の類別非危険物
  • 魁 磨き塾 ウロコ取りクリーナー研磨タイプ PROSTAFF(プロスタッフ)

    魁 磨き塾 ウロコ取りクリーナー研磨タイプ

    PROSTAFF(プロスタッフ)(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(45mL)
    当日出荷
    油膜取りでは取れないウロコを”研磨”して除去する、ガラス用コンパウンドクリーナーです。 手を汚さずに使えるグリップボトルと、最適な圧力で磨ける二層研磨パッドにより、作業時の力を逃がさずスピーディーに作業できます。さらに、ガラス磨きに最適な、アルミナコンパウンドがウロコの凹凸を平滑にし、透き通るクリアなガラスに仕上げます。フロントガラスはもちろんリア・サイドなど、ガラス全面に使用できます。 アルミナコンパウンド:頑固なウロコを削り落とす、粒子径4ミクロンの硬質コンパウンド使用。
    質量(g)140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×70危険物の類別非危険物
  • メッキクリーナー SOFT99

    メッキクリーナー

    SOFT99(5件のレビュー)
    899税込989
    1個(125mL)
    当日出荷
    メッキ部分の汚れ・サビを取り、美しい輝きが蘇ります。 プラスチックのメッキ部分の汚れ落としにも使えます。
    用途自動車、バイクのメッキ部分の汚れ取り用危険物の類別非危険物
  • エンジンルームLOOX 呉工業(クレ)

    エンジンルームLOOX

    呉工業(クレ)(15件のレビュー)
    899税込989
    1本(140mL)
    当日出荷
    これ1本でエンジンルームのプラスチック・ゴム・金属パーツのさまざまな汚れを落とし、 上質なツヤを与え、美しく仕上げます。 濃密ムースが細部に素早く浸透し、油汚れまで包み込んですっきりと落とします。 同時に特殊シリコンポリマーが引き締まった上質なツヤを与え、汚れの再付着を抑えます。 熱に強い被膜が長期間エンジンルームの輝きを保ちます。 水洗い不要の簡単な拭きあげ作業で美しく仕上げることができます。 1本で中型車のエンジンルーム約20台分に使用できます。 (エンジンルームのサイズや汚れの程度によって異なります。) ノーコンパウンドタイプです。
    用途エンジンルーム内の汚れ落とし、ツヤ出し(プラスチック・ゴム・金属パーツ、エンジンルーム内の汚れ内壁)成分特殊シリコーンポリマー、界面活性剤トラスコ品番756-7715容量(mL)140質量(g)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×53pH値7.5危険物の類別非危険物

ボディー用』には他にこんなカテゴリがあります

カークリーナー