3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロ仕様のホイールコーティング。驚異の3ヶ月持続。 艶と撥水が格段に上がり、普段のお手入れは水洗いだけでOK。 ガラス系&フッ素成分の被膜は優れた艶と撥水効果を与え、ブレーキダストの汚れをしっかりガードします。
用途車用コーティング剤 成分フッ素樹脂化合物、シリコーンレジン、イソパラフィン系溶剤 セット内容ホイールコーティング×1、マイクロファイバークロス×1 容量(mL)120(エアゾール) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量30mL 使用可能回数中型車約6回分 危険物の性状非水溶性
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷

これ1本で洗車&コーティング。2ヶ月持続、艶と撥水。 洗車後の濡れたボディへの使用はもちろん、水が使えない場所でも、簡単な汚れなら拭きながらコーティング。
用途車用コーティング剤 成分シリコーン化合物、界面活性 セット内容クリーン&コーティング×1、マイクロファイバークロス×1 容量(mL)200(エアゾール) 危険物の類別非危険物 適合塗装色全塗装色 使用可能回数中型車約5回分
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷

驚異の4ヶ月持続。ダブルウォッシュコーティング。 2つの被膜の結合で持続力アップ!独自技術により、吸着力の高いベースコートに強力定着するトップコートを開発。この2層被膜が結合することで、従来のコーティングシャンプーにはなかった驚異の持続力を発揮。 優れた防汚性。ダブルコーティングの相乗効果で従来のコーティングシャンプーを凌駕する光沢と撥水を実現。 作業中から実感できる効果。十分な撥水効果のあるベースコートに、さらにトップコートを施工すると、水で洗い流すたびに高まる撥水性能と光沢を実感。
用途車用コーティング剤 成分(トップコート)ケイ素化合物、界面活性剤、シリコンレジン/(ベースコート)界面活性剤、変性シリコーン、イソプロピルアルコール セット内容トップコート×1、ベースコート×1、洗車スポンジ×1、マイクロファイバークロス×1 容量(mL)トップコート:100 ベースコート:450 危険物の類別非危険物 適合塗装色全塗装色 使用可能回数中型車約3回分
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷

『ボディー用』には他にこんなカテゴリがあります