洗浄後のボディーを仕上げる商品群です。カルナバロウを使用した天然系WAXから、最近主流のコーティング系では新車時に塗布しておくと後は水洗いだけで長期間艶と防汚性能を確保したようなタイプも多く取り扱っています。
レンズリフォーマー3は、プライマーレスで密着する自動車ヘッドライトレンズ補修用の2液型特殊ポリウレア樹脂クリヤー。
高耐候性樹脂の採用とUVカット性能の向上により、太陽光の紫外線からレンズ素材を長期間、強力に保護!
従来品に比べ常温乾燥性に優れているため、塗装後30~40分(23℃・60%RH)でポリッシング作業が可能です。
常温乾燥することで、加熱乾燥によるレンズ素材やLEDバルブ等周辺部品への悪影響を避けることができます。
用途自動車レンズ部品などのポリカーボネート素材を用いた部材へのクリヤー塗装
セット内容レンズリフォーマー3 主剤、レンズリフォーマー3 硬化剤
可使時間(分)40(23℃・60%RH)
塗布方法エアスプレー
危険等級Ⅱ/Ⅲ
危険物の類別第四類/第四類
危険物の品名第一石油類/第二石油類
危険物の数量3kg/3kg
色相クリヤー
危険物の性状非水溶性/非水溶性
調合比主剤:硬化剤=1:1
1セット(6kg)
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
ボディー用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。