509件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックトゥブラック トリム&プラスチックレストア マザーズバックトゥブラック トリム&プラスチックレストアマザーズ
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
マザーズ バックトゥブラック トリム&プラスチックレストアは自動車のバンパー・フェンダー・ミラーやスクーターのインナーカウルに多用されている無塗装の梨地仕上げの樹脂などの酸化や汚れ、ワックスの拭き残しを除去し、新車のような艶と表面の肌理を甦らせます。紫外線・水分・オゾン・その他の化学物質などの要因からの劣化から表面を保護します。繰り返しの使用でさらなる保護効果を発揮します。紫外線で焼けて白化した樹脂パーツを多く見かけますが、バックトゥブラックにお任せ。ウェスなどで塗り込んで拭き上げるだけで、樹脂の色艶・肌理が戻ります。雨に濡れても白く垂れることもありません。施工後の樹脂表面はベトつきもなく、シボの感触が驚くほどわかるようになります。
用途自動車・オートバイの外装樹脂パーツ・ゴム・ビニールパーツの洗浄・保護適合自動車のバンパー・フェンダー・ミラー窓枠・吸気口、スクーターなどのインナーフェンダーなどの無塗装のプラスチックパーツ、ゴム、ビニールなど※光沢あるプラスチックや塗装面には使用できません容量(mL)355アズワン品番64-3280-69危険物の類別非危険物
カリフォルニアゴールド メタルポリッシュ マザーズカリフォルニアゴールド メタルポリッシュマザーズ
3,498税込3,848
1個
欠品中
マザーズ カリフォルニアゴールド メタルポリッシュはリキッドタイプの金属用ポリッシュです。表面にコーティング処理を施していない金属のポリッシュにご使用下さい。マザーズのパワーボールやパワーコーンなどと組合わせれば短時間でポリッシュが完了します。鏡面仕上げは時間も手間も掛かってしまいますが、マザーズのパワーボールやパワーコーンなどと組合わせると短時間できれいに広範囲をポリッシュ出来るのでお勧めです。小さな部品ならウェスなどに取ってお使いください。
用途多目的金属ポリッシュ適合表面にコーティング処理を施していない金属(アルミ・ステンレス・スチール・ブラス・ニッケル・シルバー・銅など)容量(mL)355アズワン品番64-3280-68危険物の類別非危険物
プロテクタント MTシリーズ マザーズプロテクタント MTシリーズマザーズ
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
マザーズ(Mothers)プロテクタントは、ゴムやビニール、プラスチック、ファイバーグラスに効果的な浸透式の紫外線プロテクトケミカルです。一度の施工で、約30日間の保護効果を保ちます。ダッシュボードやバンパー、トリム、タイヤなどの劣化を防いでくれます。紫外線は、ゴムやプラスチックを激しく傷めてしまいます。白っぽくなってきたり、ひび割れてきたり、それだけでとても古臭く見えてしまいます。このマザーズ・プロテクタントをこまめに使用すると、ダッシュボードやトリムなどがいつでも新品のような色合いを保ってくれます。コーティングされていないプラスチックやゴムに使用してください。
用途コーティングされていないゴムやプラスチックの耐オゾン、紫外線保護浸透剤適合ゴム、プラスチック、タイヤ、バンパーなど危険物の類別非危険物特性耐紫外線
ヘッドライトクリアDXコーティング ウイルソンヘッドライトクリアDXコーティングウイルソン
999税込1,099
1個(50mL)
翌々日出荷
くすみを消してUVコート!ヘッドライトのくすみや黄ばみを消して透明感を取り戻します。仕上げのコーティング剤で透明感が長続きします。
用途自動車用ヘッドライトカバー・テールランプ・バイザー等のくもり・黄ばみ・小キズの除去及び保護セット内容下地クリーナー1本、DXコーティング1本、青ブロック1個、赤ブロック1個、拭き上げ用タオル1枚、クロス6枚使用方法【下地クリーナー】1、水拭き:レンズ部分を水拭きし、砂やホコリを落として下さい。2、準備:容器をよく振ってください。(ボトルを強く握ると液が飛び出る恐れがあります。)また、クロスを青いブロックに巻きつけて下さい。3、磨き:クロスを巻いた青いブロックに下地クリーナーを適量とり、やや力を入れながら磨いて下さい。4、拭き上げ:乾燥する前に、付属のタオルで綺麗に拭き上げて下さい。【DXコーティング】1、準備:クロスを赤いブロックに巻きつけてください。2、塗り:クロスを巻いた赤いブロックにDXコーティングを適量とり、一方向にムラが無いように塗り伸ばして下さい。使用後30分はふれたり、水で濡らさないようにしてください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
ラッピングフィルムクリーナー クリスタルプロセスラッピングフィルムクリーナークリスタルプロセス
4,298税込4,728
1本(500mL)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
ラッピングフィルムに固着した頑固な水垢を瞬時に落とすことができる超強力タイプ。 マット調フィルムにこびりついた汚れも簡単に除去します。 洗車後、濡れた状態で本品をハンディーバフにタップリ含ませ、縦横同じところを数回擦りながら水垢汚れを落としてください。 水道水をかけ、ハンディーバフで擦りながら本品を洗い流すだけで施工完了。
用途自動車ラッピングフィルム用適合機種ホワイト・淡色専用液性アルカリ性危険物の類別非危険物施工量約10台分/500ml
Q2M QuickDetailer 品番(Q2M-QD40) 400 ml GYEON(ジーオン)Q2M QuickDetailer 品番(Q2M-QD40) 400 mlGYEON(ジーオン)
2,600税込2,860
1個
9日以内出荷
指紋や水アカ、ちょっとした汚れの除去に直接スプレーして拭くだけ。簡単かつ手軽に使用できる簡易コーティング剤です。 ムラになりにくく、簡単な作業で光沢のあるスベスベとした滑らかな仕上がり。見違えるほどボディに美しいツヤが出ます。 すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。
特性つや出し対応ボディー色全色対応容量(mL)400危険物の類別非危険物
Q2M WetCoat Essence 品番(Q2M-WCE10) 100 ml GYEON(ジーオン)Q2M WetCoat Essence 品番(Q2M-WCE10) 100 mlGYEON(ジーオン)
3,300税込3,630
1個
9日以内出荷
簡単に撥水効果が得られる撥水コート剤です。 ツヤ出し・撥水効果のあるGYEON WetCoat(ウェットコート)をさらにコーティング力を強化した濃縮タイプ。 洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。 水と酸素を化学反応させ、最大12週間の撥水効果を維持します。 すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。 またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご利用いただけます。
特性ツヤ出し・撥水対応ボディー色全色対応容量(mL)100危険物の類別非危険物
Q2 One Evo  品番(Q2-ONE50) 50 ml GYEON(ジーオン)Q2 One Evo 品番(Q2-ONE50) 50 mlGYEON(ジーオン)
15,500税込17,050
1個
9日以内出荷
耐久性と光沢を求めるためのコーティング剤です。 特別な装置を必要とせずワックスと同じくらい簡単に塗れ、陶器のような光沢と通常のコーティングと同じような耐久性があります。 110°を超える高い水接触角により、壮大な水の挙動をもたらすことで悪天候での長時間の運転の後、残った汚れを簡単に取り除くことができます。 耐久性は最長24ヶ月間持続。
特性光沢容量(mL)50付属品2 OneEVO 50ml、Q2M Cure 100ml、コーテイングプリケーター(ミニ)、取扱説明書、#gyeonized Sticker危険物の類別非危険物
ハイテクエヴァンスコート クリスタルプロセスハイテクエヴァンスコートクリスタルプロセス(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1本(50mL)
翌日出荷
塗り込み終わった面を一目で確認でき、塗りムラや拭き残しができません。 パウダー配合とは思えないほど簡単に塗り広がり、簡単に拭き取れます。コーティングは初めてという方にもお勧めです。 一度塗タイプの簡単施工でありながら抜群の撥水力が得られ、さらに光沢も素晴らしいガラス皮膜が形成されます。
用途車のガラスコーティング剤に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類関連資料施工手順(0.99MB)危険物の性状非水溶性
煌ブラックエグゼ 晴香堂(旧:オカモト産業)煌ブラックエグゼ晴香堂(旧:オカモト産業)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
4種類の艶成分を高濃度に配合した独自技術が洗車キズを消し、ギラつきやムラのないブラック特有の深く美しい艶を引き出します。 塗装面との密着性を高めたコーティング皮膜は、雨や洗車に強く、長期間艶が持続します。 クロスにつけて拭くだけのかんたん作業で、1回目の施工から最高レベルの効果を実感でき、塗り重ねることで、艶はさらに増していきます。
特性傷消し/ツヤだし寸法(mm)37×25×15容量(mL)180危険物の類別非危険物
キズ消し&コート煌ライトカラー車用 晴香堂(旧:オカモト産業)キズ消し&コート煌ライトカラー車用晴香堂(旧:オカモト産業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
8種類の有効成分を配合! 洗車キズ、磨きキズ、水アカ汚れを取り除き、ボディを鏡のように整え、洗車機洗いにも強い保護被膜が形成されます。 さらに、くすんだヘッドライトに使うと透明感が甦り、感動的な仕上がりになります。
特性傷消し/ツヤだし寸法(mm)88×126×126質量(g)250危険物の類別非危険物
ライトCleanNEO メグロ化学ライトCleanNEOメグロ化学
1,998税込2,198
1本(160g)
翌々日出荷
ヘッドライトに本来の輝きを!!成分に硬石を使用し、ヘッドライトの黄ばみやくもり等により輝度の落ちた部分の明るさを復元。素地を傷をつけずに鏡面仕上げが可能。もちろん塗装にも影響しない。ウエスにつけて拭くだけの簡単作業。テールランプやサンバイザー、指示灯等にも有効。
用途ヘッドライトやテールランプ、サンバイザー、指示灯にも。時間施工目安:2~3分〈ライト1個〉施工可能台数約20台〈1台当たり8g使用〉有効期間約3~約6ヶ月使用方法1水を含ませた固く縛ったウエスに、よく揉みこんだ本製品を適量つけ、素地を軽く擦るようにご使用下さい。2最後に、素地の処理カスを濡れ雑巾等で拭き取ってください。危険物の類別非危険物
コーティング剤 ラジアント・ワックス・ポリッシュ AUTOGLYMコーティング剤 ラジアント・ワックス・ポリッシュAUTOGLYM
19,980税込21,978
1個
欠品中
塗装をきれいに保つためのポイントは、(1)塗装表面の平滑化・汚れの除去(2)塗装表面の保護の2つが重要な要素です。 この相反する2つの要素を同時に高いレベルで実現した高性能コーティング剤です。 誰でも、『すばやく・簡単』にかつ『安全』に、『モーターショーの輝き』が得られます。
用途光沢仕上げ用ワックス容量(L)5区分ボディー用使用方法1.塗装面の汚れをオートグリムボディーワーク・シャンプー・コンディショナーを使用してきれいに洗い流します。2.オートグリムパーフェクト・ポリッシュ・アプリケーターに本製品を塗布し、冷たく乾いた塗装面に大きく円を描き、その次に直線的に塗布することにより塗りムラを無くします。汚れや曇りを取り除く時は、力を加えながら作業します。3.液が完全に乾いたのち、きれいな布で磨き上げてください。さらに完璧な仕上げを生むために、オートグリムハイテック・フィニッシング・クロスで拭き上げることをお勧めします。4.本製品施工後のお手入れは、定期的にオートグリムボディーワーク・シャンプー・コンディショナーで洗車することをお勧めします。また、塗装表面が水を弾かなくなった時や、輝きが衰えてきた時は、必要に応じて本製品をご使用ください。危険物の類別非危険物
ハイブリッドコートZEROプラス 1台分施工キット 撥水道場ハイブリッドコートZEROプラス 1台分施工キット撥水道場
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
1台分の施工に必要なものがひととおり入っています。下処理をしたお車に使用して下さい。
セット内容主剤:10mL、トップコート:30mL、塗り込みスポンジ(主剤用)、塗り込みスポンジ(トップコート用)、塗り込み用不織布×小4枚、マイクロファイバークロス×3枚、ステッカー・施工証明書・保証書×各1枚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.03LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
プロ向け本格ヘッドライトよみがえりセット クリスタルプロセスプロ向け本格ヘッドライトよみがえりセットクリスタルプロセス
8,498税込9,348
1組
3日以内出荷
セット内容ヘッドライト研磨剤 100ml×1本・スーパークリアコートB液 30ml×1本・塗り込み専用スポンジ 1個・塗り込み専用クロス 1枚・マイクロファイバークロス 1枚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
黄ばみ・曇り除去ジェル A液 クリスタルプロセス黄ばみ・曇り除去ジェル A液クリスタルプロセス(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(100mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ヘッドライトの黄ばみや曇りの原因となる劣化したトップコートやひび割れに入り込んだ汚れの奥まで浸透し、素早く浮かせて簡単に除去できる優れもの。
用途自動車ヘッドライト用液性アルカリ性危険物の類別非危険物
撥水コート UF274環境対応 UNiCON(ユニコン)撥水コート UF274環境対応UNiCON(ユニコン)
8,698税込9,568
1個(10L)
翌日出荷
機能性ポリマーを核とした耐久被膜を形成し、すぐれた撥水性、光沢を実現! 溶性ポリマーにより汚れの抱き込みを防止! 車全体を被膜が覆いボディーを外的要因からシャットアウト!
液色透明危険物の類別非危険物
No63-QT. ポリマジック Auto Magic(オートマジック)No63-QT. ポリマジックAuto Magic(オートマジック)
3,798税込4,178
1本(946mL)
5日以内出荷
乾燥した外面に使用でき、塗装面やプラスチック表面に輝きを与え長期間保護します。 静電気耐性があり、UV保護に効果があります。軽度の汚れ落を除去します。
タイプポリマーコート内容量(mL)946危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
CQコーティングクロス ネットワークCQコーティングクロスネットワーク
1,298税込1,428
1セット(3枚)
当日出荷
コーティング塗布後の仕上げする、CQコーティングクロスです。極細のファイバークロスタイプで吸水性抜群でソフトなクロスですのでキズもつきずらいです。ポリエステル70%ナイロン30%(サイズ300×400)
用途自動車ボディ用特性つや出し危険物の類別非危険物
カーマイン バリューコート イーグルスターカーマイン バリューコートイーグルスター
8,998税込9,898
1個(10L)
翌日出荷
危険物の類別非危険物
UX284 コウタクハッスイザイ UNiCON(ユニコン)UX284 コウタクハッスイザイUNiCON(ユニコン)
13,980税込15,378
1個(10L)
6日以内出荷
危険物の類別非危険物
グラスバリアα 380ml 横浜油脂工業(Linda)グラスバリアα 380ml横浜油脂工業(Linda)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
簡易タイプのガラス系コーティング剤です。水滴が残りにくく、自浄作用に優れています。ボディーがぬれた状態でも使用できます。フッ素配合で汚れつきを軽減します。
用途ガラス系ボディーコーティング剤。仕様380mlスプレーボトル原液使用付属品マイクロファイバークロスセット内容グラスバリアα 380ml×1、マイクロファイバークロス×1枚色材質溶剤撥水剤保護剤質量(g)380危険物の類別非危険物推奨車体色全色対応
ブライターシュット 4L 日本磨料工業ブライターシュット 4L日本磨料工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
スプレーして塗り広げるだけのコーティングワックスです。 ハイポリマー配合です。 ノーコンパウンドです。
用途全塗装色対応ですトラスコ品番853-6139材質シリコンオイル、イソプロビルアルコール、界面活性剤、特殊高分子化合物(研磨剤は含まず)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×190×108危険物の類別非危険物
ラピッド・ディテイラー AUTOGLYMラピッド・ディテイラーAUTOGLYM(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本(500mL)
当日出荷
ツヤ出し/クレイ・バー(粘土)用スプレー。 二つの機能があり、ひとつは、塗装面にスプレーで塗布し塗り伸ばすことによって、すでにワックス処理されたボディの表面の汚れを取り除き、保護被膜を形成すること。 もうひとつは、完全な塗装面の前処理のためにクレイ・バー(粘土)を使用する際の傷防止の為の潤滑剤として使用です。 本製品を使用することによって、粘土で作ってしまった細かいキズを再度ポリッシュするという二度手間を防ぐことができます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
CCウォータープロテクト 300 PROSTAFF(プロスタッフ)CCウォータープロテクト 300PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(300mL)
6日以内出荷
つや・保護実感。赤外線対策ができるクリアチャージコーティング
対応ボディー色全色仕様濃縮UV吸収剤配合、ノーコンパウンド付属品マイクロファイバークロス×1種別ガラス系コート質量(g)430寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×95×90作業量(目安)普通車約7台分危険物の類別非危険物
銀艶制覇 実感パック リンレイ銀艶制覇 実感パックリンレイ
699税込769
1個(80mL)
5日以内出荷
人気の「銀艶制覇」お試しサイズ!中型車約2台分の容量です。リンレイの特許取得技術! 硬質超微粒子研磨剤(0.7μm)が、細かいキズやこびりついた汚れ、水アカをすっきり落とし、塗装面を平滑にします。 そして鏡面のような光沢を復元し、さらにMQレジン配合で撥水効果6ヶ月を実現します。使えば使うほど光沢値がアップ。樹脂ヘッドライト・テールランプ・サイドバイザー・メッキパーツなど幅広い場所に使えます。
付属品マイクロファイバークロスタイプ液体危険物の類別非危険物対応ボディー色ライトシルバー/シルバー/グレーシルバー/ライトイエロー/ライトグリーン/ライトブルー
スプレーワックス エア・ウォータースプレーワックスエア・ウォーター
23,980税込26,378
1箱(420mL×24本)
3日以内出荷
スプレータイプで簡単作業の手軽なワックスです。撥水性、耐候性に優れ、光沢のある仕上がりになります。 四輪車、二輪車のボディ部分の塗装面に艶出しとして使用できます。
用途バンパー・タイヤ・レザーワックス。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
俺の白 一発極上コート 白専用 PROSTAFF(プロスタッフ)俺の白 一発極上コート 白専用PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(250mL)
当日出荷
シャンプーでは落ちないガンコな水アカ汚れを除去して、同時にコートもできる白色系専用のクリーナー&コーティング剤です。 新配合のクリーナー成分により、驚くほど簡単に水アカ・くすみ汚れをスッキリ落とします。また、劣化したコーティング・ワックス被膜や・雨ジミ・虫汚れもまとめて除去してボディーをリフレッシュさせます。同時に、ガラス系成分配合により一度でコーティングまででき、純白のまばゆい新車時の輝くツヤに仕上がります。さらに、紫外線吸収剤配合により炎天下での紫外線によるボディーへのダメージを軽減。 仕上りと手軽さにこだわり、一度の作業で美しい白の輝きを実現させる新発想のガラス系コーティング剤です。
対応ボディー色特性防汚、耐紫外線付属品ペフ付きスポンジ×1/マイクロファイバークロス×1作業量(目安)普通車2~3台分危険物の類別非危険物
ケイ素被膜ウィンドコートおためしセット クリスタルプロセスケイ素被膜ウィンドコートおためしセットクリスタルプロセス(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット
当日出荷
フロントガラスに付着した頑固な油膜を簡単に落とす「強力油膜取り」と、ガラス成分配合により撥水性と持続性に優れた「ケイ素被膜ウインドコート」と施工資材をセットにしました。
特性撥水セット内容強力油膜取り(100mL)、ケイ素被膜ウィンドコート(100mL)、ハンディーバフ(1個)、塗り込み専用スポンジ(1個)、マイクロファイバークロス(2枚)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
ボディコートDX ニューホープボディコートDXニューホープ
2,898税込3,188
1本(500mL)
5日以内出荷
洗車後の濡れたままのボディに液剤を吹き付けて拭き上げるだけです。短時間で本格的な撥水コーティングが完成します。 濡れたボディに使用でき、液剤をボディに塗り込む必要がないので非常に簡単にコーティング施工が可能です。 液剤はボディに薄く、尚且つ比較的均一にのるため濃色車でもムラが発生しずらくなっています。
危険物の類別非危険物
クリンビュー イオンコートクラシック ダークカラー D-2 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンビュー イオンコートクラシック ダークカラー D-2イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(300mL)
5日以内出荷
硬質フッ素ポリマーを増量させ、撥水性・防汚力アップ。 洗車機を12回使用しても塗布直後の状態の水玉コロコロをキープ。 メーカー耐久撥水テストによる耐久性も驚きの8ヶ月持続。
用途自動車ボディーへの撥水、艶出し、防汚、紫外線保護コーティング。対応ボディー色ダーク特性撥水、耐紫外線、防汚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
クリンビュー イオンコートクラシック ライトカラー D-1 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンビュー イオンコートクラシック ライトカラー D-1イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(300mL)
当日出荷
硬質フッ素ポリマーを増量させ、撥水・防汚力アップ。 洗車機を12回使用しても塗布直後の状態の水玉コロコロをキープ。 メーカー耐久撥水テストによる耐久性も驚きの8ヶ月持続。
用途自動車ボディー用、艶出し、撥水保護。特性撥水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
グロスフィニッシュ 晴香堂(旧:オカモト産業)グロスフィニッシュ晴香堂(旧:オカモト産業)
1,698税込1,868
1セット
4日以内出荷
仕様マイクロファイバークロス付危険物の類別非危険物適合塗装色全塗装色対応
樹脂パーツブラック ウイルソン樹脂パーツブラックウイルソン(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(10mL)
4日以内出荷
耐久6ヶ月 OVER!(自社耐候テスト)反応性シランがタフな被膜を形成し、色あせたバンパーや、ミラーカバーの樹脂パーツの黒が復活します。ワイパーアームにも使用出来ます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
ヘッドライト3Dコーティング 武蔵ホルトヘッドライト3Dコーティング武蔵ホルト(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
固いガラス皮膜を形成しヘッドライトの変色を防ぎ輝きを一年以上持続させます。またウェットシートタイプなので飛び散りを防ぎ、細部のコーティング施工に適しています。 くすみや黄ばみを除去する下地処処理ベースコンディショナーとマイクロファイバークロスがセットになったオールインワンタイプです。
セット内容ヘッドライトコーティング(3g)×2袋、ベースコンディショナー(20g)×1個、マイクロファイバークロス×1枚危険物の類別非危険物
撥水&コーティング ウイルソン撥水&コーティングウイルソン
1,798税込1,978
1個(250g)
当日出荷
3ヵ月耐久。コーティングシステム!全塗装色対応。ノーコンパウンドで、塗装に優しい!握りやすいグリップ付きスポンジ採用で、ラクにムラなく作業ができます。撥水を重視した、撥水&コーティングタイプ。
対応ボディー色全色特性撥水付属品グリップスポンジ危険物の類別非危険物
艶&コーティング ウイルソン艶&コーティングウイルソン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(250g)
5日以内出荷
3ヵ月耐久。コーティングシステム!全塗装色対応。ノーコンパウンドで、塗装に優しい!握りやすいグリップ付きスポンジ採用で、ラクにムラなく作業ができます。艶を重視した、艶&コーティングタイプ。
対応ボディー色全色付属品グリップスポンジ形状固形危険物の類別非危険物
ハードフィルムコート スーパーブラック ウイルソンハードフィルムコート スーパーブラックウイルソン
1,698税込1,868
1本(480mL)
3日以内出荷
業界初!乾いて固まるハードフィルムタイプです。スプレーするだけでフィルムのように固まってタイヤ表面にガッチリ密着します。足元決まる!ハードな黒!黒さ長持ち40日以上!使い込むほど、濡れたような深みのあるツヤが持続します。
付属品前処理剤(145mL)、手袋形状ミストスプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量66mL危険物の性状非水溶性
ツヤエキスパート 小型車用 ウイルソンツヤエキスパート 小型車用ウイルソン(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
4日以内出荷
ガラスの艶が1年以上続き、高濃度の被膜が、紫外線による色あせや、酸化による塗装の劣化からボディをしっかりと守ります。また強力な水ハジキが長期間持続し、メンテナンスも快適にできます。
特性撥水、耐紫外線セット内容1液ビン(55mL)×1、2液ビン(4.5mL)×1、塗り広げ用スポンジ×1個、粗拭き用タオル×1枚、仕上げ用クロス×1枚、保護手袋×1双種別ガラスコート形状液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量59.5mL危険物の性状非水溶性
グラスガード ホワイト&ライトカラー 小型車用 ウイルソングラスガード ホワイト&ライトカラー 小型車用ウイルソン(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
触媒硬化型ガラス状透明被膜で1年間ノーワックス!反応型シラン化合物で形成された、厚くて硬い強密着のガラス状透明被膜が1年以上持続!さらに、ガラス状被膜に撥水基を組み込み、長期間の撥水持続を可能にしました。厚くて硬いガラス状被膜が、キズつき・汚れ・水アカをシャットアウトし1年間ノーワックスを実現しました。
特性撥水、耐傷、防汚セット内容A液ビン(70mL)×1、B液ビン(4.5mL)×1、塗り広げ用スポンジ×1個、粗拭き用タオル×1枚、仕上げ用クロス×1枚、保護手袋×1双種別ガラス系形状液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量74.5mL危険物の性状非水溶性

ボディー用』には他にこんなカテゴリがあります

カーコーティング/ワックス