洗車道具 :「オート」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。 馬毛とPPの混毛なのでキズつけにくくしなやかでコシがあります。車やオートバイのホイールに最適です。
用途ボディーやバンパー等の洗浄 材質本体:PE、ブラシ:馬毛約40%・PP約60% 幅(mm)65 全長(mm)380 柄:黒、ブラシ:黒 質量(g)約150(本体) 種類柄付きタイプ 適合内径(Φmm)ホース内径:15 毛丈(mm)50 危険物の類別非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm)約75×約135 適合用途洗車
1個
399 税込439
当日出荷

馬毛製のためPPなどと比べて柔らかい! ホースにつなげる通水タイプ。 安心の日本製。
用途車やオートバイのアルミ・メッキホイールの洗浄 幅(mm)90 全長(mm)420 柄:黒・ブラシ:黒 質量(g)約160 種類柄付きタイプ 毛丈(mm)55 材質(柄部)PP 材質(毛)馬毛 適合ホース内径(Φmm)15 危険物の類別非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm)58×110 適合用途洗車
1本
529 税込582
当日出荷