洗車道具 :「マイクロセーマワイド」の検索結果
3色セットのPVAスポンジ。
水滴や汚れのふき取りに最適で、塗装面への摩擦抵抗も低く車に優しい。
用途に応じて色分けできます。
用途車のボディーやガラス、車内等
色ピンク・イエロー・ブルー
使用方法1.使用の前に水やぬるま湯につけてよく絞ってから使用開始して下さい。2.必ず1方向へ水を切るように使用し往復はさせないで下さい。3.絞ると吸水効果が元に戻るので必ず【拭いたら絞る】を繰り返して使用して下さい。
材質PVAスポンジ
タイプ3色セット
危険物の類別非危険物
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。ふんわりした厚手のパイルタイプです。
超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー
寸法(mm)650×420
関連資料よくある商品Q&A(1.2MB)
『洗車・清掃』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。