洗車道具 :「塗装落とし」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P193 モンスター デュアルブレード PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
自動車ホイール・未塗装樹脂・ボディーの隙間など使用箇所によって使い分けできる2種類のブラシが1本になった細部洗浄用ブラシです。 コシのある「スポットブラシ」は汚れを落としたい箇所が洗いやすく、ホイールの隅などの強固な汚れがしっかり除去できます。 また、ブラシ中心部に繊維をなくすことでホイールとナットの隙間の奥までブラシが入りやすくスムーズに洗浄できます。 柔らかくボリューム感のある「ソフトブラシ」は使用箇所をやさしく洗えます。 ホイールはもちろん、汚れの溜まりやすいボディーの隙間やグリル・カウルトップなどの未塗装樹脂パーツにも使えます。 スポンジでは洗いにくい細部洗浄に最適なブラシです。紐が取り付けられて保管に便利なスリット入り ソフトブラシはダッシュボードにも使用可能
幅(mm)150 高さ(mm)350 質量(g)90 奥行(mm)47 危険物の類別非危険物 適合用途ホイール洗浄
1本
1,598 税込1,758
当日出荷