ひつじの毛 グローブPROSTAFF(プロスタッフ)当日出荷
最高級天然羊毛でクリーミーな泡立ち、さらにUP!
汚れ度合いや使用箇所に応じて、使い分けができる2WAYタイプの洗車用グローブです。 表面には羊毛の中でも高品質とされる、オーストラリア産天然羊毛を使用。天然羊毛の空気層と新構造のスポンジ層によって、なめらかでキメ細かい泡をつくり、愛車のボディーをやさしく包み込むように洗えます。 裏面の超極細繊維は、虫汚れや鳥フン汚れなど、グリルやバンパーにこびり付いたしつこい汚れを落とし、グリルやバイザーなどの隙間もしっかり洗えます。 洗車にこだわる方や、コーティング施工車のお手入れにも最適です。
材質羊毛質量(g)98寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×264×50危険物の類別非危険物適合用途洗車
シャインウォッシュPROSTAFF(プロスタッフ)(3件のレビュー)当日出荷
電動スプレーで、ラクラク洗車!
簡単手軽に、シャンプー洗車や水洗いができる乾電池式の電動スプレーです。 ボトルに対応シャンプーと水を入れて、電源ボタン押すだけで すぐに泡スプレー噴射可能。バケツ・泡立て不要でスイスイ洗車できます。 また水シャワーにより、いつでもどこでも水洗いでき鳥フン・虫汚れ等のスポット洗浄にも最適。 他にも、いろいろな用途で活躍。家の窓や網戸・ベランダ・玄関等の掃除。園芸の水やり、バイク・自転車の洗浄にも。電動により広範囲の作業もラクにできます。
付属品泡用ノズル、電池ケース、取扱説明質量(g)396寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×133×133危険物の類別非危険物
モンスター サーベラスEVOPROSTAFF(プロスタッフ)4日以内出荷
本体全長サイズ:約380×幅 約110(mm)
用途「モンスター サーベラス」からさらに進化した自動車用ホイールブラシが登場!
3種類の毛でホイールの奥に付着した細かい砂や泥汚れ等をしっかり掻き取ります。
シャンプー洗車時の泡立ちがグレードアップ!新たに採用したインターレース加工の毛でたっぷりの泡洗浄ができ、さらにはホイールへのダメージを軽減して優しく洗うことができます。また、柔らかい毛質なため洗浄中の水はねが減り、ボディー面や衣類への飛散を防止します。
軽自動車や小型車などに最適なコンパクトサイズで幅広いホイールに対応します。危険物の類別非危険物
ポリマーメンテナンス マイクロスポンジ柄付きPROSTAFF(プロスタッフ)4日以内出荷
コーティング被膜にやさしく、ラクラク洗車!
コーティング被膜にやさしいマイクロスポンジのグリップ付きタイプです。
クリーミーな泡を生み出すふわふわ素材のマイクロスポンジと、弾力のある高密度EVAが2層で一体になりました。
だから、スポンジ全体に均一な力がかかり、洗いムラなく、汚れをしっかり落とします。
また、グリップ部は手にぴったりフィットして作業性に優れ、先端にホースを付けてすすぎ洗いができるホースストッパー仕様です。
用途ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応質量(g)125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)473×124×115危険物の類別非危険物適合用途洗車(コーティング施工車)
コーティング施工車専用 WウェーブスポンジPROSTAFF(プロスタッフ)3日以内出荷
これ1個で使い分けて洗車ができる、両面ウェーブ加工の2層スポンジです。 「ビッグウェーブ加工面(黒色)」は、キメ細かく柔らかいスポンジにより摩擦を抑え、豊富な泡を作りボディーを優しく洗浄します。 「スモールウェーブ加工面(灰色)」は適度な弾力のあるスポンジで、グリルやボディーの隙間など細部の汚れをスッキリ落とします。 また、硬さの異なる2種類のスポンジを合わせることで洗浄しやすい適度なグリップ感となり、持ちやすいサイドカットとゆったりサイズによりミニバン・大型車もスピーディーに洗うことができます。<br />あらゆるコーティング被膜に対応
質量(g)35寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約215×110×75危険物の類別非危険物適合用途洗車用
CCウォーターゴールド スムーザーPROSTAFF(プロスタッフ)当日出荷
コーティング施工車にやさしく、ラクに素早く汚れを落とせる洗車用ミットです。
毛足が長く風合いの異なる繊維を組み合わせることで汚れをサッと絡め取り、軽やかでなめらかな洗い心地を実現。
さらにシャンプー水をたっぷり保持できるので水切れしにくく、一回の保水で広い面をスピーディーに洗車できます。
また手をバンドにはめることで、ボディー側面の洗車時も本品を落下する事なくスイスイ洗えます。
手のひらサイズで扱いやすく、全体が繊維で覆われているため、隙間洗いも気にせず洗車できます。
姉妹品CCウォーターゴールドシャンプーと合わせて使用すると、よりコーティング施工車をやさしく洗えます。
内部に反発性の優れたスポンジを採用。
豊富に泡立ち、繊維層を通ることでよりきめ細かい泡になります。
幅(mm)220高さ(mm)300質量(g)90奥行(mm)47危険物の類別非危険物適合用途洗車(コーティング施工車)
ポリマーメンテナンス 3層スポンジPROSTAFF(プロスタッフ)当日出荷
超やわらか素材なのにコシがある3層スポンジ!
ボディーにやさしい3層のハイグレード素材でできた、コーティング施工車専用の洗車スポンジです。
キメ細かい「超ソフト層」は泡立ちが良く、デリケートなコーティング被膜をやさしく洗車します。
また、中間層の[ハード層」は握ったときのグリップ性にすぐれ、作業性が格段にアップ!
さらに、適度なコシの「ノーマル層」は虫・鳥フン汚れなどを徹底的に落とします。
また、スポンジ全体の保水性にすぐれ、タップリの水分で広範囲を一気に洗い上げられます。
洗い残しの少ないプロファイル加工
用途ポリマー系・ガラス系・フッ素系・親水系・撥水系コーティングに対応質量(g)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×121×75危険物の類別非危険物適合用途洗車(コーティング施工車)
コーティング施工車専用グローブスポンジPROSTAFF(プロスタッフ)4日以内出荷
コーティング被膜にやさしいマイクロスポンジの洗車用グローブです。
グローブ形状により手のひらに洗っている感覚が伝わり、余分なチカラを使わずに
コーティング被膜表面の汚れのみをやさしく落とします。
さらに、グローブ表面に波型のプロファイル加工を施し、ボディーとの摩擦抵抗を抑えスムーズに洗えます。
また、きめ細かくクリーミーな泡立ちで汚れを包み込んでスッキリと落とします。
背面はメッシュにより、サラサラした装着感で水はけもよく、心地よく洗車が出来ます。
洗車時に手がよれにくいセンターステッチ加工と、フチ縫い加工にやわらかい繊維を採用し
作業時のキズ付きを防止。
こだわり派にオススメの洗車用グローブです。
適合用途洗車質量(g)35寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×179×25危険物の類別非危険物
ホースJTC税込¥1,978¥1,798
OリングJTC税込¥956¥869
ガンのみJTC税込¥3,078¥2,798
カーダスターSIGNET(シグネット)税込¥1,099~¥999~