洗車道具 :「つやだしワックス」の検索結果
セット内容:通水型洗車ブラシ、洗車スポンジ、マイクロファイバークロス(3枚組)、水アカ落し(500mL)、カーシャンプー(750mL)、カークリーナー(420mL)、カーワックス(200g/固形)、タイヤつや出しクリーナー(420mL)、ガラスコーティング剤(75mL)。ケースは踏み台やバケツとして使用できるので便利です。耐久性があり、糸くずが出にくいクロスです。
仕様カーワックス:全塗装色対応
セット内容黄・青・灰の3枚セット
容量(L)25
耐荷重(kg)180
毛丈(mm)50
サイズ(mm)マイクロファイバークロス:400×400
ブラシ長(mm)洗車ブラシ全長:380
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×310×325
危険物の類別非危険物
ブラシ寸法(mm)130×90
1セット
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
『洗車・清掃』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。