[EA809PX-41用]ディスクパッド
専用マジックテープ取付式
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):5●最大回転数:20000rpm(最大対応値)
アズワン品番65-2222-57
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機です。
多様なオプションに対応するディスクパッド装備
遊星ギア内蔵で低速で力強い作業が可能
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50W●パッド径:50mm●サイズ:290×45×65(H)mm●重量:720g●回転数:800~2,400rpm(無断電子コントロール付)●パッド取付ねじ:M4×10mm●コード長:2m●全長:290mm●定格使用時間:15分●付属品:専用スポンジモップバフバフディスク研磨ペーパー研磨剤専用ケース
アズワン品番65-2222-56
1台
¥30,600
税込¥33,660
翌日出荷
変速付
本体二重絶縁構造
サイドハンドル付
磨き傷の出にくい独特なパッド軌跡でバフ目を素早く消すことができます。
先端工具は付属しておりません。
無段変速
仕様●電源:AC100V・910W●パッド径:125mm(マジック式)●パッド取付ねじ:M16×P2.0●重量:2.1kg●サイズ:204(L)×280(W)×125(H)mm●コード長:5m●替カーボンブラシ:EA813RA-11●回転数:200~660rpm
アズワン品番65-2222-32
1台
¥46,200
税込¥50,820
翌日出荷
小型軽量で安定した磨きが可能
回転の落ち込みがなく安定した磨きができる
電池残量表示付き
作業に応じて選べる変速機能付き(3段階)
補助ハンドル、左右取り付け可
パッド径Φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に
仕様●電源:18V(リチウムイオン 1.5Ah)●回転数:1600~2500rpm●パット径:75mm(マジック式)●パッド取付ネジ径:5/16-24UNF●サイズ:79(W)×300(L)×143(H)mm●重量:1.7kg●付属品:バッテリー×2、充電器、補助ハンドル●対応ディスクペーパー:EA162KT-40A~400
アズワン品番65-2221-67
1台
¥61,400
税込¥67,540
翌日出荷
継ぎ目を回してロックします。
アルミ製
ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
エスコ品番EA928BT-180A
寸法(mm)1000~1800
質量(g)350
段数2段
危険物の類別非危険物
高さ(m)(作業)3.3
1個
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。
BG-12にはアダプターは付属しています。
シャットオフバルブにより水流調節ができます。
ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
エスコ品番EA928BM-240
寸法(mm)1200~2400
質量(g)600
接続部ねじ3/4”NH
危険物の類別非危険物
1個
¥8,270
税込¥9,097
翌日出荷
『洗車・清掃』には他にこんなカテゴリがあります
洗車道具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。