絞り込み
ブランド
  • レッドサン
  • モノタロウ(51)
  • ワコー(93)
  • ツツミ工業(72)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(56)
  • エスコ(52)
  • ジョイフル(49)
  • SOFT99(41)
  • GYEON(ジーオン)(36)
  • マルテー東北石橋(32)
  • 東洋国際(31)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(27)
  • アイオン(25)
  • ハンディ・クラウン(23)
  • GA-REW(ガリュー)(20)
  • ウイルソン(19)
  • エナジーギア(16)
  • JTC(15)
  • Vikan(ヴァイカン)(15)
  • マキタ(14)
  • Apikaa(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルスエアーガン スペアノズル レッドサンパルスエアーガン スペアノズルレッドサン(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
パルスエアーガン用スペアノズル
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.009kg
パルスエアーガン レッドサンパルスエアーガンレッドサン(15件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用機器類自動車の洗車後に使用する水切り自動車のエアーダクトの除塵マット洗浄機使用後の仕上げと水切り建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り建物の隙間に入った埃取りプレス加工後のクリーニングプラスチックや金属の切り屑クリーニング精密機械の微細金属バリ取り質量(g)130タイプ樹脂製コーン接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.13kg
パルスエアーガン ステン付き レッドサンパルスエアーガン ステン付きレッドサン(10件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
パルスエアーガンのコーンにステンレスを付けた商品従来の商品は、コーンとノズルに消耗があり、それを軽減すべく開発コーンの耐久性が飛躍的にアップしています従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
タイプステンレス製コーン接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.135kg
パルスエアーガン スペアコーン レッドサンパルスエアーガン スペアコーンレッドサン(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
パルスエアーガン用スペアコーン
材質樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.028kg
パルスエアーガン ステン付き用コーン レッドサンパルスエアーガン ステン付き用コーンレッドサン(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
パルスエアーガン ステン付き用のスペアコーンです。
適合本体パルスガンステン付き用材質ステンレス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.04kg
パルストルネードガン用スペアノズル レッドサンパルストルネードガン用スペアノズルレッドサン
3,598税込3,958
1個
当日出荷
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
パルストルネードガン用スペアコーン レッドサンパルストルネードガン用スペアコーンレッドサン
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
パルスブラシガン用コーン レッドサンパルスブラシガン用コーンレッドサン
6,998税込7,698
1個
当日出荷
パルスブラシガン用のスペアコーンです。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.038kg
パルストルネードガン レッドサンパルストルネードガンレッドサン
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
微粒子噴霧を可能にした商品。 従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることができました。 ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。 軽量で簡単にできる!
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
パルスブラシガン レッドサンパルスブラシガンレッドサン
19,980税込21,978
1個
当日出荷
車のダッシュボード、エンジンルームなどのドライ洗浄では、短時間で効率的に作業を行います。また、今まで取りづらかった隅や奥のホコリもしっかりと取り除きます。ブラシ先端に水分を含ませておくことでセミドライ洗浄に対応できます。ジュースなどをこぼしてしまった場合に使用すると効果的です。
タイプ流量調整接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
バキュームクリーナー レッドサンバキュームクリーナーレッドサン
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
本体はヨーロッパEC規格適合品で「水・乾」両用!エアーフィルター採用で環境に優しく目詰りもなく、安定したバキューム力が可能。しかも国内のSS関連消防法完全対応。 ノズル部の独自開発で、隠れたノミ・ダニ、埃や取りにくいペットの抜け毛などの叩き出しと吸引を同時に実現。(埃など飛散の心配がありません) しかも、2種類のノズル採用で車内の隅々まで簡単清浄。(ノズルチェンジはワンタッチ切替)
用途車内クリーニング用 機器類質量(kg)16.5使用温度(℃)10~50空気使用量(L/min)0.5MPa時120接続接続部/カプラーオス 1/4ホース長さ(m)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×450×930使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
洗車道具