洗車道具 :「自動車 下部洗浄」の検索結果
車のダッシュボード、エンジンルームなどのドライ洗浄では、短時間で効率的に作業を行います。また、今まで取りづらかった隅や奥のホコリもしっかりと取り除きます。ブラシ先端に水分を含ませておくことでセミドライ洗浄に対応できます。ジュースなどをこぼしてしまった場合に使用すると効果的です。
タイプ流量調整
接続接続部/カプラーオス 1/4
常用使用圧力(MPa)0.98以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160
流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)
使用環境温度(℃)0~50
適合流体エアー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
『洗車・清掃』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。