洗車道具 :「炒り器」の検索結果
洗車道具は、ボディの洗車にはスポンジやブラシ、洗車後の水の拭き取りにはマイクロファイバータオル、といったように用途によって道具を使い分けましょう。洗車用スポンジには柄のついているタイプもあり、手を汚すことなく洗車をすることができます。バンパー等の汚れにはやわらかくてコシがある馬毛を使ったブラシなどを使えば、細かい部分の汚れもきれいに落とすことができます。タイヤは特に汚れがこびりついたり異物が挟まったりしやすいので、タイヤ用のブラシを使って清掃します。
関連キーワード
パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー
磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液
車磨き専用キット付
磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付
5m電源コード
収納に便利なバッグ付
付属品自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック
全長(mm)226
質量(kg)1.2
電源(V)単相100
消費電力(W)300
全高(mm)151
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000
定格電流(A)3.3
保証期間1年
オービットダイヤ(mm)5
バフサイズ(Φmm)150
パッド径(Φmm)123
振動3軸合成値(m/s2)5.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『洗車・清掃』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。