絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(51)
  • ワコー(93)
  • ツツミ工業(72)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(56)
  • エスコ(52)
  • ジョイフル(49)
  • SOFT99(41)
  • GYEON(ジーオン)(36)
  • マルテー東北石橋(32)
  • 東洋国際(31)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(27)
  • アイオン(25)
  • ハンディ・クラウン(23)
  • ウイルソン(19)
  • GA-REW(ガリュー)(19)
  • エナジーギア(16)
  • Vikan(ヴァイカン)(15)
  • マキタ(14)
  • Apikaa(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力パルスエアーガン JTC強力パルスエアーガンJTC
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ノズル強化でパワーアップ!! パルス回転で粉じんを強力サイクロンブロー
用途ノズル部分が高速回転して広範囲を均一に除塵します。 流量調整機能付き仕様【エアインレット】Rc1/4材質ナイロン空気消費量(L/min)0.8 MPa ≧ 425 L/Min使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5危険物の類別非危険物関連資料(0.82MB)
高圧ホースねじれ防止付 バンザイタイプ JTC高圧ホースねじれ防止付 バンザイタイプJTC(1件のレビュー)
17,900税込19,690
1個(10m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
両口360度回転!! ホースのねじれ防止アダプター2個付き!! 最高使用圧力18.0MPa YOKOHAMA製ホース
仕様【高圧洗浄機用高圧ホース】適合機種:バンザイ・オカツネ等、内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力銅線、外面カバー:耐候性合成ゴム、両口360度回転ホースのねじれ防止アダプター付き、最高使用圧力18.0MPa常用圧力(MPa)15.7材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム 外面カバー:対候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)62.8補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)17.4材質(金具)S15C危険物の類別非危険物ねじサイズ3/8(16.7mm)RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)21mm
パルス洗浄ガン JTCパルス洗浄ガンJTC
13,980税込15,378
1個
当日出荷
内部の回転でパルスを発生し高い洗浄を発揮します。
用途ノズル部分が高速回転して広範囲を均一に洗浄します。仕様エアインレット:1/4G、空気消費量:0.8 MPa ≧ 240 L/Min材質本体:アルミ ボトル:HDPE使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5危険物の類別非危険物関連資料(1.78MB)
高圧ホースねじれ防止付 洲本タイプ JTC高圧ホースねじれ防止付 洲本タイプJTC
17,900税込19,690
1個(10m)ほか
5日以内出荷から29日以内出荷
両口360度回転!! ホースのねじれ防止アダプター2個付き!! 最高使用圧力18.0MPa YOKOHAMA製ホース
仕様【高圧洗浄機用高圧ホース】適合機種:洲本・安全自動車・Autobahn・MEVIUS・SAN WASHER・Seednew等、内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力銅線、外面カバー:耐候性合成ゴム、両口360度回転ホースのねじれ防止アダプター付き、最高使用圧力18.0MPa常用圧力(MPa)15.7材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム 外面カバー:対候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)62.8補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)17.4材質(金具)S15C危険物の類別非危険物ねじサイズ3/8(16.7mm)RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)21mm
A/Cシステム簡易洗浄機&洗浄剤セット JTCA/Cシステム簡易洗浄機&洗浄剤セットJTC
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
コンプレッサー交換時にエアコンシステムライン内の洗浄用
容量(L)【洗浄剤】4内容量(mL)【洗浄機】最大350タンク容量(mL)【洗浄機】750危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ねじサイズ【ホースねじ】7/16-20 UNF関連資料(0.19MB) (0.31MB)取扱説明書(0.67MB)危険物の性状非水溶性
ラバーチップ(大) JTCラバーチップ(大)JTC
629税込692
1個
5日以内出荷
JTC1409A、JTC1409BJ用
用途エアガン用アダプター危険物の類別非危険物
A/Cシステム簡易洗浄機セット JTCA/Cシステム簡易洗浄機セットJTC
95,980税込105,578
1個
11日以内出荷
洗浄剤18L付き! 洗浄剤がもったいない! 洗浄剤リサイクルタイプ
セット内容A/Cシステム洗浄機・汎用配管アダプター本体寸法(mm)310×230×620使用範囲R134HI&LOW・1/4~13/16 計量法対応適合ホースサイズ7/16-20UNF危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ホース用Oリング2個入り JTCホース用Oリング2個入りJTC
919税込1,011
1個
5日以内出荷
JTC1409BJ用
危険物の類別非危険物
ガンのみ JTCガンのみJTC
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
JTC1409A、JTC1409BJ用
危険物の類別非危険物
Oリング JTCOリングJTC
869税込956
1個
5日以内出荷
JTC1409BJ用
危険物の類別非危険物
ホース JTCホースJTC
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
JTC1409BJ用
危険物の類別非危険物
交換用フィルター JTC交換用フィルターJTC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
用途JTC1409*JTC1409J*JTC1409SET*JTC1409SETJ用危険物の類別非危険物
排出ホースセット JTC排出ホースセットJTC
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
JTC5325用
危険物の類別非危険物
フィルター JTCフィルターJTC
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
JTC5325用
危険物の類別非危険物
吸入ホース JTC吸入ホースJTC
1,388税込1,527
1個
5日以内出荷
JTC5325用
危険物の類別非危険物
Oリング(小) JTCOリング(小)JTC
669税込736
1個
5日以内出荷
JTC5325 ノズル内の吐出口のOリングです。
危険物の類別非危険物
洗車道具