洗車道具 :「伸縮水切り」の検索結果
洗車道具は、ボディの洗車にはスポンジやブラシ、洗車後の水の拭き取りにはマイクロファイバータオル、といったように用途によって道具を使い分けましょう。洗車用スポンジには柄のついているタイプもあり、手を汚すことなく洗車をすることができます。バンパー等の汚れにはやわらかくてコシがある馬毛を使ったブラシなどを使えば、細かい部分の汚れもきれいに落とすことができます。タイヤは特に汚れがこびりついたり異物が挟まったりしやすいので、タイヤ用のブラシを使って清掃します。
関連キーワード
汚れを落とすスポンジと水切りワイパーで効率的にガラス面の洗浄が可能です。
スポンジ部は丈夫なネットで補強されています。ハンドルはアジャスター機能で700~1250mmに伸縮できます。(ヘッド部は交換可能です。)
用途フロントガラスの清掃、水切りに
材質ゴム、スポンジ
長さ(mm)700-1250
寸法(mm)700-1250×200×75
色黒
質量(g)300
耐熱温度(℃)70
危険物の類別非危険物
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
『洗車・清掃』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。