9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バフ目、オーロラマークが出にくい!。研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼き付きを軽減するギアアクションポリッシャー!
電源(V)100 電流(A)4.5 コード長さ(m)5 バフサイズ(Φmm)150 パッドサイズ(Φmm)123 回転数(min-1[r.p.m])500 トラスコ品番365-0791 質量(kg)1.8 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×187×248 入力(W)430
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

シングルアクションと違い、偏芯(2重)運動を用いたポリッシャーです。ワックス・コーティングなどの塗布作業には、人の手で塗り込むのに近い動きであり、初心者の方でも手軽に使用できるポリッシャーです。
パッドサイズ(Φmm)123 バフサイズ(Φmm)150 電源(V)100 電流(A)4.5 コード長さ(m)5 入力(W)430 質量(kg)1.87 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ123×212×252 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です 高トルクで研磨力の強いシングル回転です スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます
仕様シングルアクション 付属品充電スタンド、ACアダプター、電池パック×2、サイドハンドル 質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):0.97、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14 回転数(min-1[r.p.m])Low:0~2500/High:0~7500 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×150×190 連続使用時間(分)約10/約5(Low/High) [使用状況によって変わります] AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz) バッテリー電圧(V)DC12 パット寸法(mm)72 ACアダプタ(定格出力)DC12 充電時間(時間)最大約6 バッテリー容量(mAh)2000
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。 スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])0~2500/0~7500(Low/High) オービットダイヤ(mm)5 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190 質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):1.15、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14 連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。 バッテリー電圧(V)DC12 バッテリー容量(mAh)2000 AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz) ACアダプタ(定格出力)DC12V 充電時間(時間)最大約6 付属品電池パック×2、充電スタンド、ACアダプター、サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、ウレタンバフ(25×95)黄段付き、ウレタンバフ(25×95)細目段付き 仕様ダブルアクション バフサイズ(Φmm)95×25H パッド径(Φmm)72 関連資料CP80(分解図)(0.3MB)
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

研磨力が非常に強く、シングルアクションのサンダーに比べ(偏心回転により)サンダーの研磨目が細かく仕上がる
用途旧塗膜の色剥ぎ、錆落とし、熔接跡ビード・スパッター研磨など 付属品CFカプラー、10mlオイル、17-22両口スパナ、パーツリスト 騒音レベル(dB(A))88 オービットダイヤ(mm)7 長さ(mm)250 幅(mm)123 高さ(mm)94 質量(kg)1.1 パッド寸法(mm)123 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 ペーパー径(Φmm)125
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低重心・超軽量・コンパクトな設計で操作性抜群!軽板金に最適なシングルアクションポリッシャー!
電源(V)100 電流(A)4.5 コード長さ(m)5 バフサイズ(Φmm)150 パッドサイズ(Φmm)123 トラスコ品番536-9541 質量(kg)1.52 回転数(min-1[r.p.m])1500 入力430W 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)123Φ×257×196
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

大口径で、広い面のバフ目やオーロラマークの除去作業を効率化! ワックスやコーティング剤の塗布や拭き取り作業もスピーディーに。
電源(V)100 電流(A)4.5 コード長さ(m)5 パッドサイズ(Φmm)148 バフサイズ(Φmm)185 回転数(min-1[r.p.m])3200 質量(kg)1.87 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)148×212×264 入力(W)430
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

最新型ダブルアクションポリッシャー誕生!新開発オリジナルヘッド搭載。バフ目を最小限に抑え、オーロラマークの発生を防ぐ。ダブルアクションポリッシャーの仕上がり。シングルポリッシャー研磨後の仕上げ磨きや中古車のボディメンテナンス、新車磨きに活躍します。
用途仕上げ磨き、ボディメンテナンス、自動車鈑金塗装、整備、中古車 付属品17-22両口スパナ/グリップ、使い捨てバフ(黒)15×150×30 質量(kg)1.9 電流(A)4.5 電圧(V)AC100 消費電力(W)430 コード長さ(m)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×210×253 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5200 オービットダイヤ(mm)12 バフサイズ(Φmm)150 パッド径(Φmm)123
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

コンパクトツールミニギアサンダー 942GS
RoHS
パッドサイズ(Φmm)72 回転数(min-1[r.p.m])1800 質量(g)690 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×72×93 流量(L/min)180 オービットダイヤ(mm)3.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷