絞り込み
ブランド
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)
  • モノタロウ(51)
  • ワコー(93)
  • ツツミ工業(72)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(56)
  • エスコ(52)
  • ジョイフル(49)
  • SOFT99(41)
  • GYEON(ジーオン)(36)
  • マルテー東北石橋(32)
  • 東洋国際(31)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(27)
  • アイオン(25)
  • ハンディ・クラウン(23)
  • ウイルソン(19)
  • GA-REW(ガリュー)(19)
  • エナジーギア(16)
  • JTC(15)
  • Vikan(ヴァイカン)(15)
  • マキタ(14)
  • Apikaa(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライアイス洗浄機 AQUA DREAM(アクアドリーム)ドライアイス洗浄機AQUA DREAM(アクアドリーム)
352,980税込388,278
1個
翌日出荷
洗浄対象物の分解や損傷を軽減!あらゆる頑固な汚れを素早く除去!ドライアイス洗浄圧縮空気を動力としてドライアイスの粒子を噴射し、ドライアイスの超低温性能と、昇華してガス化する時の爆発的な体積増大を利用して表面の頑固な汚れを落とします。水洗いが禁止されている場所にも利用でき、二次廃棄物残留物や二次汚染の問題はありません。多様なニーズに対応自動車、電力、ゴム、プラスチック、化学、印刷、食品、医薬品、鋳造、船舶、航空など幅広い分野に使用されています。高効率/高性能洗浄特に自動車整備で効果を発揮し、エンジンルーム、シリンダー燃焼室、吸気バルブ、スロットルバルブなど車体各部のカーボン堆積物を、それらの部品を分解することなく完全に洗浄できるので効率的です。【使用方法】1.本機を電源、コンプレッサーに接続します。2.適量のドライアイスペレットを本機タンク内に投入し、蓋をします。3.電源スイッチを入れ、コントロールパネルのスタートボタンを押します。次に、ハンドルのスタートスイッチを押すことで運転開始します。運転開始までの簡単な流れは上記になりますが、本機の準備や、アースの接続等が必要ですので、詳しくは取扱説明書をご確認ください。
用途自動車などの産業品に固着した製剤や剥がれかけた製剤の除去その他【ドライアイス噴射量】0~3.2kg/min(調整可能)寸法(mm)500×385×575質量(kg)52容量(kg)【ドライアイスタンク】5適合サイズ(mm)【ドライアイスペレット】3定格消費電力(W)750吐出圧力(MPa)0.3~1.0(約3~10kg/平方cm)コード長さ(cm)330危険物の類別非危険物コンセントアース付きプラグ総排出量(m3/min)1~3
洗車道具