洗車道具 :「電動バフ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動シングルアクションポリッシャーに150Φレインボーパッド、180Φウールバフ、190Φウレタンバフが各1枚が付いたセットです。軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。
用途自動車の磨き作業 セット内容本体、サイドハンドル、Φ150レインボーパッド、Φ180ウールバフ、Φ190ウレタンバフ、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ 質量(kg)2.1 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1100 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000 定格電流(A)11.7 絶縁方式二重絶縁 危険物の類別非危険物 取付軸5/16-24UNF
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷

電動シングルアクションポリッシャーに130Φレインボーパッド、165Φウールバフ、165Φウレタンバフが各1枚が付いたセットです。軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。
用途自動車の磨き作業 セット内容本体、サイドハンドル、Φ130レインバーパッド、Φ165ウレタンバフ、Φ165ウールバフ、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ 質量(kg)2.1 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1100 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000 定格電流(A)11.7 絶縁方式二重絶縁 危険物の類別非危険物 取付軸5/16-UNF
1セット
27,980 税込30,778
5日以内出荷

電動ダブルアクションポリッシャー。パワフルな磨き作業が出来るオービット径15mmのダブルアクション機構。 軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。 標準で123Φ専用マジックパッド、165Φウールバフ、165Φウレタンバフがセットです。
用途自動車の磨き作業 セット内容本体、サイドハンドル、Φ123専用パッド、Φ165ウレタンバフ、Φ165ウールバフ 質量(kg)2.5 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)850 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~4500 定格電流(A)10.1 絶縁方式二重絶縁 パット径(Φmm)123 危険物の類別非危険物 バフサイズ(Φmm)165
1セット
37,980 税込41,778
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング