- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 洗車・清掃
- 洗車道具
- 16ページ目
16ページ目: 洗車道具
特価
本日12月11日(木)は、洗車・清掃カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ハイテック・ホイール・ブラシは、プロフェッショナル用に開発された、ホイール、金属パーツ洗浄用のテーパー状のブラシです。
オートグリムの洗浄剤をスプレーした後、本製品でブラッシングし、汚れ等をこすり落とします。
ブラッシングで落ちにくい場合は、”たたくように”使用すると効果的です。
筆タイプの形状で、ホイールの隙間や、エンジンルームの狭い部分にこびりついた汚れを取り除くのに適しています。
メッシュホイールなどの細かい部分も簡単に掃除でき、ホイールナットやバルブ周辺等の、スポンジや手の入りにくい狭い箇所の汚れを、素早く安全に取り除きます。
金属を全く使用していない構造のため、アルミホイールやエンジンルームにキズをつけることがありません。
また、ケミカルによる錆や腐食の影響を受けず、長期間安定した性能を発揮します。
クリーニングには、「クリーン・ホイール」、「カスタム・ホイール・クリーナー」をご検討ください。
用途ホイール用ブラシ
区分洗車道具
質量(g)145
適合用途ホイール洗浄
危険物の類別非危険物
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
洗浄剤をムース上の泡にして吹き付け。吹き付けられた泡は垂直の面にも長時間付着し、汚れを浮かして洗浄。
用途洗車、食品加工工場の洗浄など
使用流体中性洗剤
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
光触媒、消臭剤など薬液を微粒子にして噴霧。自動車内・外の清掃にも効果を発揮。
用途光触媒・消臭剤などの噴霧、各種洗浄など
使用流体中性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど
材質(ブラシ部)アルミナ(ナイロンベース)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。導電性のブラシを採用し、帯電を抑えています。
用途樹脂切削加工時の除塵・洗浄など
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
用途自動車・バイク部品の洗浄など
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
小型軽量で安定した磨きが可能 細握りで持ちやすい
負荷をかけても回転が落ちないフィードバック回路搭載
ブラシレス分割コアモーター採用による小型軽量化の実現
作業に応じた回転数を高速・中速・低速の
3段階に設定できる変速機能付き
回転の落ち込みがなく安定した磨きができる
電池残量表示付き
長さ(mm)300
幅(mm)79
高さ(mm)143
質量(kg)1.7(※電池パック、ダストボックス取付け時の値です)
パッド寸法(mm)75(マジック式)
適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速)2500、(中速)2000、(低速)1600
取付穴パッド:5/16-24UNF
連続使用時間(分)約10
バッテリーリチウムイオン
握り径(Φmm)48
保証期間2年
充電時間(分)25
バフサイズ(Φmm)80(マジック式)
コーティング施工時にスポンジに巻いて使用したり、
洗車後の拭き上げや、コート剤のふき取り等に。
サイズ(mm)400×400
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5枚)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
最新型ダブルアクションポリッシャー誕生!新開発オリジナルヘッド搭載。バフ目を最小限に抑え、オーロラマークの発生を防ぐ。ダブルアクションポリッシャーの仕上がり。シングルポリッシャー研磨後の仕上げ磨きや中古車のボディメンテナンス、新車磨きに活躍します。
用途仕上げ磨き、ボディメンテナンス、自動車鈑金塗装、整備、中古車
付属品17-22両口スパナ/グリップ、使い捨てバフ(黒)15×150×30
質量(kg)1.9
電流(A)4.5
電圧(V)AC100
消費電力(W)430
コード長さ(m)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×210×253
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5200
オービットダイヤ(mm)12
バフサイズ(Φmm)150
パッド径(Φmm)123
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
無膜スポンジと海綿状スポンジを貼り合わせ、泡立ちアップさせました。
用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも
材質ポリウレタンフォーム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約221×109×60
耐熱温度(℃)約90
危険物の類別非危険物
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
表面のやわらか素材がワックス、コーティング剤をしっかり拭き取ります。
表面の超強力繊維で仕上げることにより、ボディに艶を出します。
用途車内や窓ガラスのお手入れに最適です。
幅(mm)350
高さ(mm)200
危険物の類別非危険物
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ワイドに洗えるハイグレードの洗車ブラシ 通水2種類タイプです。キャップを外して、ホースノズル用コネクターにジョイントして使用できます。キャップと補助パーツを外して、内径約16mmのホースを差し込んで使用できるため、ホースノズル用コネクターがない場合でも使用可能!毛先には先割れ加工をしていることから洗っても傷がつきにくい!フック穴付き。自動車の下回りやトラックの荷台の掃除に適しています。キャップに引っかけて保管できます!
用途自動車の下回りやトラックの荷台の掃除に適しています。
質量(g)197
危険物の類別非危険物
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
こんなお得な商品も!
通水洗車ブラシ 馬毛
モノタロウ
¥529
税込¥582
厳選した馬毛を100%使用した、コシのあるタイプ。作業が楽な通水タイプ!
用途自動車・オートバイなどの洗浄
材質[毛/柄]馬毛/ポリエチレン
全長(mm)420
質量(g)160
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
ボディーからタイヤまでオールマイティに洗える!・洗車に最適な先割れ加工・作業が楽な通水タイプ!
用途自動車・オートバイなどの洗浄
材質[毛/柄]PP/ポリエチレン
全長(mm)430
質量(g)150
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
交換用スペアヘッド
用途CW-19 アルミざおう用
材質[毛/柄]PP/ポリエチレン
全長(mm)230
質量(g)234
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
塗装面にやさしい新開発洗車ブラシです。やわらかい中空糸をさらに先割りにし、ボディへのアタックを最小限に仕上げたブラシです。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。ブラシ部分が長いので、一度に洗える面積が広く、洗浄時間を圧倒的に短縮できます。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。
用途ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄
材質[毛/柄]PET/塩ビ、ウレタン(EVA)
全長(mm)420
質量(g)268
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ハンディで使えるだけでなくブラシハンドルの取付が可!!
用途清掃・お手入れ
材質ボディ:PP、ブラシ:PVC
長さ(mm)ブラシ毛:約60
寸法(幅W×高さH)(mm)約215×200
危険物の類別非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
ふわふわマイクロファイバーでできた、洗車後の水滴拭き上げに最適な吸水用クロスです。
モモンガの様にクロスを広げて三角ポケットに両手を入れて使う事で、クロスのヨレを抑えて広い面をイッキに拭き上げできます。
また約700mlの水を吸い上げ可能な大判サイズ(約590×260mm)と、両面毛足7mmの超極細繊維により水滴をスピーディーに吸水。
軽自動車に適したクロスサイズで、各パネル面の水拭きが速攻仕上がります。
また、三角ポケットを使う事で、拭きにくいバイザーやグリル等の隙間等もしっかり拭き取れる超便利なクロスです。
質量(g)90
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×150×42
危険物の類別非危険物
1枚
¥759
税込¥835
当日出荷
あらゆる清掃面に対し、最適な角度で洗浄ができます。
用途毛が柔らかいので、フロントから車体のボディまで水を流しながら洗浄できます
材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル
寸法(mm)190×70×147
色黒
質量(g)415
耐熱温度(℃)100
危険物の類別非危険物
毛のかたさソフト
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
ブラシの周りをゴムで保護しているので塗装を傷つけにくいです。幅広タイプなので清掃が簡単にできます。
用途車体の塗装部分の洗浄に最適です。
材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル
寸法(mm)300×70×65
色黒
質量(g)320
耐熱温度(℃)100
危険物の類別非危険物
毛のかたさソフト
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
車内の細かな隙間、シートのゴミを簡単に清掃できます。
用途車内のシート清掃
材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル
寸法(mm)280×30×55
色黒
質量(g)168
耐熱温度(℃)100
危険物の類別非危険物
毛のかたさソフト
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
広いフロアを効率的に清掃できる大型タイプのフロアブルームです。
用途床、荷台の床掃除
材質ボディ部=木製、フィラメント=PVC
寸法(mm)630×65×160
色黒
質量(g)1000
耐熱温度(℃)60
危険物の類別非危険物
毛のかたさハード
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
1000-1750mmに伸縮ができ、ホースと接続して水を流しながら使用できる通水機能付き伸縮ハンドル
用途通水ブラシや水切りワイパーに合せて使用ください
材質アルミニウム
長さ(mm)1000-1750
色黒
質量(g)630
耐熱温度(℃)50
危険物の類別非危険物
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1パック(5個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
微粒子噴霧を可能にした商品。
従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることができました。
ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。
軽量で簡単にできる!
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
不意の傷つきを防ぐギヤハウジングカバーで安心作業。
ソフトグリップ付ループハンドル。モータを守るダストカバー。
パッドとウールパッドはマジック式で取替ワンタッチ。
スピード調整ダイヤル。無段変速スイッチ。ロックボタン。
回転数(min-1[r.p.m])0~3200
能力(mm) ウールパッド180
能力(mm) サンディングディスク180
電源(V)単相100
電流(A)10
消費電力(W)950
コード長さ(m)2.5
振動3軸合成値(m/s2)2.5(サンダ)、2.5(ポリッシャ)
全長(mm)431
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)431×198×187
付属品ウールパッド180(A-25498)、ループハンドル、ボルト(2本)、スリーブ18、六角棒レンチ
質量(kg)3.3
トラスコ品番485-8573
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
ホイール洗いのすべてが、これ1本で全て完結する ”究極版” 超合体ホイールスポンジ。
適合用途ホイール洗浄
材質(生地)ポリエステル80%、ナイロン20%、(スポンジ)ポリウレタンフォーム、(グリップ)PP
寸法(mm)310×83×50
種類柄付きタイプ
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名糸類
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ムラなく塗れる2層構造。少し固いグリップ層とコシがある高密度スポンジの2層構造の「楕円形」。
握りやすく力がいれやすく、ワックスがラクにムラなくキレイにのばせます。
また、ワックス缶におさまるサイズなので、使用後もスッキリ収納!
持ちやすい2層タイプ、グリップ層付
材質ポリエチレン、ポリウレタンフォーム
寸法(mm)約87×38×97
質量(g)約10
危険物の類別非危険物
適合用途ワックスがけ
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
用途車内の掃除に!ワックズ拭き取りに!洗車後の吸水に!
材質ポリエステル・ナイロン
寸法(mm)約300×400
質量(g)約30
危険物の類別非危険物
1袋(3枚)
¥539
税込¥593
5日以内出荷
波型加工で汚れをしっかり落とせるウェーブタイプ。
材質ポリウレタンフォーム
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1個
¥659
税込¥725
欠品中
吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
電源(V)AC100
定格電流(A)7
消費電力(W)660
電源コード(m)2.5
寸法(mm)445×230×250
こんなお得な商品も!
スポンジ タイヤ用
モノタロウ
¥359
税込¥395
トラスコ品番835-6411
長さ(mm)250
幅(mm)100
質量(g)68
危険物の類別非危険物
1セット(24個)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
サッとふき取るだけで、窓ガラスのくもりを止めるマイクロファイバークロスです。
超極細繊維で”くもり”の原因となる、手アカ・ホコリ・タバコのヤニ等の汚れをしっかり吸着して逃さず落とします。さらに、毛細管効果で結露等の水分を素早く吸水し、窓ガラスをクリアに仕上げます。
また、繊維を一定間隔で織り込んだ格子織り加工だから、接地面を減らせ、軽く・ラクにふき取ることができます。
これ1枚で、くもりのないスッキリとした視界を確保できます。
髪の毛、約1/200の超極細繊維。
保管に便利なチャック付き袋。
質量(g)60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×135×11
危険物の類別非危険物
1枚
¥639
税込¥703
4日以内出荷
洗浄剤をシートに含浸させたホイール用洗浄剤で、洗浄と同時に艶出し・撥水・防汚効果を得ることができます。
洗浄液がホイールに付着した汚れを浮かし、メッシュクロスで汚れをかき取るのでスピーディーに洗浄できます。
洗浄後はシリコーンの被膜に覆われますので艶出し・防汚効果を得ることができます。
用途自動車、2輪車のホイールの洗浄。
危険物の類別非危険物
効果艶出し・撥水・防汚
1袋(12枚)
¥489
税込¥538
4日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
車のダッシュボード、エンジンルームなどのドライ洗浄では、短時間で効率的に作業を行います。また、今まで取りづらかった隅や奥のホコリもしっかりと取り除きます。ブラシ先端に水分を含ませておくことでセミドライ洗浄に対応できます。ジュースなどをこぼしてしまった場合に使用すると効果的です。
タイプ流量調整
接続接続部/カプラーオス 1/4
常用使用圧力(MPa)0.98以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160
流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)
使用環境温度(℃)0~50
適合流体エアー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
雨をはじき、視界スッキリ!
濡れたガラス面でもOK
水がいらず手軽に拭きとり(洗浄液含)
ガラスのくもり防止効果
用途自動車用窓ガラス外側の簡易撥水
材質レーヨン、ポリエステル、ポリエチレン
成分シリコーン誘導体、エタノール、防腐剤、水
1枚の寸法(mm)約300×200
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
¥129
税込¥142
当日出荷
サッと一拭きボディーコーティング
ウェットクロスに含ませた洗浄剤がボディーの汚れを落とし、撥水剤がボディーをコートします。
用途ボディー表面の清掃
効果撥水
成分防腐剤、保湿剤、エタノール、水、界面活性剤
材質レーヨン不織布
1枚の寸法(mm)約300×200
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
¥129
税込¥142
当日出荷
『洗車・清掃』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。