本製品は密閉型圧力噴霧器で、液体ワックスやコーテイング剤など幅広いオートグリム製品を簡単かつ均一に塗布できます。
電源が不要なので、場所を選ばずどこでも使用することができます。
塗布したいオートグリム製品液剤を本製品ボトルに入れ加圧します。
きちんとキャップを閉めないと正しく加圧されないのでご注意ください。
ヘッドのコックをピストンさせて車体にスプレーしてください。
用途AGスプレーボトル加圧式フォームガン
寸法(cm)28×22×22
区分洗車道具
質量(g)420
材質プラスチック
危険物の類別非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
本製品はユニバーサルボトル用スプレートリガーです。
オートグリム業務用製品5Lまたは25L容器などからユニバーサルボトルに移し替え、希釈した液体をスプレーして塗布することができます。
オートグリム業務用製品を小分けしたユニバーサルボトルにユニボットトリガーヘッドを付け、車体にスプレーしてください。
用途ユニボットトリガーヘッド
寸法(cm)28.5×11×3.5
区分洗車道具
質量(g)40
材質プラスチック
危険物の類別非危険物
1個
¥799
税込¥879
9日以内出荷
本製品はユニバーサルボトル用ユニボットキャップです。
オートグリム業務用製品5Lまたは25L容器などからユニバーサルボトルに移し替え、希釈した液体をユニボットキャップを付け閉めておけば、溶剤を小分けしておけます。
オートグリム業務用製品を小分けしたユニバーサルボトルにユニボットキャップを付け、こぼれないよう絞めてください。
用途ユニバーサルボトル用ユニボットキャップ
寸法(cm)3×3×2
区分洗車道具
質量(g)2
材質プラスチック
危険物の類別非危険物
1個
¥399
税込¥439
6日以内出荷
オートグリム業務用製品25L容器用のポンプです。
25L容器のキャップを外して付け替えるだけで、そのままご利用いただけます。
用途洗浄用ポンプ25L用
寸法(cm)52×13×13
区分洗車道具
質量(g)91
危険物の類別非危険物
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
アクア・ドライは、天然セーム革の性能を上回る、新しい構造の合成セーム革です。
「ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー」で洗車後、本製品で素早く拭き取ります。
仕上げには「スーパー・レジン・ポリッシュ」をお使いいただくことをおすすめします。
吸水性が非常に高く、絞りやすくて耐久性とコストパフォーマンスに優れています。
大判で手にフィットし、滑りも良いため、洗車後の水分の拭き取りを効率良く、短時間で行うことができます。
使い込むほど手に馴染み、長期間安定した性能を発揮します。
保管の際は容器に入れておくことをおすすめします。
用途合成セーム革
容量0.24u
区分洗車道具
危険物の類別非危険物
1個
特価
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
サンディング工具の必需品
振動軽減
安定したバランス
非吸塵式
22PMカプラ付
1年保証
長さ(mm)300
質量(kg)1.9
回転数(min-1[r.p.m])フリー:900
空気消費量(L/min)90
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)125
ねじサイズ【エアーインレット(NPT)】1/4”
1台
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
車内のガラスに付着した指紋や手アカをスッキリ落とします。
拭き跡や毛羽が残りにくくスッキリと汚れを拭き取れます。
くもりの原因となるホコリやヤニ汚れを取り除き、くもりにくいスッキリしたガラス面に仕上げます。
用途ガラス用拭き取りクロス
材質外面:ポリエステル80%・ナイロン20%、ミトン内:ポリエステルメッシュ・ウレタンフォーム
質量(g)36.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×135×15
危険物の類別非危険物
1個(2枚)
¥599
税込¥659
6日以内出荷
最大12MPaという業務用クラスの最大圧力を持ちながら従来の家庭用クラスのサイズ、重量になります。
噴射圧力の調整が可能な事で洗車から外壁などのお掃除にと様々な場面で活躍します!
付属の先端アタッチメントを付け替えるだけで使用用途に合わせた圧力や噴射角に調整が可能。
力が必要なく女性の方でも簡単にアタッチメント交換が可能。
高圧ホースは柔軟性を重視し取り回しやすさ抜群。
しっかりとした耐久性は確保しつつホースの柔軟性にも拘りました。
車輪付きで移動も楽々。
伸縮式の持ち手ハンドル付き。
FOAM Cannon上部のノブを回すことで洗剤の混合量を自由に調整。
節約使用も濃厚泡洗車も思いのまま!
先端ノズルを回すことで噴射角を自由に調整。
ストレートから広角まで無段階の調整が可能なので使用環境や使用目的に合わせた調整が出来ます。
危険物の類別非危険物
1台(1.1kg)
¥36,273
税込¥39,900
6日以内出荷
1個
¥2,190
税込¥2,409
8日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたグリップで、疲れにくくコントロールしやすいエアー式パームサンダーです。
組み込み式レギュレーターで正確に速度を制御します。
用途研磨
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)90
質量(kg)0.56
パッド寸法(mm)75
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
騒音レベル(dB(A))約83
オービットダイヤ(mm)2.5
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
1.5馬力のDCモーターで力強い洗浄力を発揮します。
ハードフロア洗浄からカーペット洗浄、大理石の光沢復元作業に対応できます。
低重心設計により安定した回転を実現し、パットとフロアの密着性を高め均一な洗浄作業ができます。
用途床の洗浄。
高さ(mm)1300
消費電力(W)1300
回転数(min-1[r.p.m])170/240(50/60Hz)
電源単相100V
コード長さ(m)15
電源コード(m)15
回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシによるドライ洗浄に加え、ミスト吹付による水洗浄・セミドライ洗浄により水垢などの汚れを除去。
用途自動車・バイクの洗浄、通い箱の洗浄など
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど
材質(ブラシ部)シリコンカーバイド(ナイロンベース)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。導電性のブラシを採用し、帯電を抑えています。
用途樹脂切削加工時の除塵・洗浄など
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
首振りノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。生産ラインへの取り付けに特化
用途除塵、水切りなど
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプのワイパーで、塗装時の清掃に最適です。中粘着タイプで、粘着剤残りを最小限に抑えながらベースコート前の汚れや埃を除去します。
用途ベースコート前の汚れ、埃除去。
トラスコ品番124-9655
質量(kg)2.4
色緑
シートサイズ(mm)305×460
危険物の類別非危険物
1箱(12枚×12箱)
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
粘着タイプのワイパーで、塗装時の清掃に最適です。強粘着タイプで、作業初期の使用に適し埃や研磨屑を強力に除去します。
用途塗装初期の汚れ、埃除去。
トラスコ品番124-9658
質量(kg)3.4
色白
シートサイズ(mm)460×920
危険物の類別非危険物
1箱(12枚×12箱)
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
洗車ブラシ&ハンドルコンビのハンドル給水口に取付するホースを、ワンタッチで脱着ができるジョイント。
用途清掃・お手入れ
材質樹脂
適合品番593440、593444、593445、593446
危険物の類別非危険物
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
毛ざわりも持ち手もソフトでボディが傷つきにくい。ジョイントキャップを外せばホースにも接続可能!
用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも
材質本体:ポリエチレン、毛部:PET・PBT(中空毛)、スポンジグリップ:合成ゴム/PVC
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約470×48×80
耐熱温度(℃)約60
危険物の類別非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
毛ざわりも持ち手もソフトでボディが傷つきにくい。ジョイントキャップを外せばホースにも接続可能!
用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも
材質本体:ポリエチレン、毛部:PET・PBT(中空毛)、スポンジグリップ:合成ゴム/PVC
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約620×48×80
耐熱温度(℃)約60
危険物の類別非危険物
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
マイクロファイバー生地採用しムートンのような洗い心地。柄付きタイプ
用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも
材質ポリエチレン・ポリウレタンフォーム・ポリエステル・ナイロン・合成ゴム・PVC
タイプ柄付き
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約380×140×30
耐熱温度(℃)約70
危険物の類別非危険物
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
無膜スポンジと海綿状スポンジを貼り合わせ、泡立ちアップさせました。
用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも
材質ポリウレタンフォーム・MS・PP・TPO
タイプ柄付き
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約430×130×100
耐熱温度(℃)約70
危険物の類別非危険物
1個
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
表裏で生地が異なり、表は内窓清掃、裏面はダッシュボードなどに最適な便利なダブルスタイルクロス!
用途自動車車内用
材質ポリエステル・ナイロン
色グレー/ベージュ
危険物の類別非危険物
寸法(縦×横)(cm)約24×34
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
髪の毛の10分の1ほどの極細繊維の毛細管現象による優れた吸水力で水滴をしっかり拭き取ります。
用途自動車ボディ・ガラスなど
材質ポリエステル・ナイロン
色ブルー
危険物の類別非危険物
寸法(縦×横)(cm)約40×40
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
油分、水分を強力に吸収します。
きめの細かな繊維で、デリケートな素材にもキズを付けません。
耐磨耗性、耐久性に優れています。
危険物の類別非危険物
1個(350枚)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
柔らかいストロー形状の新素材を採用!水分保持と泡含み力がUP!
用途自動車のボディー・ガラス用
材質[毛/柄]ポリエステル/ポリエチレン
全長(mm)470
質量(g)200
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
ボディーからタイヤまでオールマイティに洗える!・洗車に最適な先割れ加工・作業が楽な通水タイプ!
用途自動車・オートバイなどの洗浄
材質[毛/柄]PP/ポリエチレン
全長(mm)380
質量(g)180
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1本
¥1,195
税込¥1,315
9日以内出荷
アルミ製なので軽量!柄が伸縮する通水タイプ!
用途ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄
材質[毛/柄/頭部]PP/アルミ/ポリエチレン
全長(mm)780~1190
質量(g)645
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
先割で先が柔らかく、作業が楽な通水タイプ。ボディーからタイヤまで洗える。
用途自動車・オートバイなどの洗浄
材質[毛/柄]PP/ポリエチレン
全長(mm)450
質量(g)193
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1本
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
伸縮タイプで楽々洗車と水切り、雪払いにもつかえます。
用途ガラスの洗浄・水切り
材質[スポンジ/柄]ウレタンフォーム/スチールパイプ
全長(mm)710~1210
質量(g)440
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
・余分なワックス分を取り込み、こだわりの鏡面仕上げを実現!・静電気防止加工+バイパーマイクロファイバーを採用!・やわらかなマイクロファイバーがボディにやさしくワックスを均一に伸ばし艶を出します。静電気防止加工で、拭き上げ時に発生する静電気を抑え、空気中に舞う「チリ」や「ホコリ」をボディに再付着させません。(ステッチに静電気防止ミシン糸サンダーロン採用)・使いやすさを追求したツインステッチ構造のグローブタイプ。保管に便利なチャックケース
用途ワックス、コーティング剤の艶だし仕上げ用
材質ポリエステル
寸法(mm)155×220
質量(g)25
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名糸類
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥829
税込¥912
8日以内出荷
抜群の保水力と吸水力!ハイパーマイクロファイバー+高密度ジャバラ織り加工採用!ひと拭きで水滴スッキリ!洗車時間大幅短縮!拭くだけで目に見えない油汚れも水滴と同時に取る!保管に便利なチャックケース
用途洗車後のボディ・ガラスに残った水滴・汚れの拭き取り
材質ポリエステル・ナイロン
寸法(mm)400×400
質量(g)65
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名糸類
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
毛先が柔らかいので凹凸面にフィットし、タイヤ全体にムラなく塗りこめます。ブラッシング効果で、タイヤにワックスをより馴染ませます。タイヤ側面に馴染みやすく、ホイールとタイヤの境目も塗りやすいエッジを持った独自形状で、ホイールにワックスを付着させにくいです。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。手を汚す事なく簡単に塗布できます。
用途自動車・オートバイなどのタイヤへのワックス・コーティング剤の塗布
材質[毛/柄]PET/木、ウレタン(EVA)
全長(mm)200
質量(g)101
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
イエローブラシは、やわらかい中空糸をさらに先割り、ボディへのアタックを最小限に仕上げたブラシです。ブラックブラシは、やや硬めのブラシで、古くなったWAXのかき出し
に最適です。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。細かな箇所の洗浄に最適な用途機能を発揮します。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。
用途自動車のすきまブラッシング洗浄
材質[毛/柄]PET/木、ウレタン(EVA)
全長(mm)270
質量(g)77
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
取り扱いやすいスリムタイプ!色々使える混毛仕上げで、作業が楽な通水タイプ
用途自動車・オートバイなどの洗浄
材質[毛/柄]混毛/ポリエチレン
全長(mm)410
質量(g)125
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥499
税込¥549
3日以内出荷
汚れても、めくるだけでキレイな面で拭ける!
エックスマールワンシリーズに、ブック型のマイクロファイバークロスが新登場! 自動車全体からご家庭用にまでマルチに使えるマイクロファイバークロスです。 3色のクロスを、1枚にまとめる事でクロスを畳む手間がなく本のページをめくるように、汚れても次々にキレイな面でスピーディーに作業できます。 12面使えるので、使用箇所に合わせて面を使い分ける事ができます。 ワックス・コート剤の塗込みに最適で、固形・液体・半ネリなど様々なタイプに対応。均一で薄い被膜を形成する事ができ、さらには仕上げ用クロスとしてもお使いいただけます。また、別の用途としてホコリの拭き取りや水滴拭き上げ等にも使える超便利な多目的クロスです。
質量(g)65
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×173×17
危険物の類別非危険物
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
コーティング被膜にやさしいマイクロスポンジの洗車用グローブです。
グローブ形状により手のひらに洗っている感覚が伝わり、余分なチカラを使わずに
コーティング被膜表面の汚れのみをやさしく落とします。
さらに、グローブ表面に波型のプロファイル加工を施し、ボディーとの摩擦抵抗を抑えスムーズに洗えます。
また、きめ細かくクリーミーな泡立ちで汚れを包み込んでスッキリと落とします。
背面はメッシュにより、サラサラした装着感で水はけもよく、心地よく洗車が出来ます。
洗車時に手がよれにくいセンターステッチ加工と、フチ縫い加工にやわらかい繊維を採用し
作業時のキズ付きを防止。
こだわり派にオススメの洗車用グローブです。
適合用途洗車
質量(g)35
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×179×25
危険物の類別非危険物
1個
¥469
税込¥516
4日以内出荷
『洗車・清掃』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。