モンスター級の香り立ち、エアコンフィルターへ装着する新感覚フレグランス
本製品は、クルマのエアコンフィルターへセットする、新感覚のクルマ用芳香剤です。
クルマのエアコンフィルターへセットすることで、すべてのエアコン吹出口から香りを拡散させることができます。
高純度の含浸香料を採用し、モンスタークラスの香り立ちを実現しました。
後付け感のない、スッキリとした装着性
エアコンフィルターへ装着するため、後付け感はゼロ。
車内インテリアの雰囲気を損なうことなく、香りを楽しむことができます。
芳香剤の置き場に困っている方にもおすすめです。
モンスター級の香りの強さを実現
高純度の香料を含浸した香料スティックを3本付属。
一度に3本すべてを使用した時の香りの強さは、固形芳香剤を10個同時に使用した時と同等クラス。
今までに経験したことのない強さの香りを体感することができます。
香りの強さが調節できる
香料スティックは個別で包装されているため、セットする本数を変更できます。
使用するスティックの数で、香りの強さを調節できます。
香り立ちが良い含浸タイプの香料を採用
内部にセットする香料は、香料オイルをたっぷり含浸させた固形香料を使用しています。
多孔質のスティック材に、ブラングの高濃度フレグランスをしっかり閉じ込めました。
純度の高いピュアでリッチな香りを楽しむことができます。
香りの持続:約60日間持続
質量(g)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×8×9
香りプレミアムホワイトムスク
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
ブラング液体史上、最強の香り立ちの液体芳香剤※2021/4/1 時点
香り立ちがメーカー従来品比約4倍の液体芳香剤
新たに超大型揮発パッドを搭載し、従来の天面に加え、新たに側面にも揮発面を設けたダブル構造により、メーカー従来品比約4倍の香り立ちを実現しました。
液体芳香剤は、厳選された高級な香料を使用した、香水に近い成分なので、フレッシュでリッチな香りが楽しめます。
香りの調香機能
お好みの香りの強さを調節したり、開口部を狭くしておけば香りを持続させることができます。
大容量200ml
たっぷり200mlの大容量を誇る液体芳香剤です。
車内のカップホルダーに対応
ボトルの直径は68mmで、ほとんどのクルマのカップホルダーに置くことができます。
クッション付き両面テープで、ダッシュボードにもしっかりと固定できます。
持続期間
約30日間香りが長持ちします。
※キャップを最大まで開口した場合です。
※持続期間は使用環境によって異なります。
消臭剤配合
香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。
嫌な臭いを消臭しながら、香りを楽しむことができます。
色ブラック
質量(g)465
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×135
香りプレミアムホワイトムスク
1個(200mL)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
ブラング史上、最高プレミアムな香り
従来の香料からワンランク上の高級香料を贅沢に使用したをエアコン取り付けタイプの芳香剤です。
深呼吸をしたくなるような上質で心地よい空間を演出します。
アルミ製ボディ
半艶消しブラックのアルマイト加工で、車内に溶け込むカラーに仕上げました。
エアコンの送風を妨げない細身のスティック形状で、エアコンの吹き出し口と高い一体感を実現しています。
クルマのエアコン風に乗せて、車内を華やかな香水調の香りで包み込みます。
中身が詰替えできます
「ブラング エアスティック カートリッジ」が詰め替え対応品となります。
同じ香りは「品番:H1541」をお買い求めください。
香りの強さが調節可能
本体背面の開口部の広さを調節できます。
広くすると香りが強く、閉じることで香りの持続期間を長くすることが可能です。
ソフトクリップ採用
取付クリップには、適度な柔らかさと弾力性がある素材を採用。
クルマのエアコンフィンを傷つけることなく、しっかりと優しく取り付けることができます。
香り立ちが良い含浸タイプの香料を採用
内部にセットしている香料は、香料オイルをたっぷり含浸させた固形香料を使用しています。
多孔質のスティック材に、ブラングの高濃度フレグランスをしっかり閉じ込めました。
純度の高い香りを楽しむことができます。
持続期間
約30日間香りが長持ちします。背面の開口部を閉じることでさらに長持ちさせることも可能です。
※持続期間は使用環境によって異なります。
質量(g)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×30×14
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。