絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • ALPINE(155)
  • audison(15)
  • Beat-Sonic(18)
  • BLAM(14)
  • BRIDGE[自動車用品](12)
  • Bullcon(73)
  • carrozzeria(54)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(16)
  • JVC(29)
  • KENWOOD(12)
  • KICKER(31)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • Pioneer(パイオニア)(34)
  • アークヒル(11)
  • オットキャスト(13)
  • データシステム(39)
  • ブロードウォッチ(17)
  • メディアカバーマーケット(1,674)
  • 槌屋ヤック(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
AVCNとはAUDIO VISUAL COMMUNICATION NAVIGATIONの略で、カーナビをはじめオーディオ・スピーカー・バックカメラ・ETC・FMトランスミッター等をご用意しています。
2,467件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ETC/DSRCクリーナー ストリート

    ETC/DSRCクリーナー

    ストリート(20件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    ETC・DSRC車載器のIC接点を清掃 ETC・DSRC車載器のIC接点汚れを清掃するためのカードです。 車載器は外部からのホコリやETCカードに付着した皮脂や汗などの汚れにより、IC接点(カード端子)が汚れることがあり、通信障害の原因となる場合があります。このようなトラブルを防ぐために本製品での清掃が有効です。
    用途ETC・DSRC用 IC接点クリーニングカード
  • モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用 モノタロウ

    モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
    用途バックカメラなどのモニターに。付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40質量(g)350配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続信号形式NTSC 2入力動作電圧12V~24V液晶モニター7インチTFT LCD販売区分業務用
  • 高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付 モノタロウ

    高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。 赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
    用途後方確認用赤外線カメラ付属品防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ仕様(水平走査線)1000TV LINE使用電源(V)12~35視野角120度防塵防水性能IP67焦点距離2.8m画角水平90度 垂直78度イメージセンサー1/3 COMOS販売区分業務用
  • バックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付 モノタロウ

    バックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付

    モノタロウ(10件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
    用途後方確認用小型カメラ仕様PC7740センサー適合DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応)電圧(V)12/24レンズアングル:170/135度有効画素数628×582電線仕様防水線:22m動作環境-20度~80度視野角110度照度(Lux)0.1防水保護等級IP67SNR値48db販売区分業務用
  • バックカメラ 12V車専用 モノタロウ

    バックカメラ 12V車専用

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP68」の高基準をクリアしています。
    用途12V車専用仕様(解析度)520、ガイドラインなし適合DC12V専用コード長さ(m)約5有効画素数656×492照明(最小)0.1LUX動作環境-20度~75度視野角108度S/N比48dbアングル(°)(レンズ)170/135防水保護等級IP68販売区分業務用
  • 人検知AI付200万画素ワイヤレスカメラセット 7インチモニター 大型車用(カメラ1台) ブロードウォッチ

    人検知AI付200万画素ワイヤレスカメラセット 7インチモニター 大型車用(カメラ1台)

    ブロードウォッチ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    200万画素の高精細ワイヤレスカメラ1台モニターセット。・人と車だけを検知するAI搭載、検出エリアなどの設定によりより安全・安心の運転をサポート。カメラとモニターはワイヤレス接続のため、配線工数が大幅に軽減。設置が容易なため、トラックやトレーラーなどの大型車に取付けが可能。・気になる死角や確認したい箇所の監視に最適。録画機能付7インチモニター(表示は720P)。・電源は12V/24V対応
    用途トラック、バス、トレーラーその他特殊車両の後方や死角の確認付属品モニター、モニター用スタンド、モニター用固定用両面テープ、カメラ、電源直結コード適合技適:取得済み、画像:正像質量(g)約130、約360(mm)(スタンド・ケーブル含む)電源(V)DC12-30(1A)本体寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)、約180×120×50(ケーブル・スタンド除く)信号形式【モニター】ワイヤレス、出力:ワイヤレス有効画素数200万メモリーmicroSD カード(最大256GB、V10以上)解像度【カメラ】記録:720PLCD仕様TFT 7インチ動作温度(℃)-10~50(カメラ)、0~50(モニター)防水仕様IPX7相当設置形態フロント・サイド・バック画角(レンズ)約120°(対角)チャンネルタイプ入力:4チャンネル最低照度(Lux)0.1
  • スズキ系用 ETC取付基台 槌屋ヤック

    スズキ系用 ETC取付基台

    槌屋ヤック(12件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    すっきりスマート取付が可能。 取り付けは付属のネジで取り付けるだけ。 スズキ車専用 市販ETC車載器取付基台。 純正ETC車載器と同じ場所に取付が可能になります。
    適合サイズ高さ26mm以下(固定用両面テープ含む)、幅71mm以下(取付可能なETC車載器のサイズ)適合車種アルト(H21.12~)、アルトラバン(H20.11~)、スイフト(H22.9~)、スペーシア(H25.3~)、ハスラー(H26.1~)、ワゴンR/スティングレー(H24.9~)、MRワゴン(H23.1~)、SX4(H25.3~)など
  • <2026年度版>7インチポータブルカーナビ TVチューナー無し ファミリー・ライフ

    <2026年度版>7インチポータブルカーナビ TVチューナー無し

    ファミリー・ライフ(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    欠品中
    TVチューナー無しのシンプルカーナビ。TVチューナー無しの為、受信料不要。社用車好適品です。2026年最新版地図データ搭載、近年増加している【スマートIC】にも対応!。新開発!ゲル吸盤を採用で、ダッシュボードにピッタリ吸着!。1台多役☆音楽や動画などのメディア再生も可能です。快適操作の静電式タッチパネル採用。液晶画面の日焼けや色あせを軽減するサンバイザー搭載。5種類から選べる!最短ルート検索機能がついて便利。ルート案内再開機能も備わっています。目的地履歴を自動保存。現在地の周辺施設を検索。DC12V/24Vに対応。可動式伸縮スタンド。1年間保証書付き
    セット内容カーナビゲーション本体、車載用DCケーブル(入力:DC12/24V 車対応)、車載用吸盤スタンド、デバイスホルダー、取扱説明書材質ABS樹脂色ブラック質量(g)(約)285(バッテリー含む)消費電力(W)1.5電源DC5V2A(USB Type-C 入力端子)充電時間約4時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)18.3×2.5×11画面サイズ7インチカードスロット【microSD】1スロット(メディア用) / 8~32GB class10駆動時間(時間)1
  • 2WAYスピーカー BRAITH(ブレイス)

    2WAYスピーカー

    BRAITH(ブレイス)(13件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1セット(2個)
    当日出荷
    純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
    音圧レベル(dB)92RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンテナ分離型ETC車載器【音声タイプ】 Panasonic(パナソニック)

    アンテナ分離型ETC車載器【音声タイプ】

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    案内音声が聞き取りやすい、シンプルなETC車載器。。 【基本機能】。 音声案内機能搭載により、走行中に視線を前方から外すことなくより安全に走行することができます。 音声ガイドを聞き逃しても「リピートボタン」を押すと、最新の音声ガイドを聞くことができます。 内部突起対応により、ドライバーや同乗者を傷つけないよう国土交通省が定める内部突起に係る保安基準に準拠しています。 ※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。 自動車が衝撃を受けた場合、乗車人員により安全な部品形状となっています。 新セキュリティ対応ですので、セキュリティ規格変更後も安心してご使用いただけます。 ETCをご使用されるユーザーの決済情報を安全に保護するために、国土交通省は将来セキリュティ規格の変更を予定しています。 ※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。 ETCカードの期限切れによるトラブルを防ぎ、より安心・安全なドライブをサポートします。 コンパクトなので、コンソールBOXや運転席足元等に設置可能です。スペースを有効に使えるほか、邪魔になりにくく見た目にもスマートです。 ※車載器の取り付けブラケットは付属しておりません。車両側の取り付け面の材質や形状により、両面テープで取り付けられない場合があります。 スピーカー内蔵アンテナにより、フロントガラスに設置することにより、音声が聞き取りやすい!安心・安全なドライブをサポートします。 カード全収納により、ETCカードが車載器本体に収まるので、外から見えにくく、盗難のリスクを軽減します。 電圧12Vの普通車と電圧24Vの大型車に対応します。
    用途ETC車載器仕様【音声案内】スピーカーから出力取付【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°)質量(g)【本体】89(コード含まず)、【アンテナ部】69(コード含む)コード長さ(m)【電源・アンテナ】3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×13.4音量5段階(OFF設定含む)電源電圧(V)DC12/24消費電流(mA)80/50スピーカーアンテナに内蔵インジケータ【本体】ETC青/エラー橙、【アンテナ】青
  • トヨタ系用ETC取付基台 槌屋ヤック

    トヨタ系用ETC取付基台

    槌屋ヤック(3件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    トヨタ系車純正のETC取付部に市販のETCを取り付けられる基台。 市販のセパレートタイプETCを純正ETCと同じ場所に取付可能。 トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
    仕様トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
  • <2026年度版>7インチワンセグテレビ付きカーナビ ファミリー・ライフ

    <2026年度版>7インチワンセグテレビ付きカーナビ

    ファミリー・ライフ(2件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    タッチパネルで操作がラクラク!7インチテレビ付きカーナビ。1台6役!カーナビ・ワンセグTV・TV録画・音楽再生・動画再生・写真アルバム。簡単タッチパネル。7インチモニター。2電源対応!車用/内蔵充電池。デモ走行機能・オートリルート機能・トンネルアシスト機能・最短ルート検索機能・スマートIC対応。オービス情報地点件数約385件。その他の便利な機能:電話番号検索、一方通行表示対応。検索データ(2025年度)/電話番号検索:404万件、住所検索:3720万件、施設名検索:67万件。1年間保証書付き
    セット内容カーナビゲーション本体、車載用DCケーブル(入力:DC12/24V 車対応)、車載用吸盤スタンド、デバイスホルダー、ベース板、取扱説明書材質ABS樹脂、他色ブラック容量1000mAh質量(g)(約)265(内蔵バッテリーを含む)電圧(V)3.7消費電力(W)1.5電源電圧DC5V2A(miniUSBタイプ入力端子)バッテリーリチウムポリマー充電時間約4時間解像度800×480pixel寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)17.8×11.2×1.4画面サイズ7インチ縮尺12段階(10m~50km)TVチューナーワンセグ駆動時間(時間)1
  • 9インチトラックモード搭載ワンセグ付ポータブルナビゲーション OVER TIME

    9インチトラックモード搭載ワンセグ付ポータブルナビゲーション

    OVER TIME
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    最新地図データ搭載。2026年版 最新地図搭載。トラックが走行できる道路を優先して案内します。トラックモード搭載。8GB 内蔵メモリー搭載。静電容量式 タッチパネル。安全運転支援 情報表示機能。マイクロSD カードスロット。イグニッションキー 連動電源ON/OFF。住所検索 約3720万件。コンビニ・GS 優先表示。ワンセグ。新規開設道路も収録!。中央自動車道 諏訪湖スマートIC。中央自動車道 神坂スマートIC。東海環状自動車道 本巣IC~大野神戸IC。新庄古口道路 升形IC~津谷IC。北九州高速道路 5号線牧山ランプ~枝光ランプ。山陰自動車道 湖陵・多伎道路湖陵IC~出雲多伎IC。(登録情報)。登録地点件数:100件×11カテゴリー。目的地履歴件数:100件。ルートー覧:10件×2(トラックナビルート+カーナビルート)。かんたん自宅登録機能:〇。▼ハードウェア仕様。(液晶表示器)。種類(TFTなど):液品:TFT バックライト:LED。サイズ(インチ):9インチ。解像度(横×縦):800×480 pixel。視野角(上下左右):上35° 下45° 左45° 右45°。輝度:200 cd/m。タッチパネル:静電容量式。CPU:MSB2531 ARM Cortex-A7 800MHz。内蔵メモリ:128MB(DDR SDRAM) Flash8GB。OS:Microsoft WindowsCE 6.0。音声出力:2.0WX1。(入出力端子)。イヤホン端子:Φ3.5mmステレオミニジャック。AV-IN端子:Φ2.5mmステレオミニジャック。外部アンテナ端子:MMCX。microSDカードスロット:1スロット(メディア用)対応16GB以下。再生動画フォーマット:ASF/AVI/WMV/MPG。再生音楽フォーマット:MP3/WMA。再生画像フォーマット:JPG/BMP。(TV受信)。TV受信:ワンセグ(470-770MHz)。ワンセグ録画機能:録画可能(録画はワンセグのみ)。(その他)。エンジンon/off連動機能:〇
    用途SDカードに保存した動画や音楽などのメディアを再生することが可能です。車内を楽しく過ごすことができます。詳細な交通規制データを収録!。安全運転支援情報 表示機能。ゾーン30エリア。速度取締エリア。事故多発エリア。駐車禁止取締エリア。Nシステム。オービス。カンタン取付。シガー電源に差し込んでダッシュボードに固定するだけ!。わかりやすく、見やすい大画面付属品車載用DCアダプター(入力:DC12-24V)、車載用吸盤スタンドー式・吸盤ベース板、2.5mmミニジャックAVケーブル、取扱説明書(保証書付き)サイズ9インチ電圧(V)3.7消費電力(W)約5本体寸法(mm)約225×140×23本体質量(g)430電源電圧(V)DC5(miniUSBタイプ入力端子)充電時間約4時間(充電中は電源OFF状態)保証期間1年間バッテリー容量(mAh)リチウムポリマー2000記録メディアSDカードTVチューナーワンセグ駆動時間(時間)約1
  • 吸盤貼付ベース 槌屋ヤック

    吸盤貼付ベース

    槌屋ヤック(13件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    両面テープでガッチリ固定できる金属製の貼付ベース。 吸盤が吸着しにくいダッシュボード等の取り付けに最適。 スリット入り形状で、曲面に合わせて貼り付け可能。
  • ETC本体取付けキット CA-FX926D Panasonic(パナソニック)

    ETC本体取付けキット CA-FX926D

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    CY-ET926D用。詳細はメーカーホームページにてご確認ください。
    種類ETC本体取付けキット
  • スマートデジタルバックミラー FIRSTCOM

    スマートデジタルバックミラー

    FIRSTCOM(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    夜間も明るいF値:F1.8。Full HDの高画質で後方視界が開けます。リアカメラは[IP67]の防塵・防水性能を備えているので、強い風雨にも耐えられます。タッチスクリーン操作に対応した、10.88型 IPS液晶モニター。リバースギア連動・調整可能なガイドラインで駐車時の後方確認をサポート。1~約3倍の20段階ズーム機能で表示範囲の細かな調整が可能(リバース時は1倍固定)。信頼の3年保証。安定した性能があってこそのスマートミラーです。
    仕様映像方向:鏡像質量(g)本体:約320|リアカメラ:約47(コード含む)表示拡大:1 ~約 3倍(20段階リバース時は1倍固定)電源電圧(V)DC12/24 (本体 DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約255(幅)× 72(高さ)× 18(奥行)mm| リアカメラ:約 59(幅) × 24(高さ) × 30(奥行)mm消費電流(mA)約 450mA(DC12V 時)、約 220mA(DC24V 時)解像度カメラ:1920 × 1080(Full HD)防塵防水性能IP67(カメラ部のみ)保存温度範囲(℃)-30~ +80撮像素子1/2.8 型フルカラー CMOSF値F=1.8フレームレート25fps画面仕様映像:10.88 型 IPS 液晶モニター 1920 × 480ドット タッチスクリーン画像補正WDR画角カメラ:水平 約 116度 垂直 62度 (約 138度対角)動作温度範囲(℃)-20~ +70
  • カーナビゲーション 7インチ ポータブル マルエヌ

    カーナビゲーション 7インチ ポータブル

    マルエヌ(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    【本体仕様】。・マップソフト容量:8GB内蔵メモリー(マップソフト専用)。・microSDスロット:32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応。・LEDバックライト液晶:7.0インチTFT(WVGA)、解像度800×480pixelタッチパネル。・内蔵スピーカー:モノラル(1.5W×1)。・イヤホン:Φ2.5mmステレオミニジャック。・シガー電源:DC12V/24V車対応。・動作温度:0~60℃※本体仕様は予告なく変更する場合があります。【マップソフト】。・地図データ:住友電工システムソリューション社製2024年度春版。・住所登録データ:約4,142万件。・電話番号データ:約445万件。・周辺検索データ:約56万件・施設検索データ(名称検索データ):約541万件。・レーンガイド:一般道路/約14.5万件。・方面案内:一般道路/約11.7万件。・レーン看板イラスト:ETC/約 1,240件、サービスエリア・パーキングエリア/約685件・分岐イラスト:都市高速入口/約690件、高速分岐・出口/約5,300件、一般道側道分岐/約6,400件。・交差点表示:2画面高速拡大表示。・詳細地図:1,401都市。・地図縮尺レベル:14段階。・ジャンクションビュー:対応。・レーン表示:対応。2024年1月末までの地図データ(春版)を採用(一部道路、施設等のデータを除く)。全国の新規開通・開設情報が収録。住所登録データ約4,142万件を収録し、多くの施設データを利用可能。日本全国1,401都市の詳細地図を収録。建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を詳しく表示するため初めて通る道路でもカーナビの画面上で確認可能。車のエンジンON/OFFに合わせてカーナビの電源もON/OFF連動し、目的地を記憶してルート走行を再スタート可能
    用途ドライブに。カーナビ カーナビゲーション ナビ ナビゲーション ポータブル ポータブルナビ コンパクト 小型 軽量 GPS ワンセグ付属品専用取付スタンド、スタンド固定皿、スイッチ付専用シガー電源アダプター(DC12V/24V)、取扱説明書兼保証書質量(kg)0.285サイズ7インチ保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.2×2.6×11.4記録メディア32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカード
  • 後方監視お手軽セット 小型カメラと4インチモニター 軽トラ・バン・ワンボックス ブロードウォッチ

    後方監視お手軽セット 小型カメラと4インチモニター 軽トラ・バン・ワンボックス

    ブロードウォッチ
    ¥8,500税込¥9,350
    1セット
    当日出荷
    ・小型カメラのため取付位置を選ばない。・ダッシュボードにスッキリ設置できる4インチ小型モニター。・軽自動車、乗用車、商用車にも最適
    用途・軽自動車、乗用車、商用車にも最適。・モニターとカメラセット付属品モニター・モニタースタンド(2種)・延長ケーブル・バックカメラ・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・電源直結コード(2本)仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:NTSC●画像:鏡像質量(g)約120、約40(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12-24電源DC12V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)信号形式CVBS本体サイズ(mm)約120×75×20(ケーブル部除く)解像度【カメラ】480TV/LINE、480×272LCD仕様【モニター】TFT 4.3 インチ動作温度(℃)ー10~50、0~50防水仕様IP67相当画角レンズ:約120°(対角)最低照度(Lux)0.1
  • バックミラー型9インチモニター JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バックミラー型9インチモニター

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
    用途電装パーツ仕様(アスペクト比)16:9/4:3適合12V・24V共用色ブラック電圧(V)DC12、DC24消費電力(W)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248×132×25液晶サイズ9インチ入力/出力【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無操作方法リモコン/本体タッチボタン画素数480×234×RGB
  • 9インチIPSオンダッシュモニターAHDバックカメラセット20M付 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    9インチIPSオンダッシュモニターAHDバックカメラセット20M付

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット
    当日出荷
    バックカメラ&9インチモニターのSET。カメラはアナログハイビジョンで鮮明。モニターは9インチでIPS方式。高性能・低価格を実現!!カメラ視野角 約タテ120° ヨコ90° のワイドビュー。夜間自動切換赤外線内蔵。モニターはスピーカー内蔵・リモコン付き。12V/24V車共用。
    用途電装パーツ付属品両面テープ付きスタンド/モニターケーブル/AV入力ケーブル/20M延長ケーブル×各1仕様RCA入力方式/AHD及びCVBS対応適合部材592903(バックカメラ/トレーラー用5M配線コード)寸法(縦×横×高さ)(mm)モニター:65(バイザー含)×230×155、リモコン:85×40×10、カメラ:51×73×65
  • 音声タイプ ETC車載器 FURUNO

    音声タイプ ETC車載器

    FURUNO(3件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    フルノFNK-M16ETC車載器 アンテナ分離型。音声案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。音声案内/LED表示タイプ。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用
    使用温度範囲(℃)-30~+85ケーブル長(m)3.5(車内専用アンテナ)方式(告知)音声/LED本体質量(g)約70入力電圧(V)DC12、DC24アンテナサイズ(mm)(W)32.4×(D)32.4×(H)12.5消費電流(mA)500以下(DC12V)、300以下(DC24V)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.0×94.8×17.5表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否などRoHS指令(10物質対応)対応
  • バックカメラ防水ジャックタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バックカメラ防水ジャックタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    赤外線IR付きバックカメラ。明るいときはCOMSイメージセンサーの働きで鮮明な画像を映し出し、夜間などにおいては赤外線機能により暗闇でも映し出します。カメラ~ケーブル間の接続は防水ジャック仕様になっているため車外で接続した際に防水防塵に優れトラブルを防ぎます。本体は防塵防水IP69Kを取得。12V/24V車共用
    用途セーフティードライブ/事故防止仕様映像カラー:通常時/カラー、赤外線作動時/モノクロ電源(V)作動:DC12~DC32角度(°)可視:水平105度/対角135度範囲赤外線視野:15m有効画素数NTSC:960(H)×480(V)解像度600TVL設置形態バックビュー
  • モニター用ゲルスタンド JET INOUE(ジェットイノウエ)

    モニター用ゲルスタンド

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    超強力ゲル吸盤タイプのモニタースタンドです。ショート/ロングの2つのタイプがラインナップ。レール固定式モニターにお使い頂けます。
    用途電装パーツ
  • バックカメラ取付キット FC-BC1 ファーストクリエイト

    バックカメラ取付キット FC-BC1

    ファーストクリエイト(8件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    当日出荷
  • アンテナ取付けブラケット CA-AX926D Panasonic(パナソニック)

    アンテナ取付けブラケット CA-AX926D

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    CY-ET2010D/CY-ET926D用。詳細はメーカーホームページにてご確認ください。
    種類アンテナ取付けブラケット
  • OTTO plus オットキャスト

    OTTO plus

    オットキャスト
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチで簡単操作、車内エンタメがさらに快適に。オットキャストの 第3世代Bluetoothリモコンが新たに登場。ワンタッチで好きなコンテンツをすぐに再生!映画、音楽、アプリの切り替えが、もっと簡単に、もっとスムーズに。
  • 7インチ オンダッシュモニター JET INOUE(ジェットイノウエ)

    7インチ オンダッシュモニター

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    12V/24V共用なので乗用車からトラック・バスまで使用できるワイド液晶モニタです。
    用途電装パーツ質量(g)約282使用温度範囲(℃)0~+45消費電力(W)約4(無信号時)、約9.6W(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×118×23(突起部を除く)使用電源(V)12/24共用液晶サイズ幅156×高さ88×対角1796(7V型)LEDバックライト液晶モニター解像度水平800×垂直480 有効画素率99.9%以上入力端子【AV1】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン、音声1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(ステレオ)、【AV2】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(バックランプ接続時で自動切替)保存温度範囲(℃)-10~+60接続端子ACC電源、GND バックランプ線/ライティングスイッチ線
  • バックカメラユニット carrozzeria

    バックカメラユニット

    carrozzeria
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    最適なチューニングを施すことで、昼夜問わず鮮明でくっきりとした高画質を実現。画像の色彩や明度、輪郭に最適なチューニングを施すことで、鮮明でくっきりとした映像を映し出します。また、高感度CMOSセンサーを搭載し、夜間でも見やすく表示します。明るい場所でもきれいに映る。太陽や街灯などの極端に明るい環境下でも、スミアノイズ(白飛び)のないクリアな映像で後方確認ができます。ドライバーの視界を広くサポート。ドライバーからの死角を大幅に低減。車庫入れや縦列駐車もスムーズに安心して行えます。様々なモニターとの組合わせが可能。カロッツェリアカーナビやカーAVをはじめ、RCA映像入力端子付の様々なモニターと組合わせて使用できます。取付作業もスマートに。電源ボックスの機能をカメラ部に内蔵するとともに、中継カプラーを小型化。ケーブルのみのすっきりした配線で、バックカメラ本体と配線引回し作業が別々に行えるので、効率良く、スムーズで確実な取付けが可能です。純正バックカメラ取付位置へキレイに装着。純正のバックカメラ設置スペースに装着できる車種別専用取付キットを使用することで、見た目もスッキリ美しく取付けられます。
    レンズF値 1.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラユニット:23.8×23.8×25.5消費電流(mA)100以下画素数約31万画素画角水平:約159°、垂直:約117°映像出力鏡像
  • Strada用iPod/USB接続用中継ケーブル Panasonic(パナソニック)

    Strada用iPod/USB接続用中継ケーブル

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    充電や通信・音楽再生をするためのiPod/USB接続用中継ケーブルです。
    適合Hシリーズ・Sシリーズ適合機種CN-H510D、CN-H510WD、CN-MW240D全長(m)1.5
  • AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用 BRIDGE[自動車用品]

    AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    当日出荷
    赤外線付バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。カメラは赤外線内蔵自動切変。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・縮小・拡大・上下調節・左右調節が可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。DC24V用。【注意】本製品のバックカメラはAHD対応モニター以外は使用できません。車での後方確認は必ず目視で行ってください。
    用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容:モニター・両面テープ付スタンド:主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20ME延長ケーブル各1色黒質量(g)カメラ本体:290、モニター本体:290ケーブル長(m)航空:20角度(°)水平角度:180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター本体:178×122×50使用電源(V)DC24解像度カメラ:1920×1080dpi、モニター:1024×600dpi画素数(PX):200万設置形態バックビュー防水性カメラ・ケーブル:IP68
  • デュアルコーンスピーカー TS-G1010F Pioneer(パイオニア)

    デュアルコーンスピーカー TS-G1010F

    Pioneer(パイオニア)
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット(2個)
    当日出荷
    場所を取らない薄型設計のため、コンパクトカーやミニバンなど、様々な車種に設置できて、手軽に音質をアップグレードできます。また、コーン紙やエッジなどを傷やホコリから保護するグリルネットが付いているため、安心して使えます。※商品詳細につきましては、メーカーHPをご参照ください。
    寸法(cm)10音圧レベル(dB)89定格入力(W)30瞬間最大入力(W)190
  • 吸盤サポートアダプターM SEIWA(セイワ)

    吸盤サポートアダプターM

    SEIWA(セイワ)(8件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    吸盤アタッチメント貼り付け用の取り付けベースです。 曲面に貼り付けることで、手軽に平らな面を作り出すことができ、市販の吸盤アタッチメントを取り付けられるようになります。 曲面に合わせてしっかり貼り付けることができます。 粘着テープ取り付けタイプ。
    色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×70×9
  • ナビ用バイザー 槌屋ヤック

    ナビ用バイザー

    槌屋ヤック(47件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷
    液晶モニターへの日射しをカットし、見やすい画面をキープ。 使用しない時はコンパクトに折りたたみ可能。
  • オットキャスト Screen AI(OttoScreen)ディスプレイオーディオ オットキャスト

    オットキャスト Screen AI(OttoScreen)ディスプレイオーディオ

    オットキャスト(1件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱
    5日以内出荷
    OttoCast社製Screen AIでドライブを快適に。最新Android15システム及びGemini(AI音声コントロール)を内蔵した大画面ディスプレイオーディオです。11.4インチの高解像度ディスプレイにて快適に操作可能。無線式Android Auto & Car Play対応でありながら、YouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。YouTube、Netflix、Tiktok、Disney+等が初期搭載されており、Prime Video、U-NEXT、Tverアプリ等任意のアプリをGoogle Play Storeよりダウンロードして利用可能です。画面分割※にも対応しており、5:5の分割で2画面使用も可能です。(※AndroidAutoまたはCarPlayとOttoScreen AI内アプリの組合せのみ。)。Android15、8コアCPU+4GB RAM+64GB ROM搭載で、高速かつ安定した動作を実現。microSDカードも256GBまで対応。デュアルBluetoothでスマホもカーオーディオも同時接続可能。内蔵スピーカー・AUX・FMトランスミッター出力にも対応。お好きな方法で音楽・音声をお楽しみください。技適マーク取得済:日本国内電波法認証取得済みで安心。付属のシガー電源コードは24Vにも対応しており、シガーソケットがあるお車であれば接続するだけで使用可能です。
    用途Car Play/Android Auto付属品OttoScreen AI本体、スタンド、AUXケーブル、12/24V対応シガー電源ケーブル、取扱説明書仕様RAM/ROM:4GB/64GB質量(g)599本体サイズ(mm)265×105×20使用CPU8コア入力端子USB Type-COSAndroid15Bluetoothデュアル対応
  • Play2Video Ultra オットキャスト

    Play2Video Ultra

    オットキャスト
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    瞬時に有線接続をワイヤレス化し、人気アプリも自由に楽しめるスマートカーアダプター。 4GB RAM+64GBストレージ搭載で、アプリ起動もスムーズに。 安定性に優れたクローズドシステムにより、エンジン始動と同時に自動接続。アップデートもすべて自動で管理されるため、面倒な設定は不要です。 つなぐ一瞬、変わる体験。 あなたの車内エンタメを、もっと自由に、もっと快適に。
    セット内容本体、USB Type-A to C 変換アダプター、Y字型ケーブル、取扱説明書
  • HDR機能対応バックカメラ Panasonic(パナソニック)

    HDR機能対応バックカメラ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    HDR対応リヤビューカメラ 白飛び、黒つぶれを抑制した高い視認性 広い視野角で安全運転をサポート 明るいレンズを使用した高感度カメラ 高い視認性を実現するイメージセンサー 取り付け配線時の高い作業性 高品質と小型化を両立したボディ タフなボディで優れた防水・防塵性 お手持ちのナビやモニターに対応
    付属品3.5m中継ケーブル、5.0m電源コード質量(g)約25(コードを含む)消費電力(W)約0.96電源DC12Vマイナスアースコード長さ(m)0.5レンズ広角 固定焦点 f=1.25 mm F値 1.8有効画素数約41万画素(イメージセンサー)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×25(背面突起部を除く)消費電力(mA)約70照度(Lx)約0.5~100000解像度400 TV本以上(中心部)S/N比40dB以上(推奨照度にて)保存温度範囲(℃)‐40~85撮像素子1/3.7型 カラーCMOS画角水平:約162°、垂直:約126°動作温度範囲(℃)‐30~85映像出力NTSC VBS 1.0 Vp-p 75 Ω映像・音声広角鏡像(後方確認用)
  • 音声タイプ ETC車載器 FURUNO

    音声タイプ ETC車載器

    FURUNO(3件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    古野電気ETC車載器 アンテナ分離型。カードイジェクト方式の音声/ブザー切替え案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。カードイジェクト方式。音声/LED、ブザー/LEDモード切替機能。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知(ON/OFF切り替え可能)。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用
    使用温度範囲(℃)-30 ~+85ケーブル長(m)3.5 (車内専用アンテナ)本体質量(g)約93アンテナサイズ(mm)(W)32.4 mm×(D)32.4 mm×(H)12.5消費電流(mA)DC12V/500以下、DC24V/300以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×105×17表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否などRoHS指令(10物質対応)対応
  • EASY ナビバイザー 槌屋ヤック

    EASY ナビバイザー

    槌屋ヤック(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    7~8インチのナビゲーションに対応。(ワイドDIN対応) 両面テープ不要の簡単挿し込みタイプ。 使いたい時にナビゲーションと車両パネルのすき間にサッと固定でき、夜間等の必要がない時は取りはずしできる。
    色ブラック
  • OTTOAIBOX P3 Pro オットキャスト

    OTTOAIBOX P3 Pro

    オットキャスト
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    「8 GB RAM+128 GB ストレージ」高性能チップに加え、AI音声とHDMI出力を融合した、最もパワフルなAIBOX。車内エンタメも音声会話も、欲しい機能すべてがこの?台に詰まっています。つなぐだけで、最先端のスマートドライブ体験へ。
    セット内容本体、A2C データケーブル、A2C 変換アダプタ、Yケーブル、HDMI ケーブル、クイックガイド、取扱説明書
  • トヨタ系用ETC取付基台2 槌屋ヤック

    トヨタ系用ETC取付基台2

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    トヨタ/ダイハツ車純正のETC取付部に市販のセパレートタイプETCを取り付けられる基台。 トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-47020)と交換して取り付ける。 新型プリウスに対応。
    仕様トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-47020)と交換して取り付ける。 新型プリウスに対応。
...
AVCN商品(ナビ・オーディオ等)