地上デジタル放送の受信には、車載用地デジチューナーが必要です。一般家庭が視聴している高画質なフルセグと、携帯やナビといった移動体向けの2種類があります。フルセグチューナーの場合、機種により2×2(2アンテナ2チューナー)や4×4(4アンテナ4チューナー)の表示があり、それぞれ長所、短所があります。車は移動するため電波受信が不安定になり、2×2より4×4の方が確実に受信できる確率が高くなりますが、配線は難しくなります。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GPSアンテナ Catch HunterGPSアンテナCatch Hunter(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
ご使用になられるナビゲーションのアンテナ入力に合うコネクタのであるかをご確認の上お取り付してください。本GPSアンテナはマグネット貼付ですので水平な金属面にお取り付してください。取付はGPSの衛星より発信される電波を遮らない受信可能な場所に取り付けてください。車内に取り付ける場合はアンテナの性能をアップと確実にマグネットで固定する為に別売のスチ-ル板(AMP-500)をご使用して下さい。
ケーブル長(m)3
補修用フィルムアンテナ アークヒル補修用フィルムアンテナアークヒル(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚ほか
当日出荷
ワンセグ/フルセグ用補修アンテナ。 ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
AM/FM/VICS カーラジオアンテナ SF-321 Catch HunterAM/FM/VICS カーラジオアンテナ SF-321Catch Hunter(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ 両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。 樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 180mm(SF-321)アンテナ標準ラジオプラグJASO
地デジ・ワンセグ用フィルムアンテナ アークヒル地デジ・ワンセグ用フィルムアンテナアークヒル(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)470~770受信チャンネル(ch)UHF13~62
ミニアンテナ BRAITH(ブレイス)ミニアンテナBRAITH(ブレイス)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
純正アンテナと簡単に交換できます。
用途お車をファッショナブルに演出するカラーミニアンテナ。全長(mm)80外径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
4チューナー用フィルムアンテナセット アークヒル4チューナー用フィルムアンテナセットアークヒル(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(4個)
3日以内出荷
4チューナー用ブースター内蔵フィルムアンテナ4本セット。コードクランプ12個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)470~770
AM/FM/VICS カーラジオアンテナ SF-311 Catch HunterAM/FM/VICS カーラジオアンテナ SF-311Catch Hunter(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
欠品中
AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ 両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。 樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 310mm(SF-311)アンテナ標準ラジオプラグJASO
VICSアンテナ用 フィルムエレメント Panasonic(パナソニック)VICSアンテナ用 フィルムエレメントPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー適合710VD、510VD、700FVD、600FVD
専用フィルムアンテナ左用(クランプ3個入) エンプレイス専用フィルムアンテナ左用(クランプ3個入)エンプレイス
5,398税込5,938
1台
当日出荷
DNK-76F 専用フィルムアンテナ左用。クランプ3個入。 フルセグの受信感度を向上させます。フロントガラスに貼り付けて使用します。
ブラックケーブル長(m)3.5
地上デジタルテレビアンテナ用フィルムエレメント Panasonic(パナソニック)地上デジタルテレビアンテナ用フィルムエレメントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー適合700FVD、600FVD取付場所フロントガラス寸法(高さH×幅W)(mm)50×250
COX ヘリカルショートアンテナ COX(コックス)COX ヘリカルショートアンテナCOX(コックス)
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷
車高制限のある立体駐車場などで長いルーフアンテナを外す手間が省けます。黒色のゴム製の為、どんな車両にも違和感なく装着出来ます。受信感度はチューナー等に依存しますが、純正と比べほとんど音質劣化はありません。
用途サイズ/仕様本体全長 158mm本体表面 ゴム製取付ネジ部交換式 (M5/M6/Polo(9N)用特殊形状)適合車種/グレードVW Golf IV/All modelVW Golf IV Wagon/All model(MMS装着車含む)VW Golf III/All modelVW Golf III Wagon/All modelVW Passat(3B)/All modelVW Passat Wagon(3B)/All modelVW Tiguan/All model(純正ナビ装着車)VW NewBeetle/All modelVW Polo(AW)/All modelVW Polo(6C)/All modelVW Polo(6R)/All modelVW Polo(9N)/All modelVW Lupo/All modelVW up!/All modelAudi A1/All modelAudi A1 Sportback/All modelAudi A3 (8L)/All modelAudi A4 (8D)/All modelAudi A6allroad quattro(4B)/All model など仕様取付ネジ部交換式:M5/M6/Polo(9N)用特殊形状材質本体表面:ゴム製全長(mm)158
地デジチューナー 慶洋エンジニアリング地デジチューナー慶洋エンジニアリング
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
【4×4チューナーアンテナ】目立ちにくい4×4アンテナでより安定した地デジ放送を楽しめる。【おでかけモード搭載】ホームポジションのチャンネル情報を記憶し、遠隔地でチャンネルスキャンを行った後にスムーズにホームポジションに復帰できます。【フルセグワンセグ自動切り替え】弱電界環境でフルセグ受けができない場合でも自動的にワンセグ受信に切り替わります。【EPG(電子番組表)対応】フルセグ受下では番組表を取得可能。【リモコン付き】付属のリモコンで操作が可能【HDMI RCA】HDMI RCA×2搭載【自動中継局サーチ】中継局の切り替わり地点で自動にスムーズに切り替わる。
用途【車載用地上デジタルチューナー】純正モニターやディスプレイオーディオ、HDMI入力搭載機器に接続するだけで地デジデジタル放送を高画質で見られます。形式車載用地上デジタルテレビチューナー電源電圧DC12V(動作範囲:9V~13.8V)受信周波数470MHz~770MHz音声出力ステレオRCA(2Vp-p) HDMI 付属の電源オーディオビデオ一体型コード使用時映像出力RCA(1Vp-p/75)HDMI 付属の電源オーディオビデオ一体型コード使用時
アンテナ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]アンテナNAP(アーネスト)[自動車補修部品](1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
用途積雪や除雪・洗車作業時などで折れてしまった際の交換用に。
FMトランスミッター サンワダイレクトFMトランスミッターサンワダイレクト
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤー(DAP)の音楽を車の中で楽しめる、FMトランスミッターです。 Bluetooth接続したスマホやDAPの音楽を、車内のFMラジオで再生できます。 配線のないBluetooth接続なので、ケーブルが絡まったり邪魔になったりすることがありません。 音楽だけでなく、ナビアプリや動画再生の音声も聴くことができます。 Bluetooth接続だけでなく、USBメモリ、microSDカードに保存した音楽の再生も可能です。 ハンズフリー通話に対応し、運転中にスマホを触ることなく受話することができます。 USBポートにUSBケーブルを接続すれば、スマホなどの充電が可能です。 アクセサリソケットに接続、スマホとペアリング、周波数の設定、3ステップの簡単設定です。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。 電波環境協議会(EMCC)発行のELPマークを取得した微弱無線設備適合製品です。
セット内容本体、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)-10~40適合規格Bluetooth Ver.5.0+EDR Class 2適合機器(充電)各種スマートフォン・タブレットiPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器、Bluetoothに対応したスマートフォン、デジタルオーディオプレーヤーなど対応【オーディオフォーマット】MP3、WMA、【メモリファイルシステム】FAT32【メモリー】8GB~32GBまでのUSBメモリ・microSDHCカード周波数76.1~89.9MHz※0.1MHz刻み定格出力DC5V/3.4Aコネクタ(入力)シガープラグ、(出力)USB Aコネクタ メススロットmicroSDカードスロット適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合が あります。保管温度範囲(℃)-20~60USBポート数Aポート:2ポート(充電専用ポート/充電・USBメモリ再生ポート)定格入力DC12V/24V通信距離(m)10(理論値)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP
カーラジオ用AM/FM/VICS対応 フィルムアンテナ(補修用) アークヒルカーラジオ用AM/FM/VICS対応 フィルムアンテナ(補修用)アークヒル(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
AR-1500用補修部品。 フィルムアンテナ部のみ。 AM/FM/VICS対応フィルムアンテナ。
適合AR-1500寸法(mm)25×266(フィルム)透明フィルム(フィルムアンテナ部分)周波数(kHz)AM500~1800、FM60~90
地デジフィルムアンテナ左右セット アークヒル地デジフィルムアンテナ左右セットアークヒル
3,998税込4,398
1セット(2個)
3日以内出荷
ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナ左右2本セット。コードクランプ6個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)470~770受信チャンネル(ch)UHF13~62
VICSアンテナ フィルムタイプ Panasonic(パナソニック)VICSアンテナ フィルムタイプPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー適合710VD、510VD、700FVD、600FVDコード長さ(m)4.8接続端子ミニピンジャック
ワンセグアンテナ用フィルムエレメント Panasonic(パナソニック)ワンセグアンテナ用フィルムエレメントPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー適合710VD、510VD、410D
ワンセグ用フィルムアンテナ Panasonic(パナソニック)ワンセグ用フィルムアンテナPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー適合710VD、510VD、410Dコード長さ(m)4.9接続端子MCX
GPSアンテナ Panasonic(パナソニック)GPSアンテナPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー適合710VD、510VD、700FVD、600FVD、410D、300Dコード長さ(m)2.9接続端子MCX
プリントアンテナ SEIWA(セイワ)プリントアンテナSEIWA(セイワ)
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
車内から、フロントガラスに貼り付けるタイプの単体販売の地デジアンテナ
セット内容2枚セット材質アンテナ:銀箔/フィルム:PP/AMPケース:耐熱ABS/ケーブル:PVC適合品番PXN2000F・PXN3000F 2枚セット寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)175×164×28
ロッドアンテナ SEIWA(セイワ)ロッドアンテナSEIWA(セイワ)
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
マグネットでカンタンに固定できる、ナビ用室内ロッドタイプの地デジアンテナです。
適合品番PXN2000F、PXN3000F寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)137×32×32

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります

地デジチューナー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら