AVCNとはAUDIO VISUAL COMMUNICATION NAVIGATIONの略で、カーナビをはじめオーディオ・スピーカー・バックカメラ・ETC・FMトランスミッター等をご用意しています。
ETC・DSRC車載器のIC接点を清掃
ETC・DSRC車載器のIC接点汚れを清掃するためのカードです。
車載器は外部からのホコリやETCカードに付着した皮脂や汗などの汚れにより、IC接点(カード端子)が汚れることがあり、通信障害の原因となる場合があります。このようなトラブルを防ぐために本製品での清掃が有効です。
用途ETC・DSRC用 IC接点クリーニングカード
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。
2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。
液晶モニター7インチTFT LCD
付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)
寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40
質量(g)350
配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続
信号形式NTSC 2入力
動作電圧12V~24V
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(1.6MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
用途後方確認用小型カメラ
有効画素数628×582
仕様PC7740センサー
適合DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応)
電圧(V)12/24
レンズアングル:170/135度
電線仕様防水線:22m
動作環境-20度~80度
視野角110度
照度(Lux)0.1
防水保護等級IP67
取扱説明書(1.5MB)
SNR値48db
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。
赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
用途後方確認用赤外線カメラ
使用電源(V)12~35
仕様(水平走査線)1000TV LINE
付属品防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ
視野角120度
防塵防水性能IP67
焦点距離2.8m
取扱説明書(1.8MB)
画角水平90度 垂直78度
イメージセンサー1/3 COMOS
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
2025年度版 ワンセグテレビ付きカーナビが登場!。1台6役!カーナビ、ワンセグTV、TV録画、音楽再生、動画再生、写真アルバム。ドライブ中にTVが見られて録画もできる魅力的な機能を備えています。トンネルアシスト機能、オートリルート機能搭載。運転中でも簡単に操作できる静電式タッチパネルを採用しており、直感的な操作性が魅力です。デモ走行機能、目的地の設定や地図の閲覧もスムーズに行えるため、安全なドライブをサポートします。多彩な機能を駆使して、快適なカーライフをお楽しみください。2電源対応!車用/内蔵充電池。オービス情報地点件数約385件。その他の便利な機能:最短ルート検索機能・電子書籍・ワンセグ録画機能・スマートIC対応。検索データ/電話番号検索:約420万件、住所検索:約3,560万件、施設名検索:約67万件、駅・IC・空港検索:約1万8千件。1年間保証書付き
セット内容本体、車載用DCアダプター、車載用吸盤スタンド一式、吸盤ベース板、取扱説明書
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)約265(充電バッテリー含む)
電源(入力)DC5V・(内蔵充電池)リチウムポリマー1,000mAh/3.7V
連続使用時間(時間)約1
解像度800×480pxl
充電時間(時間)約4
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)17.8×1.4×11.3
画面サイズ7インチ
縮尺12段階(10m-50km)
TVチューナーワンセグ
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
すっきりスマート取付が可能。
取り付けは付属のネジで取り付けるだけ。
スズキ車専用 市販ETC車載器取付基台。
純正ETC車載器と同じ場所に取付が可能になります。
適合サイズ高さ26mm以下(固定用両面テープ含む)、幅71mm以下(取付可能なETC車載器のサイズ)
適合車種アルト(H21.12~)、アルトラバン(H20.11~)、スイフト(H22.9~)、スペーシア(H25.3~)、ハスラー(H26.1~)、ワゴンR/スティングレー(H24.9~)、MRワゴン(H23.1~)、SX4(H25.3~)など
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP68」の高基準をクリアしています。
用途12V車専用
有効画素数656×492
仕様(解析度)520、ガイドラインなし
適合DC12V専用
コード長さ(m)約5
照明(最小)0.1LUX
動作環境-20度~75度
視野角108度
S/N比48db
アングル(°)(レンズ)170/135
防水保護等級IP68
取扱説明書(1.4MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)92
RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープでガッチリ固定できる金属製の貼付ベース。
吸盤が吸着しにくいダッシュボード等の取り付けに最適。
スリット入り形状で、曲面に合わせて貼り付け可能。
光と音声で快適なドライブをアシストする新セキュリティ規格対応のETC車載器
2030年のセキュリティ規格(情報安全の規格)に対応していますので、規格遅れになることなくご利用頂けます。
また、2022年の電波法改正法令でのスプリアス規格(無線設備の規格)にも対応しています。
利用料金や利用履歴を日本語音声とメロディで案内します。
4種類のウェルカムメッセージが電源ON時にランダムに発話します。
ライトイルミネーションとLED内蔵アンテナにより、カードの認識状況や機器の状態をお知らせします。
カードスロットを照らすイルミネーションにより、夜間・暗い所でのETCの場所の把握が容易です。
本体と分離したアンテナはお車にあわせ、ダッシュボードだけでなくフロントガラスに取付け可能
ケーブル長(m)(アンテナ)約3.5、(電源)約2.0
方式(告知)音声/LED
入力電圧(V)DC12/500mA以下(最大消費電力)、DC24/300mA以下(最大消費電力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[本体]70×105×17、[アンテナ]32.4×32.4×12.5
LED(表示)ETC利用可否、ゲーツ通過可否など
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
トヨタ系車純正のETC取付部に市販のETCを取り付けられる基台。
市販のセパレートタイプETCを純正ETCと同じ場所に取付可能。
トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
仕様トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
【本体仕様】。・マップソフト容量:8GB内蔵メモリー(マップソフト専用)。・microSDスロット:32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応。・LEDバックライト液晶:7.0インチTFT(WVGA)、解像度800×480pixelタッチパネル。・内蔵スピーカー:モノラル(1.5W×1)。・イヤホン:Φ2.5mmステレオミニジャック。・シガー電源:DC12V/24V車対応。・動作温度:0~60℃※本体仕様は予告なく変更する場合があります。【マップソフト】。・地図データ:住友電工システムソリューション社製2024年度春版。・住所登録データ:約4,142万件。・電話番号データ:約445万件。・周辺検索データ:約56万件・施設検索データ(名称検索データ):約541万件。・レーンガイド:一般道路/約14.5万件。・方面案内:一般道路/約11.7万件。・レーン看板イラスト:ETC/約 1,240件、サービスエリア・パーキングエリア/約685件・分岐イラスト:都市高速入口/約690件、高速分岐・出口/約5,300件、一般道側道分岐/約6,400件。・交差点表示:2画面高速拡大表示。・詳細地図:1,401都市。・地図縮尺レベル:14段階。・ジャンクションビュー:対応。・レーン表示:対応。2024年1月末までの地図データ(春版)を採用(一部道路、施設等のデータを除く)。全国の新規開通・開設情報が収録。住所登録データ約4,142万件を収録し、多くの施設データを利用可能。日本全国1,401都市の詳細地図を収録。建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を詳しく表示するため初めて通る道路でもカーナビの画面上で確認可能。車のエンジンON/OFFに合わせてカーナビの電源もON/OFF連動し、目的地を記憶してルート走行を再スタート可能
用途ドライブに。カーナビ カーナビゲーション ナビ ナビゲーション ポータブル ポータブルナビ コンパクト 小型 軽量 GPS ワンセグ
付属品専用取付スタンド、スタンド固定皿、スイッチ付専用シガー電源アダプター(DC12V/24V)、取扱説明書兼保証書
質量(kg)0.285
サイズ7インチ
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.2×2.6×11.4
記録メディア32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカード
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
2025年版最新地図搭載。トラックモード搭載の9インチポータブルワンセグナビです。下北半島縱貫道路:むつ南バイパス むつIC~むつ尻屋崎IC、東北縦貫自動車道:菅生スマートICなど新規開設道路も収録、ガイドブック約196冊に相当するるるぶDATE。データ検索56053件、画像検索43409件を収録。詳細な交通規制データ、安全運転支援情報表示で快適なドライブをサポートします。トラックが走行できる道路を優先して案内するトラックモードを搭載。SDカードに保存した動画や音楽などのメディア再生も可能です。
仕様(ハードウエア)【地図】全国道路地図:OpenStreetMap製 2025年度リリース、昼夜画面切り替え:昼:夜手動/自動切替、縮尺切り替え:12段階(25m~100km)、ルート検索機能:推奨ルート 複数ルート・一般道路優先・高速道路優先・最短距離・ウォーキング 表示、リルート機能(自動・手動)、トンネルアシスト(ナビ走行時)、右左折案内、一方通行表示、到着予想時刻表示、目的地までの距離表示、高速道路表示、ノースアップ/ヘッドアップ切替(北方向上/自車方向上)、スマートインターチェンジ対応、アプローチチャイム機能、デモ走行機能、ラックモード機能、交通安全案内 表示機能(画面表示 on-off/音声案内 on-off 切替付):ゾーン30 駐車禁止取締エリア・事故多発エリア・速度取締エリア Nシステム・オービス機能
その他エンジンON/OFF連動
適合TV受信:ワンセグ(470-770MHz)、ワンセグ録画機能(録画はワンセグのみ)、液晶画面:9インチTFT液晶、バックライトLED、解像度:800×480Pixel、輝度:200cd/m2、視野角:上35°下45°左45°右45°、静電容量式タッチパネル、CPU:MSB2531 ARM Cortex-A7 800MHz、内蔵メモリ:128MB(DDR SDRAM) Flash 8GB、OS:Microsoft WindowsCE 6.0、音声出力:2W
セット内容車載用DCアダプター(ケーブル長1.4m)、車載用吸盤スタンド一式、吸盤ベース板、2.5mmミニジャックAVケーブル、取扱説明書(保証書付き)
寸法(mm)幅225×高さ140×奥行23
質量(g)約430
消費電力(W)5(待機時20mW以下)
電源DC5V (miniUSBタイプ入力端子) リチウムポリマーバッテリー2000mAh内蔵、駆動時間:1時間、充電時間:約4時間
機能(ハードウエア)【検索】'電話番号検索:438万件、住所検索:3356万件、施設名検索:67万件、周辺施設検索:67万件、コンビニ・GS優先表示、るるぶ DATA※ガイドブック196冊相当:観光/飲食:約42173件/画像35827件・宿泊:約12066件/画像6031件・温泉:約1814件/画像1551件 【登録】検索地点履歴:100ヶ所、地点登録:1200ヶ所、自宅登録、簡単自宅検索機能
入出力端子入力:イヤホン端子(Φ3.5mm)、AV-IN(Φ2.5mm)、外部アンテナ(MMCX)
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
充電や通信・音楽再生をするためのiPod/USB接続用中継ケーブルです。
適合Hシリーズ・Sシリーズ
適合機種CN-H510D、CN-H510WD、CN-MW240D
全長(m)1.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
液晶モニターへの日射しをカットし、見やすい画面をキープ。
使用しない時はコンパクトに折りたたみ可能。
12V/24V共用なので乗用車からトラック・バスまで使用できるワイド液晶モニタです。
用途電装パーツ
液晶サイズ幅156×高さ88×対角1796(7V型)LEDバックライト液晶モニター
使用電源(V)12/24共用
質量(g)約282
使用温度範囲(℃)0~+45
消費電力(W)約4(無信号時)、約9.6W(最大)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×118×23(突起部を除く)
解像度水平800×垂直480 有効画素率99.9%以上
入力端子【AV1】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン、音声1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(ステレオ)、【AV2】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(バックランプ接続時で自動切替)
保存温度範囲(℃)-10~+60
接続端子ACC電源、GND バックランプ線/ライティングスイッチ線
取扱説明書(1.9MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
7~8インチのナビゲーションに対応。(ワイドDIN対応)
両面テープ不要の簡単挿し込みタイプ。
使いたい時にナビゲーションと車両パネルのすき間にサッと固定でき、夜間等の必要がない時は取りはずしできる。
色ブラック
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
吸盤アタッチメント貼り付け用の取り付けベースです。
曲面に貼り付けることで、手軽に平らな面を作り出すことができ、市販の吸盤アタッチメントを取り付けられるようになります。
曲面に合わせてしっかり貼り付けることができます。
粘着テープ取り付けタイプ。
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×70×9
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
ワンセグ/フルセグ用補修アンテナ。
ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
バックカメラ&9インチモニターのSET。カメラはアナログハイビジョンで鮮明。モニターは9インチでIPS方式。高性能・低価格を実現!!カメラ視野角 約タテ120° ヨコ90° のワイドビュー。夜間自動切換赤外線内蔵。モニターはスピーカー内蔵・リモコン付き。12V/24V車共用。
用途電装パーツ
仕様RCA入力方式/AHD及びCVBS対応
付属品両面テープ付きスタンド/モニターケーブル/AV入力ケーブル/20M延長ケーブル×各1
適合部材592903(バックカメラ/トレーラー用5M配線コード)
寸法(縦×横×高さ)(mm)モニター:65(バイザー含)×230×155、リモコン:85×40×10、カメラ:51×73×65
取扱説明書製品仕様(6.5MB)
フルノFNK-M16ETC車載器 アンテナ分離型。音声案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。音声案内/LED表示タイプ。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用
使用温度範囲(℃)-30~+85
ケーブル長(m)3.5(車内専用アンテナ)
方式(告知)音声/LED
本体質量(g)約70
入力電圧(V)DC12、DC24
アンテナサイズ(mm)(W)32.4×(D)32.4×(H)12.5
消費電流(mA)500以下(DC12V)、300以下(DC24V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.0×94.8×17.5
表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
くり返し使用できる!
空気が入らない強力粘着ゲル。
用途PND吸盤スタンドをザラザラなダッシュボードに取付けるときに使用します。
材質ウレタンエラストマー
厚さ(mm)2.2
直径(Φmm)87
超強力ゲル吸盤タイプのモニタースタンドです。ショート/ロングの2つのタイプがラインナップ。レール固定式モニターにお使い頂けます。
用途電装パーツ
わずか4.3インチの小型モニター。2チャンネルの映像入力が可能で、バックカメラや巻き込み監視カメラ用などに最適。両面テープで簡単設置。
用途電装パーツ
液晶サイズ4.3インチ
電圧(V)DC12、DC24
仕様(アスペクト比)16:9
適合12V・24V共用
消費電力(W)約0.6
端子形状RCAメス端子
入力/出力【映像】2系統(V1黄色端子/V2白端子)/無、【音声】無/無
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×15×78(バイザー含まず)
解像度480×272×RGB
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トヨタ/ダイハツ車純正のETC取付部に市販のセパレートタイプETCを取り付けられる基台。
トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-47020)と交換して取り付ける。
新型プリウスに対応。
仕様トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-47020)と交換して取り付ける。 新型プリウスに対応。
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
液晶モニターへの日射しをカットし、画面を見やすくする日よけ。
両面テープで貼付けるだけの簡単装着。
マジックテープで脱着可能。
夜間も明るいF値:F1.8。Full HDの高画質で後方視界が開けます。リアカメラは[IP67]の防塵・防水性能を備えているので、強い風雨にも耐えられます。タッチスクリーン操作に対応した、10.88型 IPS液晶モニター。リバースギア連動・調整可能なガイドラインで駐車時の後方確認をサポート。1~約3倍の20段階ズーム機能で表示範囲の細かな調整が可能(リバース時は1倍固定)。信頼の3年保証。安定した性能があってこそのスマートミラーです。
仕様映像方向:鏡像
質量(g)本体:約320|リアカメラ:約47(コード含む)
表示拡大:1 ~約 3倍(20段階リバース時は1倍固定)
電源電圧(V)DC12/24 (本体 DC5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約255(幅)× 72(高さ)× 18(奥行)mm| リアカメラ:約 59(幅) × 24(高さ) × 30(奥行)mm
消費電流(mA)約 450mA(DC12V 時)、約 220mA(DC24V 時)
解像度カメラ:1920 × 1080(Full HD)
防塵防水性能IP67(カメラ部のみ)
保存温度範囲(℃)-30~ +80
撮像素子1/2.8 型フルカラー CMOS
F値F=1.8
フレームレート25fps
画面仕様映像:10.88 型 IPS 液晶モニター 1920 × 480ドット タッチスクリーン
画像補正WDR
画角カメラ:水平 約 116度 垂直 62度 (約 138度対角)
動作温度範囲(℃)-20~ +70
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
TVチューナー無しの為、受信料不要!社用車好適品!。2025年最新版地図データ搭載、近年増加している【スマートIC】にも対応!。新開発!ゲル吸盤を採用で、ダッシュボードにピッタリ吸着!。1台多役☆音楽や動画などのメディア再生も可能です。快適操作の静電式タッチパネル採用。液晶画面の日焼けや色あせを軽減するサンバイザー搭載。5種類から選べる!最短ルート検索機能がついて便利。ルート案内再開機能も備わっています。目的地履歴を自動保存。現在地の周辺施設を検索。DC12V/24Vに対応。可動式伸縮スタンド。1年間保証書付き
セット内容ナビ本体、DCアダプター(USB Type-C)、デバイスホルダー、車載用吸盤スタンド、日本語取扱説明書
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)(約)282
消費電力(W)1.5
電源DC5V2A(USB Type-C 入力端子)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×110×25
充電時間約4時間
公称稼動時間(時間)1
画面サイズ7インチ
カードスロット【microSD】1スロット(メディア用)対応:8~32GB class10
1台
¥11,980
税込¥13,178
12日以内出荷
Alexa搭載
最新のBluetoothユニットを搭載スマートフォンの音楽を高音質で再生
ハンズフリーマイク:3m付属高音質ハンズフリー通話を実現
音楽再生中でもワンプッシュで着信通話ができるハンズフリーボタン搭載
レシーバーへ多彩なアクセス「ハンズフリー便利機能」
ホコリに強い。暗いところでも迷わず接続できるスライドカバー&イルミネーション付きフロントUSB/AUX端子
iPhoneやAndroid端末の充電も可能1.5A(アンペア)出力対応USB端子
大きく、明るく、視認性に優れた大型LCD搭載大型13桁LCD&選べる3色のイルミネーション
歪みが少なく、より原音に近い音楽再生24bit DAC搭載
原音に忠実な音質で音楽再生ができる音声ファイルフォーマットFLAC対応
聴きたい曲がすばやく見つかるミュージックサーチ機能
USBデバイスのドライブを切り替えるDrive Change機能を搭載
迫力と臨場感あふれるサウンドを生み出すデジタルタイムアライメント
お好みの音質で楽しめる13バンド8パターンイコライザー搭載
車両のスピーカー構成を設定できるスピーカーサイズ設定
リアリティのあるサウンドを再現するサウンド・リアライザー機能
スピーカー特性を活かした高音質サウンドが創れるクロスオーバー調整
音域の広がりを調整できるスペース・エンハンス機能
音像を持ち上げて音場の臨場感を演出するステージEQ機能
圧縮音源をリズミカル&リアルにサウンド・リコンストラクション
音源ごとの音量を自動調整できるボリュームオフセット機能
ロードノイズの影響を軽減できるドライブイコライザー機能
5段階で低音を調整できるバスブースト機能
小さい音量でも心地よい音を再生するラウドネス機能
音をよりクリアに再現する50W×4 アンプ搭載
仕様【USB】FAT12/16/32、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.m4a」 「.aac」ファイル、WAVデコード:リニアPCM、FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bitまで対応)、【CD部】デジタルフィルター (D/A):8倍オーバーサンプリング、ワウ&フラッター:測定限界以下、高調波歪み率:0.02% (1 kHz)、チャンネルセパレーション:90dB、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.aac」ファイル、【FM部】クワイティング感度(DIN S/N = 46 dB):17.2dBf (2.0μV/75Ω)、ステレオセパレーション:40dB(1kHz)、【オーディオ部】プリアウトレベル:2500 mV/10 kΩ、プリアウトインピーダンス:≦ 600Ω
付属品ハンズフリーマイク:3m
適合オーディオ部:(スピーカーインピーダンス)4~8Ω
質量(kg)約約1.1
規格Bluetoth:4.2準拠、USB:USB1.1/2.0(ハイスピード)
出力Bluetooth:+4dBm(最大)、パワークラス2
最大出力(W)オーディオ部:50×4
感度FM部実用(S/N = 30 dB):8.2dBf (0.71μV/75Ω)、AM部実用:29dBμ(28.2μv)
定格出力(W)オーディオ部:22×4(THD 1%以下)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(埋込)約178 × 50 ×155.5
電源電圧(V)12 DCカーバッテリー
周波数特性CD部:20Hz~20kHz (±1dB)、FM部:30Hz~15kHz (±3.0dB)、AUX入力:20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)
回転数CD部:500 rpm ~ 200 rpm(線速度一定)
S/N比CD部:99dB(1kHz)、FM部:64dB(MONO)
レーザーダイオードCD部:GaAIAs
最大入力電圧AUX入力:1000 mV
オーディオ機能オーディオ部【オーディオコントロール】Band 1:62.5 Hz ±9 dB、Band 2:100Hz ±9 dB、Band 3:160Hz ±9 dB、Band 4:250Hz ±9 dB、Band 5:400Hz ±9 dB、Band 6:630Hz ±9 dB、Band 7:1kHz ± 9dB、Band 8:1.6kHz ±9 dB、Band 9:2.5kHz ±9 dB、Band 10:4kHz ±9 dB、Band 11:6.3kHz ±9 dB、Band 12:10kHz ±9 dB、Band 13:16kHz ±9 dB
周波数(GHz)Bluetooth:2.402~2.480
プロファイルBluetooth:HFP 1.7.1 (Hands-Free Profile)、SPP (Serial Port Profile)、PBAP (Phonebook Access Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.6.1 (Audio/Video Remote Control Profile)
通信距離(m)Bluetooth:(最大)約10
ダイナミックレンジCD部:92dB
周波数帯域(AM)(kHz)(受信)522kHz~1629kHz (9kHz)
周波数帯域(FM)(MHz)(受信)76.0~99.0 (100kHz)
供給電流(A)USB:(最大)DC5V 1.5
入力インピーダンス(kΩ)AUX入力:30
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
場所を取らない薄型設計のため、コンパクトカーやミニバンなど、様々な車種に設置できて、手軽に音質をアップグレードできます。また、コーン紙やエッジなどを傷やホコリから保護するグリルネットが付いているため、安心して使えます。※商品詳細につきましては、メーカーHPをご参照ください。
寸法(cm)10
音圧レベル(dB)89
定格入力(W)30
瞬間最大入力(W)190
1セット(2個)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
HDR対応リヤビューカメラ
白飛び、黒つぶれを抑制した高い視認性
広い視野角で安全運転をサポート
明るいレンズを使用した高感度カメラ
高い視認性を実現するイメージセンサー
取り付け配線時の高い作業性
高品質と小型化を両立したボディ
タフなボディで優れた防水・防塵性
お手持ちのナビやモニターに対応
付属品3.5m中継ケーブル、5.0m電源コード
質量(g)約25(コードを含む)
消費電力(W)約0.96
電源DC12Vマイナスアース
コード長さ(m)0.5
レンズ広角 固定焦点 f=1.25 mm F値 1.8
有効画素数約41万画素(イメージセンサー)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×25(背面突起部を除く)
消費電力(mA)約70
照度(Lx)約0.5~100000
解像度400 TV本以上(中心部)
S/N比40dB以上(推奨照度にて)
保存温度範囲(℃)‐40~85
撮像素子1/3.7型 カラーCMOS
画角水平:約162°、垂直:約126°
動作温度範囲(℃)‐30~85
映像出力NTSC VBS 1.0 Vp-p 75 Ω
映像・音声広角鏡像(後方確認用)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)126×99×44
再生周波数(Hz)160~20000Hz
最大入力(W)50
インピーダンス(Ω)4
1セット(2個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途電装パーツ
液晶サイズ9インチ
電圧(V)DC12、DC24
仕様(アスペクト比)16:9/4:3
適合12V・24V共用
色ブラック
消費電力(W)6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248×132×25
入力/出力【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無
操作方法リモコン/本体タッチボタン
画素数480×234×RGB
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
赤外線IR付きバックカメラ。明るいときはCOMSイメージセンサーの働きで鮮明な画像を映し出し、夜間などにおいては赤外線機能により暗闇でも映し出します。カメラ~ケーブル間の接続は防水ジャック仕様になっているため車外で接続した際に防水防塵に優れトラブルを防ぎます。本体は防塵防水IP69Kを取得。12V/24V車共用
用途セーフティードライブ/事故防止
解像度600TVL
電源(V)作動:DC12~DC32
角度(°)可視:水平105度/対角135度
範囲赤外線視野:15m
仕様映像カラー:通常時/カラー、赤外線作動時/モノクロ
有効画素数NTSC:960(H)×480(V)
関連資料1(1.46MB)
設置形態バックビュー
アルパイン製リアカメラダイレクト対応ナビと、ダイレクト接続カメラを接続する時に使用します。
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
Fシリーズコアキシャルタイプは、上位モデルから受け継いだ独自のノウハウや技術を活かし、明快で実体感のある音楽性と広指向特性を実現。
さらに、エントリーモデルでありながら、「ハイレゾ音源」再生に対応。
低域から超高域まで情報量豊かな音を余さず描き出します。
またトゥイーター部とウーファー部が一体化されたコアキシャルタイプは取付性にも優れ、純正スピーカーからの手軽な交換で、クラスを超えた臨場感あふれるサウンドを実現します。
スピーカー16cm IMCCウーファー、2.9cm バランスドドームダイアフラムトゥイーター
瞬間最大入力(W)160
定格入力(W)30
再生周波数帯域(Hz)34~58000
音圧レベル(dB)出力:91
インピーダンス(Ω)4
質量(kg/個)0.702
付属品ネジ(Φ6mm×16mm)×6、ネジ(Φ4mm×14mm)×8、ネジ(M4mm×6mm)×6、ネジ(Φ5mm×10mm)×8、ワッシャー(Φ12mm×Φ4.5mm)×8、ワッシャー(Φ13mm×Φ6mm)×12、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション×2、防振パッキン×1
1セット(2個)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
安定した取り付けが可能な大判吸盤シリーズ。
小回りのきく首振り調整ができるコンパクト基台。
ボールジョイント採用の360°首振りタイプ。
ロックツマミの採用により、ポータブルナビゲーション・液晶TV等を見やすい位置に簡単にセット可能。
各種アタッチメント対応。
超強力ゲル吸盤。
適合4インチ~7インチ
寸法(Φmm)(吸盤)80
耐荷重(g)700以下
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
iPad・タブレット・ポータブルナビゲーション等をはさむだけでしっかりホールド。
iPad・タブレット・ポータブルナビゲーション・液晶TV等を取り付けできるマツチアタッチメント。
やわらかいシリコーンクッションの採用で、やさしくホールドして傷付きを防止。
上下逆向きにして使用可能。
各種取付基台対応。
適合(取付基台)VP-T2、VP-T29
質量(g)約250
耐荷重(kg)1以下
対応寸法(mm)高さ/110~190、幅/160~300、厚み/10~20
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。