絞り込み
ブランド
  • Elut
  • メディアカバーマーケット(1,565)
  • ALPINE(154)
  • Bullcon(73)
  • carrozzeria(47)
  • データシステム(39)
  • KICKER(39)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • 槌屋ヤック(23)
  • JVC(23)
  • Pioneer(パイオニア)(21)
  • Beat-Sonic(18)
  • ブロードウォッチ(17)
  • audison(15)
  • BLAM(14)
  • オットキャスト(13)
  • BRIDGE[自動車用品](12)
  • KENWOOD(11)
  • アークヒル(11)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リアビューカメラ Elut

    リアビューカメラ

    Elut
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    5日以内出荷
    ・小型アルミボディを採用し、優れた防塵防水性能IP68を実現。・外部突起規制に対応。安心して取り付け頂けます。【IP68とは】。・防塵性能:粉塵が内部に侵入しない。・防水性能:継続的に水没しても内部に浸水しない。以上の基準を満たしています。
    その他ガイドラインなしセット内容リアカメラ本体※ケーブル長 約3m(1)、 電源・AV一体型ケーブル※ケーブル長 約7m(1)、L型レンチ(1)、 取付・取扱説明書※パッケージ台紙裏面に記載(1)、保証書(1)色ブラック出力鏡像タイプ(後方確認用)方式マイナスアース方式本体質量(g)約78(3mケーブル含む)使用電圧(V)12(DC9V~16V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×19×26.0センサーCMOS 1/3 inch カラー消費電力(mA)最大70解像度【水平】400 TV本以上 (中心部)保証期間ご購入日より1年間保存温度範囲(℃)-20~+75照度(Lux)0.5~100000F値2.3画素数960×576(55万画素)防水性IP68仕様画角水平 132°、垂直 106°動作温度範囲(℃)-20~+70映像出力NTSC方式 1.0Vp-p (75Ω)
AVCN商品(ナビ・オーディオ等)